5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルヒュームフード・ドラフトベンチ共通の排気ファン部品です。
1個
7,340 税込8,074
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。 ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
1セット(9本)ほか
53,900 税込59,290
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。 オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。 風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。
最大消費電力(W)100/120(50/60Hz) 材質本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(m)0.8(アームダクト) 電源AC100V(50/60Hz) 口径(Φmm)175(吸い口) 電源コード2m(2Pプラグ付)
1個
114,000 税込125,400
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三層フィルターを搭載した局所排気装置です。高性能フィルターによって0.3μmまでの粒子を95%以上除去します。活性炭フィルターによって各種ガスを吸着除去します。各フィルターは工具不要で交換が容易です。★分岐用天板(別オプション/1-5928-11-60)を使用すると、ダクトを2本接続し2ヶ所の吸引が可能です。★吸引フード(別オプション/1-5928-14-60)を使用する事で広範囲の排気が可能です。
仕様補集率:0.3μm以上 95%以上 付属品プレフィルター・準HEPAフィルター・活性炭フィルター×各1個 寸法(mm)350×300×470 質量(kg)14 電源(V)AC100 50/60Hz 120W 処理風量(m3/min)3.5(ダクトΦ75×2m使用時) 電源コード(m)2(2Pプラグ) 騒音値(dB)65(前面より1mの位置にて測定) ダクト径(Φmm)75 最大静圧(Pa)650 サービス分類レンタル
1台
1,089 税込1,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

発塵を伴う作業や、発生源からのクリーンルームへの汚染防止に便利な局所集塵・吸塵装置です。プレフィルター・中性能フィルター・活性炭フィルター・HEPAフィルターの四層構造によって確実に吸塵し、クリーンに排気します。各フィルターは工具不要で容易に交換できます。吸引フード(別売)を使用することで広範囲の排気が可能です。クリーンルーム内での発塵作業に便利です。※人体に有害となる物質吸引のご使用には、ご遠慮ください。
1台
1,287 税込1,416
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)