カテゴリ

  • クリーンルーム用品(8)
    • 排気・クリーン装置(5)
    • クリーンブース(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(3)
  • 宇佐美工業(3)
  • Panasonic(パナソニック)(58)
  • 未来工業(2)
  • 三菱電機(19)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2)
  • ケイ・ジー・ワイ工業(1)
  • FUJIOH(富士工業)(6)
  • シルファー(42)
  • ノーリツ(29)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(13)
  • 東芝キヤリア(12)
  • CRS(8)
  • 高須産業(7)
  • エスコ(6)
  • 新北九州工業(5)
  • 渡辺製作所(5)
  • HOJO(5)
  • バクマ工業(4)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「排気フード」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】吸煙・脱臭装置 KSC-Z01 アズワン【レンタル】吸煙・脱臭装置 KSC-Z01アズワン
1,790税込1,969
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
三層フィルターを搭載した局所排気装置です。高性能フィルターによって0.3μmまでの粒子を95%以上除去します。活性炭フィルターによって各種ガスを吸着除去します。各フィルターは工具不要で交換が容易です。★分岐用天板(別オプション/1-5928-11-60)を使用すると、ダクトを2本接続し2ヶ所の吸引が可能です。★吸引フード(別オプション/1-5928-14-60)を使用する事で広範囲の排気が可能です。
仕様補集率:0.3μm以上 95%以上付属品プレフィルター・準HEPAフィルター・活性炭フィルター×各1個寸法(mm)350×300×470質量(kg)14電源(V)AC100 50/60Hz 120W処理風量(m3/min)3.5(ダクトΦ75×2m使用時)電源コード(m)2(2Pプラグ)騒音値(dB)65(前面より1mの位置にて測定)ダクト径(Φmm)75最大静圧(Pa)650サービス分類レンタル
【レンタル】クリーンルーム用吸塵装置 KDC-C03A アズワン【レンタル】クリーンルーム用吸塵装置 KDC-C03Aアズワン
2,270税込2,497
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
発塵を伴う作業や、発生源からのクリーンルームへの汚染防止に便利な局所集塵・吸塵装置です。プレフィルター・中性能フィルター・活性炭フィルター・HEPAフィルターの四層構造によって確実に吸塵し、クリーンに排気します。各フィルターは工具不要で容易に交換できます。吸引フード(別売)を使用することで広範囲の排気が可能です。クリーンルーム内での発塵作業に便利です。※人体に有害となる物質吸引のご使用には、ご遠慮ください。
ラボフード LF-600シリーズ アズワンラボフード LF-600シリーズアズワン
158,000税込173,800
1セット
翌々日出荷
組み立て据え置きタイプで、設置場所を選びません。オプションの活性炭ユニットを併用するとガスの吸着が行えます。
セット内容ラボフード本体1台、ファンユニット1台、排気ダクトΦ100mm×2.5m1本材質スチールメラミン焼付塗装、透明PMMA(アクリル)板質量(kg)16電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(2Pプラグ)最大消費電力(W)100/120(50/60Hz)アズワン品番3-4058-01
排気ファンオプション アズワン排気ファンオプションアズワン
36,400税込40,040
1個
当日出荷
ポータブルヒュームフード・ドラフトベンチ共通の排気ファン部品です。
用途比較的大きな粒子(10μm以上)、ゴミを除去種別活性炭・除塵フィルターユニット 除塵フィルターユニット耐酸タイプアズワン品番3-4056-50
排気ファンオプション アズワン排気ファンオプションアズワン
1,990税込2,189
1個
翌々日出荷から43日以内出荷
ポータブルヒュームフード・ドラフトベンチ共通の排気ファン部品です。
排気ファンオプション アズワン排気ファンオプションアズワン
186,000税込204,600
1個
当日出荷から翌々日出荷
ポータブルヒュームフード・ドラフトベンチ共通の排気ファン部品です。
用途小さな粒子(0.3μm以上)を除去種別活性炭・除塵フィルターユニット HEPAフィルターユニット
テーブルフード アズワンテーブルフードアズワン
61,300税込67,430
1個
当日出荷
比重が小さいガスの排気に適しています。ガスがフードから外に出にくい構造で、薬品の飛散防止用プロテクターも付いています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)質量(kg)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×640ダクト径(Φmm)75アズワン品番3-4064-21
排気ファンオプション アズワン排気ファンオプションアズワン
7,340税込8,074
1個
当日出荷
ポータブルヒュームフード・ドラフトベンチ共通の排気ファン部品です。
フレキフード アズワンフレキフードアズワン
28,100税込30,910
1個
当日出荷
局所的にエアを吸引するときに便利です。 吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。 ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)ダクト径(Φmm)75
コンパクトドラフト用オプション アズワンコンパクトドラフト用オプションアズワン
901税込991
1個
当日出荷から翌々日出荷
ポータブルヒュームフード・ドラフトベンチ共通の排気ファン部品です。 活性炭ユニットには中性ガス用活性炭(1.3kg)が標準付属しています。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら