耐熱・耐寒性に優れ、-70℃~+200℃までの広い範囲で使用できます。
材質シリコンゴム
長さ(m)1
使用可能温度範囲-70℃~+200℃
内層を上質の天然ゴム、外層を特殊合成ゴムにて製造しています。
耐候性が大幅にアップ、長期使用にもヒビ割れません。
長さ(m)1
長さ(m)1
材質天然ゴム
使用可能温度範囲-50~+80℃
耐真空圧(Pa)13
紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)を装備しています。LED照明採用で省電力化を図っています。排気ダクトジョイント付きタイプです(ダクトホース・排気ファンは別売です)。
付属品グローブボックス用手袋大×1双
厚さ(mm)手袋:0.4
寸法(mm)600×500×640(ダクト含む)
質量(kg)14.3
材質(本体)本体枠組/SUS304、正側面窓部/ポリカーボネート
電源(V)AC100 50/60Hz
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
ダクト径(Φmm)75
殺菌灯15W×1本(平均殺菌寿命4000時間)
LED5W×1本
アズワン品番3-4041-22
内径(mm)カフ部:130
1台
¥160,000
税込¥176,000
当日出荷
紫外線殺菌灯(15W)と庫内用蛍光灯を装備しています。
AS-600SEは排気ダクトジョイント付きタイプです(ダクトホースは別売です)。
材質本体枠組:ステンレス(SUS304)、正側面窓部:PC(ポリカーボネート)
殺菌灯15W 1本(平均殺菌寿命4000時間)
蛍光灯10W 1本
電源AC100V 50/60Hz
電源コード長さ1.8m 2Pプラグ付コード
自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。
オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。
風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。
最大消費電力(W)100/120(50/60Hz)
材質本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(m)0.8(アームダクト)
電源AC100V(50/60Hz)
口径(Φmm)175(吸い口)
電源コード2m(2Pプラグ付)
自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も可能です。
セット内容アームダクト(0.8m)×2本、丸型フード×2個(PET)、卓上取り付け用ユニット×1台、ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ75×2.5m)×1本
材質本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)(卓上取り付け用ユニットサイズ) 524×185×155、(アームダクト長) 0.8、吸い口Φ175
質量(kg)12
消費電力(W)(排気ファン(50/60Hz))93/110
電源AC100V 50/60Hz
最大静圧(kPa)(排気ファン(50/60Hz)) 0.36/0.5
電源コード(m)2(2Pプラグ)
最大消費電力(W)100/120(50/60Hz)
最大風量(m3/min)(排気ファン(50/60Hz)) 3.4/3.9
外寸法(mm)524×225×248
アズワン品番3-4066-02
1セット
¥122,000
税込¥134,200
翌々日出荷
仕様【排気ユニット】フレキシブルホース1.6m/排気口(ステンレス)外径65mm
廃棄・焼却時のダイオキシン発生がなく、環境問題にも配慮しています。片手で開閉でき、高さ調節が自在な前面扉です。
外寸(mm)700×530×900(ファンユニットを含め990)
電源(V)AC100(50/60Hz)
排気ファン能力(m3/min)3.4/3.9(50/60Hz)
照明【庫内】蛍光灯(15W)×1本
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.36/0.5
電源コード(m)約1.5(2Pプラグ・中間スイッチ付き)
風量(m3/min)約4(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)※作業環境により変化する場合有り
材質本体・排気管/PP、扉/PVC
セット内容ドラフト本体×1台、排気ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ100×2.5m)×1本
開口寸法(mm)600×550
質量(kg)29.2(ファンユニット含む)
仕様【面速】0.5m/s(サッシ1/3開時)
アズワン品番1-6144-11
1個
¥330,000
税込¥363,000
当日出荷
廃棄・焼却時のダイオキシン発生がなく、環境問題にも配慮しています。
片手で開閉でき、高さ調節が自在な前面扉です。
外寸法(mm)700×530×900(ファンユニットを含め990)
開口部(mm)600×550
材質本体・排気管/PP、扉/PVC
風速(m/s)面速:0.5(サッシ1/3開時)
風量(m3/min)約4(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)※作業環境により変化する場合有り
照明庫内:蛍光灯(15W)×1本
排気ファン能力(m3/min)3.4(50Hz)、3.9(60Hz)
最大静圧(kPa)0.36(50Hz)、0.5(60Hz)
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5(2Pプラグ・中間スイッチ付き)
質量(kg)29.2(ファンユニット含む)
セット内容ドラフト本体×1台、排気ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ100×2.5m)×1本
アズワン品番1-6144-11
1個
¥330,000
税込¥363,000
当日出荷
関連キーワード