VP20やVP25の細い排水管で、最大水平70m、最大揚程6mまで排水を圧送できます。
一次側の主排水管がない、または排水勾配が確保できないような現場でも設置可能です。
流入口が4つありますので、複数の水まわり機器の排水圧送も可能です。
質量(kg)5.8
電源(V)AC100(50/60Hz)380/460W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×185×330
耐熱温度(℃)75(5分以上連続流入のないこと)
アズワン品番7-3895-01
管径【流入・吐出】流入:40A×4、吐出:20~25A×1
起動水位設置面+120(±10)mm(約3L流入時に起動)
1個
¥137,000
税込¥150,700
12日以内出荷
VP20やVP25の細い排水管で、最大水平70m、最大揚程6mまで排水を圧送できます。一次側の主排水管がない、または排水勾配が確保できないような現場でも設置可能です。流入口が4つありますので、複数の水まわり機器の排水圧送も可能です。サニアラームは満水時にブザーでお知らせする警報装置です。※取付工事はお客様でご対応ください。
種別サニスピード (サニアラーム)
アズワン品番7-3895-11
1個
¥7,990
税込¥8,789
13日以内出荷
関連キーワード