ゴミの集積保管に屋外にも設置できる大型タイプ。ゴミが入れやすいようにフタが折りたためます。排水栓付きでカンタンに水洗いできます。
Φ150大型キャスター+大型ハンドル+底面強化フレームを取り付けた搬送仕様です。回転成型によるフタ・本体一体成型品。雨水侵入・汚水漏れ・臭気漏れを防ぎます。折れフタは軽量で開閉がしやすく、指詰めの危険性も軽減します。本体開口部に雨水排出用溝があるので、内部へ雨水が入りにくい構造です。排水栓付きで丸洗いが可能。
オールPVC(塩化ビニル樹脂)製で耐薬品性に優れ、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。2槽式で一次リンス・二次リンスが可能です。ゴム栓で水をプールする事ができます。
仕様【排水ホース】内径Φ25mmフレキホース1.5m×2本付き、【ゴム栓】2個、【架台部】PVC(塩化ビニル樹脂)角パイプ構造・パイプ棚・アジャスター付き
寸法(mm)【シンク】556×420×250(×2槽)
質量(kg)約29
外寸(mm)1200×500×900
アズワン品番3-5344-02
1個
¥189,000
税込¥207,900
当日出荷
関連キーワード