「排水管 プラグ」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高出力タイプで優れた洗浄力。
材質本体/スチール、槽/ステンレス(SUS304)
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
機能ディガス機能・タイマー(1~99分)
発振周波数35kHz
発振回路他励発振方式
発振子ボルト締めランジュバン型振動子
有害ガス等を効果的に洗浄する小型ガス洗浄装置です。本体内の圧損が小さく、ドラフト自体の性能に影響しません。コンパクトドラフト(CD7Pシリーズ・HF-800DXN・CD9Pシリーズ)との併用にも適します。コンパクトながら洗浄効果に優れた移動式ガス洗浄装置です。
仕様重量(乾重量)(kg):24、洗浄液量(L):約19、付属品(mm):Φ150×5mダクト、Φ150ホースバンド×2、給排水管:PVC製13A(プレハブジョイント付き)
材質(本体)硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
キャスター(mm)Φ65ナイロン製(対角ストッパー×2個付き)
対応機種CD7Pシリーズ・HF-800DXN用
電源コード(m)2.8(3Pプラグ)
ダクト径(Φmm)Φ150
充填材PP(ポリプロピレン)製サミットリング
処理能力7m3/min以下(※処理能力は、ガス種類・濃度及び洗浄液種類により異なります。)
サイズ(mm)350×400×1277
アズワン品番3-3019-21
1台
¥459,000
税込¥504,900
翌々日出荷
関連キーワード