良質の天然ゴムを使用していますので、操作が容易で精密な分析に便利です。
信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに
厚さ(mm)0.05
他のバッグでは透過しやすい無機ガス及びメタン・PVCモノマー・ホルムアルデヒドなどのガスに対し、ほとんど透過がありません。
5層構造で肉厚も120μmありますので機械的強度に優れています。
遮光性に優れているので光によるサンプル分解が不要です。
材質アルミラミネート型5層構造
スリーブタイプ片側PTFE(フッ素樹脂)製コック付
仕様2つ口コック付き
仕様2つ口キャップ付き
におい袋の生命線である無臭性に優れたポリエステルフィルムを使用しています。
No.1~3までの識別用レッテルを貼っています。
材質ポリエステルフィルム
寸法(mm)250×250
容量(L)3(No.1~3までの識別用レッテル付き)
仕様1つ口キャップ付き
関連キーワード