板厚(mm)0.8
適合シャフト径(Φmm)8
Φ8mmシャフトであればどの位置にも固定して使用できます。
翼径(mm)Φ100
材質ステンレス(SUS316)
タイプファンタービン(ボス付き)
アズワン品番1-5505-19
1個
¥8,790
税込¥9,669
翌々日出荷
材質PTFE、中芯/ステンレス(SUS304)
撹拌棒径(mm)Φ8
ステンレス部径(Φmm)5
羽根の長さ(mm)100
テフロン(R)撹拌棒にフィットするフッ素樹脂製撹拌羽根です。
材質フッ素樹脂(PTFE)
穴径(Φmm)9
適合シャフト径(Φmm)8
Φ8mmシャフトであればどの位置にも固定して使用できます。
種別アンカー ボス付き
羽根(Φmm)52
シャフト径(Φmm)8(PTFE被覆部)
材質PTFE
ステンレス部径(Φmm)5
180°開閉式タイプの羽根付きです。、口の狭い容器にも羽根を閉じた状態で挿入でき、羽根は容器底面に押し付けると開きます。、接液部は耐熱性や耐薬品性に優れたPTFE製で、ロッド部はステンレスの芯入りで、分解不可。、サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
材質PTFE、中芯/ステンレス(SUS304)
シャフト径(Φmm)8(PTFE被覆部)
ステンレス部径(Φmm)5
撹拌効果を増したい時に適しています。
羽根はねじ締めにより着脱が容易です。
付属品締め付用スパナ
材質PTFE
羽根角度45
羽根径(Φmm)140
優れた静電気拡散性と耐薬品性の羽根型撹拌棒です。
仕様●撹拌棒●羽根部サイズ:羽根/90×24mm、取付用シャフト部/Φ10×72mm、チャック/Φ8.0mm
材質PTFE EX
長さ(mm)450
シールNS 29/32、GL25
外径(Φmm)10
耐熱温度(℃)-200~+250
抵抗値10^6Ω
アズワン品番4-6335-01
1本
¥84,600
税込¥93,060
翌々日出荷
仕様撹拌棒用シール
シールNS 29/32、GL25
アズワン品番4-6335-11
1個
¥29,700
税込¥32,670
翌々日出荷
材質PTFE、中芯/SUS201
径(Φmm)8、(回転羽根)60
芯径(mm)(ステンレス)6
材質PTFE、中芯/SUS201
芯径(mm)(ステンレス)6
材質PTFE、中芯/SUS201
径(Φmm)8、(羽根))64
芯径(mm)(ステンレス)6
材質PTFE、中芯/SUS201
径(Φmm)8、(板羽根)66
芯径(mm)(ステンレス)6
材質PTFE、中芯/SUS201
径(Φmm)8、(羽根))64
芯径(mm)(ステンレス)6
材質PTFE、中芯/SUS201
径(Φmm)8、(回転羽根)60
芯径(mm)(ステンレス)6
関連キーワード