材質ステンレス(SUS316)
付属品固定ノブネジ付
シャフト径(Φmm)8
板厚(mm)0.8
適合シャフト径(Φmm)8
スイッチはON/OFFのワンプッシュで操作性に優れています。攪拌羽根はワンタッチで着脱出来ます。試験管用の縦型タイプとビーカー用の横型タイプの2種類の撹拌羽根があります。
仕様ビーカー用 横型羽根、参考モーター寿命: 目安回数/約500回(最大30秒/回)
材質本体内部/アルミニウム、本体外側/ステンレス、シャフト・ハネ/SUS304、シャフト受け/ABS樹脂、ON/OFF操作ボタン/シリコンゴム
電源単4乾電池×2本(別売)
寸法(Φmm×Lmm)18×250
モーター回転数(min-1[r.p.m])約4000(無負荷)
アズワン品番4-2740-02
1個
¥9,790
税込¥10,769
欠品中
Φ8mmシャフトであればどの位置にも固定して使用できます。
種別アンカー ボス付き
優れた静電気拡散性と耐薬品性の羽根型撹拌棒です。
仕様●撹拌棒●羽根部サイズ:羽根/90×24mm、取付用シャフト部/Φ10×72mm、チャック/Φ8.0mm
材質PTFE EX
長さ(mm)450
シールNS 29/32、GL25
外径(Φmm)10
耐熱温度(℃)-200~+250
抵抗値10^6Ω
アズワン品番4-6335-01
1本
¥84,600
税込¥93,060
翌々日出荷
VOLTEGA専用のマグネット式撹拌ユニットです。回転子の摩耗物が気になる試料に適しています。Φ135mm程度の2Lビーカーの使用を想定。別売VP-YG1P(延長バー)を利用することでΦ300×300mm容器まで対応が可能です。15W以上のモーターを採用したVOLTEGAでは中粘度・高粘度の撹拌が可能になります。シャフト径がΦ8mmですので、トルネード用撹拌羽根(1-5505-※※)を追加することも可能です。スターラーの磁力を利用した撹拌ユニット
付属品六角レンチ1本
材質本体/アルミニウム(アルマイト処理)・SUS304、マグネットベース/SUS430
耐熱温度(℃)80
マグネット種類/ネオジム×2個(0.22T)、マグネットピッチ/43mm、極性/NS
撹拌方式スターラーからの伝達磁力による回転撹拌(2Lビーカーを想定)
1-7736-0のPTFE撹拌羽根(着脱可能型)のシャフトとしても使用可能です。
材質PTFE、中芯/・SUS304
直径(Φmm)8
耐熱温度(℃)約260
HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。
仕様●タイマー付き●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm
付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm)
材質シャフトジェネレーター:SUS316
寸法(mm)146×283×415
質量(kg)約9.0
電源(V)AC100~220 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])0~12000
電源コード(m)1.6
処理量(mL)100~5000
モーター出力(W)DC220
アズワン品番1-7723-24
タイマー最大99時間59分
1台
¥386,000
税込¥424,600
翌々日出荷
HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
仕様●タイマー無し●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm
付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm)
材質シャフトジェネレーター:SUS316
寸法(mm)146×283×415
質量(kg)約9.0
電源(V)AC100~220 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])0~12000
電源コード(m)1.6
処理量(mL)100~5000
モーター出力(W)DC220
アズワン品番1-7723-23
1台
¥350,000
税込¥385,000
翌々日出荷
ブラシレスモーターのため、通常モデルと比較して長寿命です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレイカー付です。
付属品シャフトジェネレーター、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、スタンド×1台、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm)
材質シャフトジェネレーター:SUS316
寸法(mm)146×283×415
質量(kg)約13
電源(V)AC110/220 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])0~12000
モーター出力(W)DC150
トルク(N・m)0.25
アズワン品番4-6669-01
タイマー0~99時間59分
処理量(L)0.1~5.0
1台
¥359,000
税込¥394,900
翌々日出荷
回転制御が可能なため、希釈・溶解・反応用等、多目的に使用できます。撹拌機のシャフト・パドルを取付けた状態で容易に着脱できます。
質量(kg)約7.5
電源単相100Vインバーター・屋内用 50/60Hz(2mケーブル・プラグ2Pタイプ付き)
VOLTEGA専用のマグネット式撹拌ユニットです。回転子の摩耗物が気になる試料に適しています。マグネットベースにエポキシコーティングを施したメンテナンスが容易なユニットになっています。Φ135mm程度の2Lビーカーの使用を想定。別売VP-YG1P(延長バー)を利用することでΦ300×300mm容器まで対応が可能です。15W以上のモーターを採用したVOLTEGAでは中粘度・高粘度の撹拌が可能になります。シャフト径がΦ8mmですので、トルネード用撹拌羽根(1-5505-※※)を追加することも可能です。スターラーの磁力を利用した撹拌ユニット
付属品六角レンチ1本
材質本体/アルミニウム(アルマイト処理)・SUS304、マグネットベース/SUS430・エポキシ
質量(kg)0.6
耐熱温度(℃)80
外寸法(mm)Φ170×410
アズワン品番4-1725-02
マグネット種類/ネオジム×2個(0.22T)、マグネットピッチ/43mm、極性/NS
撹拌方式スターラーからの伝達磁力による回転撹拌(2Lビーカーを想定)
1台
¥35,900
税込¥39,490
12日以内出荷
サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード・オーバーヒート時には自動停止します。
電源(V)AC100(50/60Hz)
校正証明書点検・検査書
関連キーワード