75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
960 税込1,056
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中芯のないオールPTFE製の撹拌棒です。 両先端にテーパーエンドが付いています。
材質フッ素樹脂(PTFE) 耐熱温度(℃)約280 直径(Φmm)8
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


アズワン品番1-6424-01 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)200 直径(Φmm)5 サイズ(mm)Φ5×200 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1本
386 税込425
当日出荷



1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,267 税込3,594
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,040 税込1,144
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)





仕様パイレックス(R)(チャック部より120mm:摺加工処理)、管径(Φmm):8
1個
5,830 税込6,413
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PTFE、中芯/ステンレス(SUS304) 撹拌棒径(mm)Φ8 ステンレス部径(Φmm)5 羽根の長さ(mm)100
1本
15,500 税込17,050
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



羽根(Φmm)52 シャフト径(Φmm)8(PTFE被覆部) 材質PTFE ステンレス部径(Φmm)5
1本
22,100 税込24,310
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
7,890 税込8,679
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PTFE、中芯/ステンレス(SUS304) シャフト径(Φmm)8(PTFE被覆部) ステンレス部径(Φmm)5
1本
特価
38,980 税込42,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1-7736-0のPTFE撹拌羽根(着脱可能型)のシャフトとしても使用可能です。
材質PTFE、中芯/・SUS304 直径(Φmm)8 耐熱温度(℃)約260
1個
7,990 税込8,789
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

撹拌効果を増したい時に適しています。 羽根はねじ締めにより着脱が容易です。
付属品締め付用スパナ 材質PTFE 羽根角度45 羽根径(Φmm)140
1個
56,900 税込62,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ざらついたパドルが付いているため、サンプルを円滑にかき混ぜることが出来ます。
材質硼珪酸ガラス 直径(Φmm)6
1袋(10個)
792 税込871
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた静電気拡散性と耐薬品性のプロペラ型撹拌棒です。
仕様●撹拌棒●プロペラ部サイズ:プロペラ/Φ75mm、取付用シャフト部/Φ8×71mm 材質PTFE EX 長さ(mm)350 シールNS 29/32、GL18 外径(Φmm)8 耐熱温度(℃)-200~+250 抵抗値10^6Ω アズワン品番4-6334-01
1本
78,700 税込86,570
翌々日出荷

優れた静電気拡散性と耐薬品性の羽根型撹拌棒です。
仕様●撹拌棒●羽根部サイズ:羽根/90×24mm、取付用シャフト部/Φ10×72mm、チャック/Φ8.0mm 材質PTFE EX 長さ(mm)450 シールNS 29/32、GL25 外径(Φmm)10 耐熱温度(℃)-200~+250 抵抗値10^6Ω アズワン品番4-6335-01
1本
84,600 税込93,060
翌々日出荷

1個
29,700 税込32,670
翌々日出荷

1個
26,800 税込29,480
翌々日出荷

180°開閉式タイプの羽根付きです。、口の狭い容器にも羽根を閉じた状態で挿入でき、羽根は容器底面に押し付けると開きます。、接液部は耐熱性や耐薬品性に優れたPTFE製で、ロッド部はステンレスの芯入りで、分解不可。、サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
1個
4,090 税込4,499
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
2,980 税込3,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
2,130 税込2,343
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
5,290 税込5,819
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
693 税込762
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1箱
33,500 税込36,850
当日出荷

アズワンPTFE撹拌羽根
テフロン(R)撹拌棒にフィットするフッ素樹脂製撹拌羽根です。
材質フッ素樹脂(PTFE) 穴径(Φmm)9 適合シャフト径(Φmm)8
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス 長さ(mm)1000 端面加工切放し
1本(1000mm)
1,370 税込1,507
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

アズワン肉厚石英管A
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス 長さ(mm)1000 端面加工切放し
1本(1000mm)
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

トルネードN NEXT 制御ソフト無 PSTシリーズ アズワン 動画あり
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数表示/トルク表示/タイマー表示/モード状態などが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデルロギング機能タイプもラインナップ
仕様制御ソフト: 無
1台
97,900 税込107,690
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)