44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,980 税込3,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
5,290 税込5,819
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様サイレンサー付き、ボールバルブ付き 段数1 シャフトΦ12×470mm 出力0.36(HP)(0.28kW) 羽根(Φmm)Φ100 空気圧力(MPa)約0.59(6kg/cm2) ホース径(Φmm)6.5 ホース継手PT1/4 最大トルク15.7(J)(1.6kg・m) 材質(シャフト)ステンレス(SUS304) 最大空費(m3/min)0.35
1台
119,000 税込130,900
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン品番1-6424-01 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)200 直径(Φmm)5 サイズ(mm)Φ5×200 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1本
386 税込425
当日出荷


サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード、オーバーヒート時には自動で停止します。 回転数とトルクを同時にデジタル表示します。 タイマー機能が標準装備されています(最大99時間59分)。
電源(V)AC100(50/60Hz) 付属品クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個、Φ8×500mmシャフト×1個 回転制御スピードフィードバック制御
1個
129,700 税込142,670
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

過負荷になるとモーターの作動が停止し、負荷が減じれば正常運転の状態に戻ります。構成部品数が少なく、構造が堅牢です。給気の加減(減速用バルブ)により、一定の範囲内で回転数を変える事ができます。エキゾーストクリーナーが組みこんであり、消音効果とオイルミスト除去効果がございます。
付属品撹拌棒Φ8×450mm1本、撹拌羽根Φ60mm×1個、カプラ20PM×1個 供給空気圧力(MPa)約0.59(6kg/cm2) ポート径PT1/4
1台
94,200 税込103,620
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード、オーバーヒート時には自動停止します。 タイマー機能が標準装備されています。(最大99時間59分)
付属品クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個 、Φ8×500mmシャフト×1個 本体寸法(mm)110×229×147 モーター出力(W)80(DCブラシレスモーター) 質量(kg)3.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転制御スピードフィードバック制御
1台
110,682 税込121,750
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体寸法(mm)240×125×250 モーター出力(W)DC150 最大トルク3.92J(40kg・cm) 付属品クランプホルダー1個マリーンタイププロペラΦ50mm1個Φ8×500mmシャフト1個 質量(kg)6.8 安全装置サーマルブレーカーヒューズ ガラスヒューズ5A 電源AC100V 50/60Hz
1台
197,901 税込217,691
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。
1台
105,000 税込115,500
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



撹拌翼やシャフトは豊富なスリーワンモータ用がそのまま使用可能です。 有機溶剤等に強いステンレス式ドリルチャック採用です。 フィードバック機能搭載で設定回転数を守ります。
寸法(mm)189×192×200(腕棒等含まず) 質量(kg)5.1(内電源コード質量1.2) 規格(防爆)ExdIIBT4 Gb4 モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁 130℃) 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクター、安全カバー 機能正転逆転切替、正転逆転タイマー、撹拌停止タイマー 回転制御フィードバック制御、正転逆転切替、正転逆転タイマー、撹拌停止タイマー 電源コード3種キャプタイヤケーブル3m(3PNCT×3芯)、外径/Φ16mm、端子/丸端子R2-
1台
527,000 税込579,700
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ8mmシャフトであればどの位置にも固定して使用できます。
翼径(mm)Φ100 材質ステンレス(SUS316) タイプファンタービン(ボス付き) アズワン品番1-5505-19
1個
8,790 税込9,669
当日出荷

回転制御が可能なため、希釈・溶解・反応用等、多目的に使用できます。撹拌機のシャフト・パドルを取付けた状態で容易に着脱できます。
質量(kg)約7.5 電源単相100Vインバーター・屋内用 50/60Hz(2mケーブル・プラグ2Pタイプ付き)
1個
345,000 税込379,500
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VOLTEGA専用のマグネット式撹拌ユニットです。回転子の摩耗物が気になる試料に適しています。Φ135mm程度の2Lビーカーの使用を想定。別売VP-YG1P(延長バー)を利用することでΦ300×300mm容器まで対応が可能です。15W以上のモーターを採用したVOLTEGAでは中粘度・高粘度の撹拌が可能になります。シャフト径がΦ8mmですので、トルネード用撹拌羽根(1-5505-※※)を追加することも可能です。スターラーの磁力を利用した撹拌ユニット
付属品六角レンチ1本 材質本体/アルミニウム(アルマイト処理)・SUS304、マグネットベース/SUS430 耐熱温度(℃)80 マグネット種類/ネオジム×2個(0.22T)、マグネットピッチ/43mm、極性/NS 撹拌方式スターラーからの伝達磁力による回転撹拌(2Lビーカーを想定)
1セットほか
4,990 税込5,489
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DX ペンシルミキサー アズワン 動画あり
強力モーターにより作業範囲が広がります。 1.5mLマイクロチューブを使えば簡単に試料のホモジナイズができます。
シャフト長さ(mm)115 本体寸法(mm)Φ20×172 シャフト径(Φmm)軸/3・先端/8 アズワン品番1-229-02 付属品撹拌棒1型、2型、3型各1本 電源単3乾電池2個使用 材質(シャフト)[軸]ステンレス(SUS304フッ素樹脂塗装)、[先端]フッ素樹脂(PCTFE) 仕様モータートルク:8g/cm2、モーター起動トルク:28g/cm2
1台
26,400 税込29,040
当日出荷

安定した高速回転が得られる低価格タイプの撹拌機です。撹拌シャフトは容易に着脱できるユニバーサルチャックです。サーマルプロテクタを内蔵していますので、オーバーロード・オーバーヒート時には自動停止します。低粘度試料用高速回転の撹拌機。
電源(V)AC100(50/60Hz) 定格トルク(N・m[kgf・cm])0.2[2] 校正証明書点検・検査書
1台
106,900 税込117,590
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験室の環境を損なう事なく撹拌作業が可能です。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーを開けると自動的にモーターを停止させます。正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーと連動したモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。ハイパワー、低振動、低騒音を実現した、スタンダード撹拌機。
校正証明書点検・検査書
1台
115,000 税込126,500
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手軽に真空脱泡したいときに便利!。使いやすさと低コストを両立した真空撹拌器です。真空状態で脱泡することでムラなく短時間で撹拌することが可能です。容器ごと覆った空間を真空状態にして撹拌するため、真空に耐性のない容器でも使用可能です(Φ88×245mm内に収まる容器に限ります)。容器の上からパッドを被せて、下部のパッキンで密閉できる構造です。攪拌機のシャフト専用の密閉&撹拌プラグを採用しました。
仕様●軟質ボトル用●吸引部:ホースニップル 外径Φ8mm(Rc1/8)またはチューブフィッティング 内径Φ6mm(Rc1/8)※真空ポンプに接続しない方のホースを指で塞いでおき、突沸や溢れを防止する際には指を外して大気開放します。 材質本体/PMMA(アクリル)、パッキン/ウレタン、撹拌棒/SUS316 径(Φmm)パッキン:100 アズワン品番4-6371-02 有効内寸法(mm)Φ88×245
1個
44,900 税込49,390
翌々日出荷

手軽に真空脱泡したいときに便利!。使いやすさと低コストを両立した真空撹拌器です。真空状態で脱泡することでムラなく短時間で撹拌することが可能です。手軽に真空脱泡したいときに便利です。耐真空製の硬質容器(例:タフボーイ、メディウム瓶等)に直接取り付けて使用します。容器の上からパッドを被せて、下部のパッキンで密閉できる構造です。攪拌機のシャフト専用の密閉&撹拌プラグを採用しました。
仕様●硬質ボトル用●吸引部:ホースニップル 外径Φ8mm(Rc1/8)またはチューブフィッティング 内径Φ6mm(Rc1/8)※真空ポンプに接続しない方のホースを指で塞いでおき、突沸や溢れを防止する際には指を外して大気開放します。 材質本体/PMMA(アクリル)、パッキン/ウレタン、撹拌棒/SUS316 径(Φmm)パッキン:75 アズワン品番4-6371-01 有効内寸法(mm)Φ63×120
1個
36,900 税込40,590
翌々日出荷

高粘度の液体の撹拌ができます。シャフトが本体を貫通し上下調節が容易です。ユニバーサルチャックを採用しているため、回転軸が安定します。粘度が高くても大丈夫です。
仕様モーター出力:DC200W●本体サイズ:240×125×250mm●本体重量:6.8kg●安全装置:サーマルブレーカーヒューズ・ガラスヒューズ5A●付属品:クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個、Φ8×500mmシャフト×1個●※スタンドは付属していません。●点検項目:実測回転数(精度なしの為、定格回転数以上にて確認) 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格トルク(N・m[kgf・cm])5.88[60] 校正証明書点検・検査書
1台
210,900 税込231,990
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード・オーバーヒート時には自動で停止します。タイマー機能を標準装備しています(最大99時間59分)。ブラシレスモーター採用でメンテナンス負荷軽減。
電源(V)AC100(50/60Hz) 校正証明書点検・検査書
1台
141,700 税込155,870
10日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード・オーバーヒート時には自動停止します。
電源(V)AC100(50/60Hz) 校正証明書点検・検査書
1台
122,800 税込135,080
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイッチはON/OFFのワンプッシュで操作性に優れています。攪拌羽根はワンタッチで着脱出来ます。試験管用の縦型タイプとビーカー用の横型タイプの2種類の撹拌羽根があります。
仕様ビーカー用 横型羽根、参考モーター寿命: 目安回数/約500回(最大30秒/回) 材質本体内部/アルミニウム、本体外側/ステンレス、シャフト・ハネ/SUS304、シャフト受け/ABS樹脂、ON/OFF操作ボタン/シリコンゴム 電源単4乾電池×2本(別売) 寸法(Φmm×Lmm)18×250 モーター回転数(min-1[r.p.m])約4000(無負荷) アズワン品番4-2740-02
1個
9,790 税込10,769
欠品中

仕様最大トルク(cm):0.20N・m(2kg・)、付属品(mm):クランプホルダ×1個、マリンタイプ撹拌翼Φ50×1個、チャックハンドル×1個、Φ8×500シャフト×1個 質量(kg)3.5 電源AC100V 50/60Hz 最大回転数(min-1[r.p.m])3000 型番BL-300 モーター出力(W)150(DCブラシレスモーター) 回転制御スピードフィードバック制御 サイズ(mm)110×223×166 アズワン品番1-1052-11
1個
95,800 税込105,380
翌々日出荷

ブラシレスモーターのため、通常モデルと比較して長寿命です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレイカー付です。
付属品シャフトジェネレーター、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、スタンド×1台、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm) 材質シャフトジェネレーター:SUS316 寸法(mm)146×283×415 質量(kg)約13 電源(V)AC110/220 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])0~12000 モーター出力(W)DC150 トルク(N・m)0.25 アズワン品番4-6669-01 タイマー0~99時間59分 処理量(L)0.1~5.0
1台
359,000 税込394,900
翌々日出荷

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。 回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。 3つの回転数域から選択。 ベルト駆動で長時間運転にも適しています。 過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。 フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。 感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。 バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。 正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。 高トルク攪拌機の次世代モデル PCコントロールタイプもラインナップ
1台
121,000 税込133,100
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。 回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。 3つの回転数域から選択。 ベルト駆動で長時間運転にも適しています。 過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。 フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。 感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。 バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。 正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。 制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。 高トルク攪拌機の次世代モデル PCコントロールタイプもラインナップ
1台
133,000 税込146,300
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型撹拌機や大型タンク用スタンドです。
材質ベース/鋼管(メラミン焼付塗装仕上)、支柱/ステンレス(SUS304) 質量(kg)約4.2 高さ(mm)900 シャフト径(Φmm)16 ベース寸法(mm)[外寸]620×530、[内寸]540×300 支柱サイズ(mm)Φ16×900 アズワン品番4-3042-01
1個
41,600 税込45,760
当日出荷

小容量のビーカーや挿入口の小さなフラスコに入れて使用可能な小型ボールタービンです。 接液部は全てフッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・耐酸性・耐アルカリ性・非粘着性が良好です。 強力な巻き上げ撹拌と泡立ちを抑えた撹拌が可能です。
材質フッ素樹脂(PFA) 形状スタンダード(傾斜溝) シャフト一体型/Φ8×300mm(SUSにフッ素樹脂被覆)
1個
77,900 税込85,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験室の環境を損なう事なく撹拌作業が可能です。 スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーを開けると自動的にモーターを停止させます。 正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。 ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。 チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーと連動したモーターロック機構により片手操作も可能です。 撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。 SMシリーズと同サイズのボディーに高出力50Wのモーターを装備し、パワフルな高トルクを実現しました。 ハイパワー、低振動、低騒音を実現した、次代のニュースタンダード。
回転数(min-1[r.p.m])50~3000 最大トルク(N・m)0.16 寸法(mm)98×155×164 電源(V)AC100(50/60Hz)140VA 付属品スタンドWH型
1個
895 税込985
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

0.3mL~3Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
1台
27,300 税込30,030
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
163,000 税込179,300
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。
1台
105,000 税込115,500
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。
1台
105,000 税込115,500
18日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質インペラ・シャフト/ステンレス(SUS304) 回転数(min-1[r.p.m])300/360 (50/60Hz) 電源コード(m)3
1個
120,000 税込132,000
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。
1台
116,000 税込127,600
18日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底部が傾斜になっており、内部溶液排出時に残液がほとんどありません。撹拌機のシャフト・パドルを取付けた状態で容易に着脱できます。
1個
293,500 税込322,850
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)