強力モーターにより作業範囲が広がります。
1.5mLマイクロチューブを使えば簡単に試料のホモジナイズができます。
シャフト長さ(mm)115
本体寸法(mm)Φ20×172
シャフト径(Φmm)軸/3・先端/8
アズワン品番1-229-02
付属品撹拌棒1型、2型、3型各1本
電源単3乾電池2個使用
材質(シャフト)[軸]ステンレス(SUS304フッ素樹脂塗装)、[先端]フッ素樹脂(PCTFE)
仕様モータートルク:8g/cm2、モーター起動トルク:28g/cm2
1台
¥26,400
税込¥29,040
当日出荷
仕様サイレンサー付き、ボールバルブ付き
段数1
シャフトΦ12×470mm
出力0.36(HP)(0.28kW)
羽根(Φmm)Φ100
空気圧力(MPa)約0.59(6kg/cm2)
ホース径(Φmm)6.5
ホース継手PT1/4
最大トルク15.7(J)(1.6kg・m)
材質(シャフト)ステンレス(SUS304)
最大空費(m3/min)0.35
関連キーワード