板厚(mm)0.8
適合シャフト径(Φmm)8
材質PTFE、中芯/ステンレス(SUS304)
撹拌棒径(mm)Φ8
ステンレス部径(Φmm)5
羽根の長さ(mm)100
テフロン(R)撹拌棒にフィットするフッ素樹脂製撹拌羽根です。
材質フッ素樹脂(PTFE)
穴径(Φmm)9
適合シャフト径(Φmm)8
Φ8mmシャフトであればどの位置にも固定して使用できます。
種別アンカー ボス付き
Φ8mmシャフトであればどの位置にも固定して使用できます。
翼径(mm)Φ100
材質ステンレス(SUS316)
タイプファンタービン(ボス付き)
アズワン品番1-5505-19
1個
¥8,790
税込¥9,669
当日出荷
1-7736-0のPTFE撹拌羽根(着脱可能型)のシャフトとしても使用可能です。
材質PTFE、中芯/・SUS304
直径(Φmm)8
耐熱温度(℃)約260
電源不要の手動式のミキサーです。
カラーサンプルの調色やクリームの泡立て等に使用可能です。
目安として、絵の具・シャンプー・マヨネーズ・はちみつ程度の粘性のサンプルの撹拌に使用可能です。
材質カップ部/ポリカーボネート、蓋・ハンドル部・撹拌羽/ABS樹脂
軸径(Φmm)10
寸法(mm)170×120×150、(カップ部)Φ120×110
全長(mm)400
容量(mL)500
電源(V)100(50/60Hz)200VA
最大トルク(N・m)0.14(1200rpm時)
アズワン品番4-3671-01
先端径(Φmm)30
ギア比約2倍(ハンドルを一回転させると、撹拌羽は二回転する)
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
ハイパースターラー専用の撹拌子で、低粘度~超高粘度まで強力な撹拌が可能です。
高温の液体での使用が可能です。
ファンタービン型(Φ75mm)撹拌羽根が装着されています(交換可)。
適合ビーカー容量(mL)Φ80mm(500mL相当)以上
スターラー対応機種HVE-S・LVE-S除く全種
アズワン品番1-8988-03
マグネットサマコバ磁石(3000G)×4個
1個
¥24,600
税込¥27,060
当日出荷
VOLTEGA専用のマグネット式撹拌ユニットです。回転子の摩耗物が気になる試料に適しています。Φ135mm程度の2Lビーカーの使用を想定。別売VP-YG1P(延長バー)を利用することでΦ300×300mm容器まで対応が可能です。15W以上のモーターを採用したVOLTEGAでは中粘度・高粘度の撹拌が可能になります。シャフト径がΦ8mmですので、トルネード用撹拌羽根(1-5505-※※)を追加することも可能です。スターラーの磁力を利用した撹拌ユニット
付属品六角レンチ1本
材質本体/アルミニウム(アルマイト処理)・SUS304、マグネットベース/SUS430
耐熱温度(℃)80
マグネット種類/ネオジム×2個(0.22T)、マグネットピッチ/43mm、極性/NS
撹拌方式スターラーからの伝達磁力による回転撹拌(2Lビーカーを想定)
スイッチはON/OFFのワンプッシュで操作性に優れています。攪拌羽根はワンタッチで着脱出来ます。試験管用の縦型タイプとビーカー用の横型タイプの2種類の撹拌羽根があります。
仕様ビーカー用 横型羽根、参考モーター寿命: 目安回数/約500回(最大30秒/回)
材質本体内部/アルミニウム、本体外側/ステンレス、シャフト・ハネ/SUS304、シャフト受け/ABS樹脂、ON/OFF操作ボタン/シリコンゴム
電源単4乾電池×2本(別売)
寸法(Φmm×Lmm)18×250
モーター回転数(min-1[r.p.m])約4000(無負荷)
アズワン品番4-2740-02
1個
¥9,790
税込¥10,769
欠品中
VOLTEGA専用のマグネット式撹拌ユニットです。回転子の摩耗物が気になる試料に適しています。マグネットベースにエポキシコーティングを施したメンテナンスが容易なユニットになっています。Φ135mm程度の2Lビーカーの使用を想定。別売VP-YG1P(延長バー)を利用することでΦ300×300mm容器まで対応が可能です。15W以上のモーターを採用したVOLTEGAでは中粘度・高粘度の撹拌が可能になります。シャフト径がΦ8mmですので、トルネード用撹拌羽根(1-5505-※※)を追加することも可能です。スターラーの磁力を利用した撹拌ユニット
付属品六角レンチ1本
材質本体/アルミニウム(アルマイト処理)・SUS304、マグネットベース/SUS430・エポキシ
質量(kg)0.6
耐熱温度(℃)80
外寸法(mm)Φ170×410
アズワン品番4-1725-02
マグネット種類/ネオジム×2個(0.22T)、マグネットピッチ/43mm、極性/NS
撹拌方式スターラーからの伝達磁力による回転撹拌(2Lビーカーを想定)
1台
¥35,900
税込¥39,490
12日以内出荷
関連キーワード