カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
    • 実験用スタンド(1)
    • 冷却水/温水循環装置(チラー等)用部品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(20)
  • カクダイ(12)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • TGK(東京硝子器械)(14)
  • NSP(10)
  • エスコ(6)
  • ミヤコ(6)
  • ナリカ(6)
  • 結一産業(5)
  • TRUSCO(4)
  • ネグロス電工(4)
  • 西日本試験機(4)
  • アイネックス(4)
  • カナフジ電工(4)
  • 寺田ポンプ製作所(3)
  • ナカバヤシ(3)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • TOTO(3)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「支持棒」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低温恒温水槽 低GWP冷媒 LTBシリーズ アズワン低温恒温水槽 低GWP冷媒 LTBシリーズアズワン
287,000税込315,700
1個
翌々日出荷
高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水※1に対応します。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)LTB-αシリーズ(GWP:3920)に比べてGWP値が約65%低くなっています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示にはPV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)。
材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)-30~+80外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径8)安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)温度センサー測温低抗体(Pt100Ω)温度制御方式マイコン式PID制御入力/出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力系(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)加熱ヒーター1kW冷媒R448A循環方式密閉系温度調節精度(℃)±0.1(条件により範囲を超えることがあります)タイマー機能1分~48時間(1分単位)
エコノミー撹拌機 ブラシレスタイプ 出荷前点検検査書付き BLGシリーズ アズワンエコノミー撹拌機 ブラシレスタイプ 出荷前点検検査書付き BLGシリーズアズワン
122,800税込135,080
1台
10日以内出荷
サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード・オーバーヒート時には自動停止します。
電源(V)AC100(50/60Hz)校正証明書点検・検査書
【レンタル】低温恒温水槽 アズワン【レンタル】低温恒温水槽アズワン
2,630税込2,893
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
きめ細やかな温調とステンレスコイルの耐久性が自慢です。高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
冷却能力(W)340外寸(mm)305×490×700槽内寸法(mm)239×299×200槽容量(L)約12付属品外部循環ノズル×2個・コンセントアダプター×1個・断熱ホース(内径Φ8mm×1m)×2本
低温恒温水槽 -30~+80 出荷前点検証明書付き アズワン低温恒温水槽 -30~+80 出荷前点検証明書付きアズワン
306,000税込336,600
1個
10日以内出荷
高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水※1に対応します。冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
低温恒温水槽 アズワン低温恒温水槽アズワン
294,000税込323,400
1個
当日出荷
高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。 循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。 冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。 外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。 温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。 SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
温度範囲(℃)-30~80温度設定キー入力方式(0.1℃)、PV・SVデジタル2段表示温度制御方式マイコン式PID制御温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度精度±0.1℃(表示精度加熱ヒーター1kW材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)使用可能液体純水・清水・エチレングリコール・エチルアルコール冷媒R-404Aノズル外径(Φmm)11適合チューブ内径(Φmm)8安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)入出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力計(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)タイマー1分~48時間(1分単位)電源(V)AC100(50/60Hz)
支持棒 アズワン支持棒アズワン
5,790税込6,369
1個
当日出荷
ホットプレートやスターラーに使用できる支持棒です。
寸法(Φ×mm)12.8×450アズワン品番1-5470-03
ホモジナイザー アズワンホモジナイザーアズワン
38,900税込42,790
1組ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
<ダウンス型> オールガラス製で、微粒子状にホモジナイズできます。 微調整・粗調整用の2個のペストルが付いています。 <ポッター型> ペストルがPTFE製ですので、柔らかい組織に適しています。 <マイクロ> オールガラス製ポッター型のマイクロホモジナイザーです。 <テーパー型> モータードライブが可能なステンレス製の支持棒が付いています。 ペストルがPTFE製ですので柔らかい組織に適しています。
SB(支持棒・受金具セット) アズワンSB(支持棒・受金具セット)アズワン
7,490税込8,239
1セット
翌々日出荷
アズワン品番1-5468-12適合本体低温恒温水槽(LTB-125、LTB-250、LTB-400)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら