※支柱の高さは4種類。※本体1台には2セット(4本)、連結には1セット(2本)必要です。支柱はC型構造で、ねじれが少なく強い強度を誇ります。※天地2段展開の場合、最上段最下段に必ずスチール棚をご使用下さい。またその場合の耐荷重は100kgとなります。
セット内容支柱×2、脚キャップ×2
材質スチール製 メラミン焼付塗装、脚キャップ:ポリエチレン
ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。
WHC型は、移動に便利なキャスター付きです。
質量(kg)約8
材質(支柱)ステンレス(SUS304)
支柱サイズ(mm)Φ19×800
高さ(mm)800
シャフト径(Φmm)19
自在ムッフ付きなので、クランプとムッフの角度を360°自在に固定できます。
材質亜鉛合金
寸法(mm)210×70×27
締付範囲(mm)7~60
アズワン品番4-3689-01
適用支柱径(mm)Φ7~15
1セット
¥2,180
税込¥2,398
当日出荷
あっと言う間に組み立て完了!便利な折りたたみツリー。収納時は折りたたんでコンパクトに!
あっと言う間に組み立て完了!便利な折りたたみツリー。雪にゴールド使いがエレガントな印象。折りたたみツリーだから簡単に飾れます!収納時は折りたたんでコンパクトに!
倉庫から見つけ出すようなワクワク感。骨太フレームに木の優しさをプラス。ボルトレスで組み立て簡単!従来のボルト式と比べ半分の時間で組み立てできます。また本体・連結の組み合わせで、コストダウンもできます。4段展開でのご購入がおトクです。
奥行(mm)455
耐荷重(kg)全体:600、200/段
棚板厚さ(mm)35
明るさと経済性を両立させたエントリークラスの照明灯です。プッシュボタンによる10段階の角度調整とフレキシブルアームの微調整を合わせることで、安定したポジションを得られます。ベース部が小型・軽量ですので、設置・保管場所も省スペースになります。
照度(Lx)約1300(測定距離800mm)
電源コード(m)2.5
光源LED電球×1個
径(Φmm)210(灯)
質量(kg)約5.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
材質シェード・支柱/ステンレス、ベース/アルミダイカスト
キャスターΦ40mm双輪キャスター(ナイロン製、ストッパーなし)
寸法(mm)460×460×900~1650
アズワン品番0-5227-23
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10014000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥59,700
税込¥65,670
当日出荷
関連キーワード