軽量で、枠体にかかる負担を軽減させます。
支柱とクランプ等を直角に固定できます。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)36×36
質量(g)40
設置の際に便利な支柱とクランプのセットです。
構成三足スタンド、両開クランプ、ムッフ
アズワン品番3-8686-11
1セット
¥9,890
税込¥10,879
4日以内出荷
固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。
支柱に対してクランプ・ロッドを直角に取り付ける事ができます。
材質亜鉛合金ダイキャスト
適合パイプ径(Φmm)(最大)19
アズワン品番1-7494-11
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。支柱に対してクランプ・ロッドを直角に取り付ける事ができます。開口径が異なる大口径対応タイプで便利に使用できます。
種別大口径対応タイプ
適合パイプ径(Φmm)Φ9.5~29・Φ9.5~23
アズワン品番1-7494-13
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。支柱に対してクランプ・ロッドを直角に取り付ける事ができます。サポート付きですので、重量物や厚さ19mmまでの平板やパネルも固定できます。
種別サポート付き
アズワン品番1-7494-12
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。
マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。
マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。
マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。
マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。
スターラーはフィードバック制御で一定の速度を維持。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。マグネチックスターラーを内蔵した6連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpm●マントル数:6連
制御入力調整器、アナログコントロール、スターラーフィードバック制御
最高使用温度(℃)450
デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。6連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
仕様●フラスコ用●マントル数:6連
制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能付き
最高使用温度(℃)450
スターラーはフィードバック制御で一定の速度を維持。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。マグネチックスターラーを内蔵した3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpm●マントル数:3連
制御入力調整器、アナログコントロール、スターラーフィードバック制御
最高使用温度(℃)450
デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
仕様●フラスコ用●マントル数:3連
制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能付き
最高使用温度(℃)450
デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。スターラーはフィードバック制御で一定の速度を維持。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。マグネチックスターラーを内蔵した3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpm●マントル数:3連
制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、スターラーフィードバック制御
最高使用温度(℃)450
デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。スターラーはフィードバック制御で一定の速度を維持。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。マグネチックスターラーを内蔵した6連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpm●マントル数:6連
制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、スターラーフィードバック制御
最高使用温度(℃)450
デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。マグネチックスターラーを内蔵した3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpmデジタル表示●マントル数:3連
制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、スターラーフィードバック制御
最高使用温度(℃)450
デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。マグネチックスターラーを内蔵した6連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpmデジタル表示●マントル数:6連
制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、スターラーフィードバック制御
最高使用温度(℃)450
外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。6連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。
仕様●フラスコ用●マントル数:6連
制御入力調整器付
最高使用温度(℃)450
外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。
制御入力調整器付
最高使用温度(℃)450
関連キーワード