20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様2.0T(テスラ)対応 材質本体/アルミニウム・真鍮 質量(kg)3.5 キャスターΦ75mmウレタン製(双輪) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×1340~2040 アズワン品番0-9492-01
1個
41,580 税込45,738
翌々日出荷

材質バージンパルプ、外・内側ポリエチレンラミネート加工 サイズ(上径)Φ83.4×(底径)Φ50.5×(高さ)129.6mm 容量(mL)400 目盛最大400mL(内側目盛付き) アズワン品番0-7404-01
1箱(50個)
1,109 税込1,220
当日出荷

X線照射野の日常精度管理から定期メンテナンスまで使えます。X線が照射されると自動的に電源がONになります。一般撮影、透視装置に加えマンモグラフィにも対応しています。
寸法(mm)15×30×145 質量(g)75 分解能セグメント:0.25cm 測定範囲(cm)±5 電池寿命目安:6~8年(CR1632使用、年間2000回照射の場合) アズワン品番7-7926-01
1個
176,000 税込193,600
31日以内出荷

半切判や大角判のフィルムを封筒に入れたまま収納できます。 清潔感のあるホワイトカラーです。
材質スチール(メラミン焼付塗装) 引出し内寸法(mm)460×561×392 レールタイプボールスライドレール 引出し耐荷重(kg)100/段 仕様【収納フィルムサイズ】半切用
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁石、使い捨てカイロのような粉末金属、ホチキス針のような微小な金属の検出が可能です。磁性体・非磁性体の簡易判定ができます。充電式電池内蔵です。耐衝撃性プラスチック製筐体を採用しています。
付属品キャリーバック・試験片(磁性体、非磁性体金属) 寸法(mm)500×400×100 質量(kg)3 電源金属探知機/NiMH充電式単三型バッテリー2500mAh×2本、充電用クレードルAC/DCアダプター/100~240VAC 50/60Hz 最大175mA 本体寸法(mm)405×120×40 本体質量(g)460(バッテリーを含む) 警報方式検出警報(選択可):ライト表示、アラーム音、振動 アズワン品番7-7928-01 検出モードオールメタル(磁性体および非磁性体金属)、ボディー(小さな磁性体金属)、ヘッド(微小な磁性体金属) 駆動時間(時間)【バッテリー】オールメタル:約50、ボディー:約18、ヘッド:約20
1台
1,120,000 税込1,232,000
31日以内出荷

1個
219,000 税込240,900
30日以内出荷

コンパクトな手のひらサイズです。寝台に載せて透視・撮影するだけで装置の管理が行えます。銅板マイクロチャートによる鮮鋭度評価、凹凸ファントムによるコントラスト分解能評価が5段階で確認できます。付属の銅板に照準をあわせると自動で通常使用する出力に設定されます。X線線量計を併用すれば線量測定管理も可能です。
仕様鮮鋭度評価部(5段階):0.5・0.4・0.3・0.2・0.1mm(スリット4本の間隔)、コントラスト分解能部(4種類の5段階):3・2・1・0.5・0.25mm(Φ3mm・Φ5mmの凹凸部深さ/高さ) 材質PMMA(アクリル) 寸法(mm)115×115×12、銅板:115×115×2 質量(kg)0.5 アズワン品番7-7925-01
1個
106,000 税込116,600
6日以内出荷

デジタル画像やフィルムの測定に便利です。
材質アクリル樹脂(酸化鉛埋め込み) 寸法(mm)30×168×6 長さ(cm)15
1個
24,900 税込27,390
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
43,400 税込47,740
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

X線撮影時に、目印として使用できます。
材質アクリル樹脂(酸化鉛埋め込み)
1個ほか
3,690 税込4,059
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(100枚)
3,998 税込4,398
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レントゲン検査や撮影専用で、ファスナーは使用していません。写り込みを抑えた素材で、耐薬品性・クッション性に優れています。
材質マット/硬質PU(ポリウレタン)フォーム、張地/ビニールレザー(抗菌・防汚加工) 質量(kg)約2 難燃性JIS-1091合格品
1個
29,980 税込32,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワンX線メジャー
デジタル画像やフィルムの測定に便利です。
材質アクリル樹脂(酸化鉛埋め込み)
1個
25,900 税込28,490
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
19,900 税込21,890
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(100枚)ほか
6,237 税込6,861
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頬に当たる部分を絞っていますので、下部からの飛沫防御に優れています。フレームとシールドが分かれていますので、経済的です。
1箱(20本)ほか
1,970 税込2,167
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗悪性腫瘍薬がこぼれた際や容器の破損時等に、薬剤の汚染拡大・処理調製者への曝露防止に有効です。
用途抗がん剤曝露対策用 セット内容<保護対策>、ガウン、キャップ、活性炭マスク、ゴーグル、グローブ×3双、シューズカバー×1足、バイオハザード袋(大)<ガラス片・薬液の処理>、ピンセット、吸水シート、吸水紙×10枚、ミニちりとり・ほうき、チャック付きバイオハザード袋 アズワン品番8-4649-01
1箱(5袋)
16,400 税込18,040
翌々日出荷

使用済みの作業シートやグローブをチャックでしっかり密閉できますので、曝露対策に適しています。 オートクレーブ不可抗がん剤付着物専用袋。
材質PE(ポリエチレン)
1箱(100枚×3袋)
8,690 税込9,559
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カニューラを長時間装着した際、耳が痛くなる事を軽減します。 ソフトで快適な装着感で、汗に濡れてもベタつき感がありません。 カニューラ1本あたり左右計2本保護用チューブを使用します。
材質シリコンゴム 長さ(mm)(耳掛け装着部)110 取付可能寸法(mm)(チューブ外径)Φ3.5±0.2 アズワン品番8-4093-01
1袋(50本)
6,990 税込7,689
翌々日出荷

日本人の平均瞳孔間距離に合わせ、手元を見やすくしたレンズ焦点位置で、長時間の使用にも疲れにくいです。 フレームは形状記憶樹脂で曲げても元通りになります。 レンズは紫外線を99%以上カットします。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00134000029 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×140×29 質量(g)20 材質フレーム/ポリアミド(TR-90)、レンズ/光学用強化プラスチック(UVハードコート加工) 付属品眼鏡拭き(マイクロファイバー製)、ハードケース 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,950 税込4,345
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • 放射線