「整理棚」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カルテの出し入れがスムーズに行なえるカルテトレー収納方式です。 ストッパー付きでカルテトレーの抜け落ちを防止します。 カルテトレーには分類見出しホルダーが付いています。 ユニットは上下左右連結して収納量に合わせた組み合わせが可能です。 A4縦型カルテ収納。
材質本体/スチール(塗装仕上げ)、トレー/スチロール樹脂 トレー外寸(mm)249×347 トレー内寸(mm)241×324
1個
148,000 税込162,800
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み立て簡単!狭いスペースを有効利用しながら、的確な商品管理ができる物品整理棚です。 棚板は5cm間隔で高さを調節できますので、デッドスペースを生かせます。 奥行き・幅・段数の組み合わせは、中軽量タイプは16通り! 支柱はC型構造でねじれが少なく、強度もバツグンです。
高さ(mm)1800 材質(本体)スチール タイプ組立式 耐荷重(kg/段)200 棚ピッチ(mm)50 総耐荷重(kg)1200 均等耐荷重(kg/段)200
1個
32,300 税込35,530
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

内側にシーリングリップの付いたキャップが、漏れを防止します。保存・整理・持ち運びなどに便利な発泡スチロールラック入です。
容量(mL)50 仕様y線滅菌済オートクレーブ可最大耐圧/3000×g(5000rpm) 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 目盛2.5~50ml 材質(フタ)PE(ポリエチレン) サイズ(mm)Φ30×118
1箱(500本)
42,570 税込46,827
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。試薬瓶や検査用品などの実験器具、整理・保管棚、部品箱、事務用品や家庭用品など幅広い用途で色分け識別や分類に役立ちます。強度や接着力に優れ、糊残りが無い強粘着再剥離タイプです。ガラス、金属やプラスチック、厚手ビニールや段ボール紙など厚手紙に適しており、デリケートな素材や塗料を施した面はお勧めしません。強度が強く、紙テープのような意図しない破れや裂けの心配がありません。手でカットできませんので、ハサミや金属刃付きテープカッターをご使用ください。鉛筆、油性ボールペンや油性サインペン用です。市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります。)
材質【表面】発泡PETフィルム(50μm 厚)、【接着剤】アクリル系
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

地震等の振動により薬品棚の瓶が倒れて落ちるのを防ぐためのストッパーです。 薬品棚へ簡単に取り付けることができます。 27・43型はストップ・バーを下段に移動させることにより、スムーズに試薬瓶等を取り出せます。 10型は名札差し付きなので整理にも役立ちます。
1箱(5個)
6,633 税込7,296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毎日の業務で頻繁に出し入れする器具をすっきり整理可能です。奥行きが浅く、Bシリーズと組み合わせる事により下台に作業スペースができます。棚板方式ですので収納物をひと目で確認する事ができます。
付属品上下・左右連結金具、耐震固定金具 材質(本体)20mm厚パーティクルボード、(表面)ポリ合板(抗菌仕様)およびダップ化粧ボード、(窓部)PMMA(アクリル樹脂)3mm厚 寸法(mm)880×475×850 質量(kg)35 棚板数(枚)3 棚ピッチ(mm)60 アズワン品番3-5671-45
1個
64,900 税込71,390
当日出荷

ラックやシェルフなど棚の整理に適しています。ネームラベルを貼ることができる場所があり、整理しているものが一目でわかります。端側に設置すると簡易的な落下防止になります(強度は強くありません。)。環境にやさしい再生PETを使用しています。
材質再生PET(リサイクル100%) 厚さ(mm)1 質量(kg)約0.2
1個
1,090 税込1,199
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)