3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

真空パック食材にムーステープを貼り付け、針状センサ(TPKセンサシリーズ)を刺して中心温度を測定することが可能です。 針状センサ(Φ1mm)で高速レスポンス、センサ刺し穴が小さいため測定跡が目立ちません。
材質センサ検知部・スリーブ/SUS304、コード部/シリコン樹脂 測定範囲(℃)0~200(常用限度150/過熱使用限度200) 測定精度K熱電対クラス2 防塵防水性能JIS C0920-2003 保護等級4
1個
14,900 税込16,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空パック食材にムーステープを貼り付け、針状センサ(TPKセンサシリーズ)を刺して中心温度を測定することが可能です。 ムーステープはセンサ挿入部からの空気・食材の漏れを防ぎます。 針状センサ(Φ1mm)で高速レスポンス、センサ刺し穴が小さいため測定跡が目立ちません。
付属品ムーステープ(約1m)、本体ビニールカバー、テスト用単4アルカリ乾電池×2本、ネックストラップ 寸法(mm)54×172×40 質量(g)約150(乾電池を含む) 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 表示分解能-99.9~199.9℃/0.1℃、200~1300℃/1℃ 連続使用時間(時間)約500 機能HOLD機能、最高温度・最低温度メモリ、キャリブレーション機能、オートパワーOFF(約30分)、偏差値表示 表示精度±(0.1%rdg+0.3)℃ 表示範囲(℃)-99.9~1300 防塵防水性能JIS C0920-2003 保護等級6(センサ接続時)、 保護等級4 表示更新時間約0.6秒
1個
24,900 税込27,390
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)