「断熱材 50mm」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。
軽量で柔軟性に富んでいるため、取り扱い、加工性に優れています。
密度40kg/m3
収縮温度(熱間)400℃以上
ロックウールに熱硬化性樹脂をバインダーとして加え板状に成形したものです。
保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。
軽量で、取扱い、加工性に優れています。
仕様(国土交通大臣不燃認定)NM-8600
JIS規格A9504保温板1号、A6301吸音ボード1号
密度80kg/m3
収縮温度(熱間)600℃以上
熱伝導率(W/mk)0.044以下
MGベルト ALGCは「MGボード」を短冊状に切断し、ALGC(アルミガラスクロス)で化粧貼りした製品です。
繊維が厚さ方向に立っている為柔軟性に優れ配管や丸ダクトに巻き付けが容易です。
ロックウールは耐熱性に優れた鉱石や高炉スラグを原料とし、高温で溶融し遠心力で繊維化したものです。
軽量で柔軟性に富んでいる為、取り扱い、施工性に優れています。
保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性があります。
用途空調ダクト・各種配管・タンク類の保温、集合住宅厨房排気ダクトの防火材
密度70kg/m3
収縮温度(熱間)600℃以上
ロックウールに熱硬化性樹脂をバインダーとして加え板状に成形したものです。保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。軽量で、取扱い、加工性に優れています。
スーパーテンプボードはケイ酸カルシウムを主成分とした、軽量で高耐熱・高断熱性能を持つ断熱材です。機械加工性にも優れており、工業設備において幅広く用いられています。用途:工業炉用断熱材(バックアップ材)、燃焼機器用断熱材
耐熱性・熱衝撃性に優れています。
熱伝導率が低く、優れた断熱効果を発揮します。
蓄熱量が低く、優れた省エネ効果を発揮します。
用途一般断熱材、窯炉の天井、炉壁の断熱ライニング材、バックアップ材、炉内各部の膨脹代充填材など
材質アルカリアースシリケート(AES)ウール
寸法(mm)600×1200
最高耐熱温度(℃)1300
本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。
電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており熱交換性に優れています。
保温断熱材にはセラミックウールを使用しているため断熱性にも優れています。
入力調節器付きですので温度コントロールが可能です。
電源(V)AC100V 50/60Hz
最高使用温度(℃)450
寸法h2(mm)8
低容量セラミック断熱材を採用し、温度保持性能および高温時の耐久性を高めた、温度制御器を一体型に内蔵したプログラム管状炉です。Omron製プログラム制御器を搭載しているため、昇温速度・維持時間、降温速度のプログラムを256ステップ設定(8プログラムx32)可能です。発熱体(ヒーター)は世界標準のカンタルA1グレードを採用しています。炉心管、ガスタイトフランジ、ガス供給フローメーターセット、真空置換用真空ポンプ、水冷循環装置を追加でき、雰囲気ガスおよび真空での高温熱処理が可能です。
昇降式ステージを有し、ステージのセラミックファイバー台上に被加熱物を設置して炉内に収容、炉内真空、ガス置換可能な電気炉です。
卓上で容易に焼成試験が可能なコンパクトボディです。
大気・真空・不活性ガス雰囲気下において1100℃まで昇温可能です(常用1000℃)。
電源コード(m)2(3Pプラグ)
付属品ステージ断熱材×1、ホースニップル×3
消費電力(VA)1100(真空ポンプ含まず)
炉内寸法(mm)Φ80×50
最高使用温度(℃)1100(常用1000)
本体質量(kg)18
昇温時間常温から1000℃まで約10分(空炉状態)
電源(V)AC100(50/60Hz)
外寸(mm)290×310×490
仕様プログラム数(温度調節のみ):8プログラム・32セグメント、安全回路:熱電対断線検出/ヒーター異常検出/温度ヒューズ
アズワン品番2-9406-11
1個
¥929,000
税込¥1,021,900
61日以内出荷
関連キーワード