商品豆知識
第10回 宇宙エレベーターロボット競技会 グローバル部門で使用するボール。
仕様●大きさ(mm):Φ100●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-23
1セット
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
天板・トレーはPP(ポリプロピレン)製ですので、耐薬品性に優れています。
天板下の収納には、パソコンのアダプターやコードなどが収納できます。
天板に付属キャップを付ければ、マウスでの作業スペースを広げることができます。
収納棚は取り外し可能なトレーですので、薬品がこぼれても手入れが容易です。
品番:<AO-SAHA・AO-ST-B・AO-ST-P・AO-SH-B・AO-SH-P・AO-SAHN>は天板の高さが5段階に調整可能な昇降機能付きです。
カゴを上下に昇降させることで、洗浄を均一に!超音波洗浄器と併用し、洗浄かごを上下揺動(昇降)させることで、洗浄ムラを軽減させることが出来ます。揺動スピード(rpm)はツマミで任意に設定することが可能です。アームは跳ね上げ式で、かごの取り外し時に邪魔になりません。超音波洗浄器(MCS-6/-10/-13・MCD-6/-10/-13)と組み合わせに最適な形状です。
仕様搭載重量(kg):最大5、速度(rpm):~35 ※形状によっては最大速度では運転できないことがあります。、AC100V 0.5A(ACアダプター付属・コード長:3.3m)
材質スチール(焼付塗装)、アルミニウム(アルマイト)
ストローク(mm)30固定
寸法(mm)440×540×500
アズワン品番3-785-01
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥214,000
税込¥235,400
当日出荷
カゴを上下に昇降させることで、洗浄を均一に!超音波洗浄器(MCS-6/10/13、MCD-6/10/13等)と併用し、洗浄かごを上下揺動(昇降)させることで、洗浄ムラを軽減させることが可能です。揺動スピード(rpm)はツマミで任意に設定することが可能です。アームは跳ね上げ式で、かごの取り外し時に邪魔になりません。
搭載可能質量(kg)最大5
速度~35rpm
ストローク(mm)30(固定)
電源(V)AC100/0.5A(ACアダプター付属)
電源コード(m)3.3
ベースは積み重ねできますので、収納時にスペースを取りません。ガスシリンダー式の昇降機能付きで、高さ調節が容易です。
材質ベース/PP(ポリプロピレン)、クッション/ビニールレザー・ウレタン
質量(kg)約4.3
高さ(mm)560~800
クッション240×185×50mm
ベース径(Φmm)465
ベースは積み重ねできますので、収納時にスペースを取りません。ガスシリンダー式の昇降機能付きで、高さ調節が容易です。省スペースで保管できます。
材質ベース/PP(ポリプロピレン)、クッション/ウレタン・ビニールレザー
ベース高(mm)560~800
ベース径(Φmm)465
色(脚部)ブルー
質量(kg)約5.3
寸法(mm)【クッション】450×200×50
アズワン品番8-8271-12
1台
¥19,700
税込¥21,670
当日出荷
ベースは積み重ねできますので、収納時にスペースを取りません。
ガスシリンダー式の昇降機能付きで、高さ調節が容易です。
省スペースで保管できます。ネスティング可。
種別ピンク
材質ベース/PP(ポリプロピレン)、クッション/ウレタン・ビニールレザー
寸法(mm)【クッション】450×200×50
質量(kg)約5.3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)465×560~800
アズワン品番8-8271-11
色(脚部)ピンク
1台
¥19,700
税込¥21,670
当日出荷
関連キーワード