4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3通りのタイマー設定モードを使用できます。プログラムタイマーは20パターンまで設定することができます。
材質PC(ポリカーボネート)樹脂 寸法(mm)62×28×70 質量(g)95 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力1W以下 タイマー設定プログラムタイマー(曜日・時刻指定し電源入/切)、カウントダウンタイマー、繰り返しタイマー(指定した時間の電源入/切を繰り返し) 定格制御容量15A以下(1500W以下) アズワン品番2-3236-11-20 校正証明書一般校正
1個
10,200 税込11,220
10日以内出荷

時計機能付きウィークリータイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載しています。デジタル設定式独立温度過昇防止装置を標準装備しています。ハンドル部(ハネアゲ式)に鍵が付いています。
温度設定範囲(℃)室温+50~650 対流方式自然対流 プログラム機能16ステップ8パターン 最高温度到達時間約120分 棚段数2 付属品棚板レール・棚板 2セット 安全装置デジタル温度設定式独立加熱防止装置、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)、過電流ブレーカー タイマ機能時計機能付きウィークリータイマー 温度制御3段PID制御、SSR出力 保証期間3年 内装ステンレス(SUS310) 外装スチール
1台
326,000 税込358,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高650℃の高温加熱が可能時計機能付きウィークリータイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載しています。デジタル設定式独立温度過昇防止装置を標準装備しています。ハンドル部(ハネアゲ式)に鍵が付いています。
内寸法(mm)450×450×450 温度設定範囲(℃)室温+50~650 対流方式自然対流 質量(kg)約50 電源(V)AC100(50/60Hz)18.5A/丸端子接続(プラグ無し) 付属品棚板レール・棚板×2セット(耐荷重:15kg)
1個
3,206 税込3,527
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

時計機能付きウィークリータイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載しています。デジタル設定式独立温度過昇防止装置を標準装備しています。ハンドル部(ハネアゲ式)に鍵が付いています。
仕様外装/内装:スチール/ステンレス(SUS310)、棚板レール・棚板×2セット(耐荷重(kg):15) 付属品点検検査書類 安全装置デジタル温度設定式独立加熱防止装置・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)・過電流ブレーカー 機能タイマー機能・プログラム機能 温度制御方式3段PID制御・SSR出力 温度設定範囲(℃)室温+50~650 対流方式自然対流
1台
338,000 税込371,800
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)