「暗室 用品」の検索結果

特価
本日6月7日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン組立式暗室
必要なスペースだけを容易に暗室にすることができます。 組み立て、分解移転が容易です。
材質(カバー)ポリエステル・裏面ゴムコーティング(防炎・黒) 材質(フレーム)Φ28mmスチールパイプ(プラスチックコーティング)
1個
103,000 税込113,300
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。 検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。
材質(フレーム)Φ13mmステンレスパイプ、(暗幕)ビニール
1個
37,400 税込41,140
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。
用途前面ファスナー2本付き 種別800×600×800mm アズワン品番2-8070-03
1台
61,900 税込68,090
翌々日出荷

1個
1,683 税込1,851
翌々日出荷

暗室作業に便利です。 1時間の蛍光で3~4時間見えます。 生活防水機能付きです。
材質本体/ABS樹脂、表示部カバー/アクリル 質量(g)80 表示部Φ55mm アズワン品番6-9198-01-20 校正証明書一般校正 計測時間最大:30分計(1周60秒)/最小:1/5秒計
1個
41,900 税込46,090
15日以内出荷

組み立てが容易です。
アズワン品番2-4700-01 材質ナイロンタフタ布地 寸法(mm)1100×1000×1700
1個
121,000 税込133,100
当日出荷


卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。
材質フレーム/Φ13mmステンレスパイプ、暗幕/ビニール 寸法(mm)900×750×900 アズワン品番2-8070-04
1個
77,900 税込85,690
翌々日出荷

卓上サイズの暗室です。 収納に場所を取らず、持ち運びも容易です。 フレームは折りたたみ式ですので、組立・収納が容易です。 検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用可能です。 取手付きパッキングケースが付属しています。 持ち運びが可能です。
材質フレーム/アルミニウム、暗幕/PVC
1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途:完全に不透明(黒)の帯電防止防炎のシートですので現像室、暗室用間仕切りに適しています。
仕様●サイズ:厚み0.3mm×1370mm×30m●質量:16.2kg●色:不透明(黒)●帯電帚防炎●防炎番号:A1150177●表面抵抗率:1011Ω/□ アズワン品番67-3120-96
1巻
65,400 税込71,940
7日以内出荷

「アキレスブラックセイデンF」は、「アキレスセイデンF」の優れた防炎性、導電塗工による帯電防止性能はそのままに、クリーンルーム内の暗室用カーテンとして、遮光性を持った軟質塩化ビニールフィルムです。「アキレスブラックセイデンF(両面塗工タイプ)」は、その優れた導電塗工を両面に有した塗膜タイプです。「アキレスセイデンクリスタルBK」は、「アキレスセイデンクリスタル」の防炎性、帯電防止性などの基本性能をベースに、クリーンルーム内の暗室用カーテンとして遮光性を持った軟質塩化ビニールフィルムです。消防法施行令第4条の3に適合
仕様●「アキレスブラックセイデンF」のプリント面の表面抵抗値:10^6Ω●「アキレスセイデンクリスタルBK」表面抵抗率(両面):10^9Ω(JIS C 2170に準用)●酸素指数:26(JIS K 7201に準用)●REACH規則及びRoHSⅡ(RoHS2)指令対応品(2023年12月時点)
1巻
103,000 税込113,300
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)