「有孔」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)1
幅(cm)2.8
寸法(Φmm)フック部:4、引っ掛け部:3
耐荷重(kg)2
セット内容木棚×1、ブラケット×2
材質木製 強化含浸紙貼り、ブラケット:スチール製 クロームメッキ
寸法(Φmm)引っ掛け部:4
棚板厚さ(mm)18
61-123-13-3をつけることで、こぼれ止め機能も果たします。
材質スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)1
定番什器の角バーやスリットに取り付けOK!小物や雑貨を飾るのが楽しくなる有孔パネル。ナチュラルな木目、シックなブラック、清潔感のあるホワイト、木枠付きのシナ合板の4カラーからお選びいただけます。背面もシナ合板(穴無し)で2枚合わせにしています。
セット内容パネル×1、壁面取付金具×4
材質パネル:合板 強化含浸紙貼り ラッカー塗装、取付金具:スチール製 ユニクロームメッキ
耐荷重(kg)20
パネル厚(mm)20.5
穴径(Φmm)パネル:6
寸法(mm)穴の芯々:25
サイズW14×D3.5×H13cm
耐荷重1
アズワン品番61-7176-56
素材スチール製 クロームメッキ
1セット(5個)
¥4,720
税込¥5,192
欠品中
材質フレーム/スチール(粉体塗装仕上)、マット/オリジナルレザー
厚さ(mm)【クッション】30
質量(kg)約14
耐荷重(kg)250(等分布荷重)
寸法(幅W×長さL)(mm)【折り畳み時】500×900
定番什器の角バーやスリットに取付OK!小物や雑貨を飾るのが楽しくなるパネル。
ナチュラルな木目、シックなブラック、清潔感のあるホワイトの3カラーからお選びいただけます。
スリット取付タイプもご用意。
展示商品に合わせて、棚からパネルへの変更もできます。
材質合板、強化含浸紙貼り、取付金具
タイプ組立式
サイズフック部
耐荷重1
アズワン品番61-7176-58
素材スチール製 クロームメッキ
1セット(10本)
¥909
税込¥1,000
7日以内出荷
什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。充実のオプションとローコストが自慢のスタンダードフレーム。豊富なパネルバリエーションで幅広い業種でご使用いただけます。
仕様●セット内容●▼片面タイプ(61-751-9-8):W90×H135cm ×1●▼両面タイプ(61-751-15-8):W90×H135cm ×2●▼片面タイプ用スラントフレームH135cm用(61-10-8-2)×2●▼エンド固定金具(61-662-17-2)×1●▼連結金具(61-10-12-2)×1●▼木棚セット(61-554-46-5):W90×D30cm ×1●▼木棚セット(61-751-47-5):W90×D35cm ×1●▼木棚セット(61-777-37-5):W90×D40cm ×13●▼
アズワン品番67-2189-12
1セット
¥444,000
税込¥488,400
7日以内出荷
什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。充実のオプションとローコストが自慢のスタンダードフレーム。豊富なパネルバリエーションで幅広い業種でご使用いただけます。
仕様●セット内容●▼壁面タイプ本体(61-751-4-8):W90×H210cm ×1●▼壁面タイプ連結(61-751-5-8):W90×H210cm ×2●▼木棚セット(61-777-37-5):W90×D40cm ×9●▼木製収納トロッコW90cm用(61-751-69-5)×3●※必ず背面に壁や什器がある状態で設置してください。●※構造上キャスターの取り付けはおすすめできません。
アズワン品番67-2189-13
1セット
¥343,000
税込¥377,300
7日以内出荷
底面網目の浅型コンテナーです。
仕様●材質:PE●外寸(mm):628×438×54●有効内寸(mm):576×388×40●内容量(L):11.2●圧縮荷重:23.3kN(2375kgf)
1100×1100パレットへの積載効率を考慮したモジュールコンテナーです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):363×271×130●有効内寸(mm):312×220×112●内容量(L):9●圧縮荷重:28.0kN(2860kgf)
アズワン品番67-6589-39
1個
¥2,782
税込¥3,060
6日以内出荷
自動車部品搬送もこなす高強度な大型サンバケット
仕様●材質:PP●外寸(mm):900×528×286●有効内寸(mm):825×456×260●内容量(L):110●圧縮荷重:10.59kN(1080kgf)
アズワン品番67-6592-48
1個
¥12,642
税込¥13,906
3日以内出荷
水産業界向けのコンテナーです。フランジ補強タイプ。
仕様●材質:PP●外寸(mm):862×522×208●有効内寸(mm):732×423×198●内容量(L):68.5●圧縮荷重:6.18kN(630kgf)
アズワン品番67-6588-30
1個
¥13,266
税込¥14,593
5日以内出荷
両短辺のハンドル位置により、スタッキングとネスティングができます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):900×488×236●有効内寸(mm):825×416×210●内容量(L):82.4●圧縮荷重:8.38kN(849kgf)
アズワン品番67-6592-09
1個
¥10,593
税込¥11,652
3日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
12分割モジュール
仕様●材質:PP●外寸(mm):365×275×110●有効内寸(mm):298×208×93●内容量(L):6.9●圧縮荷重:17.64kN(1800kgf)
アズワン品番67-7225-61
1個
¥2,574
税込¥2,831
5日以内出荷
両短辺のハンドル位置により、スタッキングとネスティングができます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):534×415×184●有効内寸(mm):447×346×159●内容量(L):30.1●圧縮荷重:7.94kN(810kgf)
アズワン品番67-6592-27
1個
¥5,524
税込¥6,076
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
12分割モジュール
仕様●材質:PP●外寸(mm):365×275×210●有効内寸(mm):298×208×193●内容量(L):13.5●圧縮荷重:12.74kN(1300kgf)
アズワン品番67-7225-67
1個
¥4,356
税込¥4,792
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
18分割モジュール
仕様●材質:PP●外寸(mm):365×182×110●有効内寸(mm):298×121×94●内容量(L):4.2
アズワン品番67-7225-60
1個
¥1,772
税込¥1,949
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
変則4分割モジュール
仕様●材質:PP●外寸(mm):730×365×110●有効内寸(mm):662×298×92●内容量(L):21●圧縮荷重:19.60kN(2000kgf)
アズワン品番67-7225-75
1個
¥5,821
税込¥6,403
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
6分割モジュール
仕様●材質:PP●外寸(mm):550×365×110●有効内寸(mm):483×298×84●内容量(L):14.2●圧縮荷重:19.11kN(1950kgf)
アズワン品番67-7225-68
1個
¥5,297
税込¥5,827
5日以内出荷
TP規格に基づいて設計されたコンテナー
シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
仕様●材質:PP●外寸(mm):838×168×149●有効内寸(mm):794×124×127●内容量(L):14●圧縮荷重:22.8kN(2326kgf)●底面ブロック数:5
アズワン品番67-7317-35
1個
¥4,049
税込¥4,454
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
6分割モジュール
仕様●材質:PP●外寸(mm):550×365×160●有効内寸(mm):483×298×134●内容量(L):21.8●圧縮荷重:17.64kN(1800kgf)
アズワン品番67-7225-76
1個
¥6,029
税込¥6,632
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
12分割モジュール
仕様●材質:PP●外寸(mm):365×275×160●有効内寸(mm):298×208×143●内容量(L):10.2●圧縮荷重:14.70kN(1500kgf)
アズワン品番67-7225-64
1個
¥3,267
税込¥3,594
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
変則8分割モジュール
内底面6箇所に水抜き孔あり
仕様●材質:PP●外寸(mm):442×334×210●有効内寸(mm):374×266×192●内容量(L):21.3●圧縮荷重:17.64kN(1800kgf)
アズワン品番67-7225-72
1個
¥6,009
税込¥6,610
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
底面強度抜群
仕様●材質:PP●外寸(mm):442×334×210●有効内寸(mm):374×266×189●内容量(L):21●圧縮荷重:16.70kN(1700kgf)
アズワン品番67-7225-73
1個
¥6,663
税込¥7,329
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
SNコンテナーN#20Bの高さ50mmダウンサイズ
仕様●材質:PP●外寸(mm):442×334×160●有効内寸(mm):374×266×142●内容量(L):16●圧縮荷重:22.0kN(2240kgf)
アズワン品番67-7225-71
1個
¥4,792
税込¥5,271
5日以内出荷
TP規格に基づいて設計されたコンテナー
シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
仕様●材質:PP●外寸(mm):1173×335×288●有効内寸(mm):1129×292×263●内容量(L):91.4●圧縮荷重:28.0kN(2,860kgf)●底面ブロック数:14
アズワン品番67-7317-14
1個
¥11,652
税込¥12,817
5日以内出荷
極限まで薄肉化したことで、超軽量化を実現しました。
仕様●材質:PP●外寸(mm):670×503×241●有効内寸(mm):626×459×219●内容量(L):67●圧縮荷重:22.0kN(2240kgf)
アズワン品番67-6577-34
1個
¥7,900
税込¥8,690
6日以内出荷
TP392サイズの内底面フラットタイプ
仕様●材質:PP●外寸(mm):1005×335×195●有効内寸(mm):961×291×170●内容量(L):51.4●圧縮荷重:38.7kN(3950kgf)
アズワン品番67-6577-74
1個
¥8,712
税込¥9,583
6日以内出荷
マッサージ台などの有孔部の汚れ防止に。
材質不織布ペーパー
幅×長さ(mm)280×400
有孔タイプで高さの低い整体用マッサージベッドです。キャリーケース付属で持ち運びに便利です。
付属品フェイスクッション・穴うめクッション・キャリーバッグ
材質フレーム/木製(ホワイトビーチ材)、マット/ソフトビニールレザー、クッション/ハードフォーム2層(厚さ約60mm)
耐荷重(kg)約1200(等分布荷重)
高さ調節7段階
折りたたみ寸法(mm)25タイプ/630×910×210、28タイプ/710×910×210
有孔付きですので診察ベッドやマッサージベッドとしても使用できます。折りたたむとトランクのように持ち運びやすい形状になります。
付属品フェイスクッション・穴埋めクッション
材質フレーム/木製(ホワイトビーチ材)、マット/PU(ポリウレタン)・ビニールレザー、クッション/ソフトフォーム(厚さ約60mm)
質量(kg)17.5
色バニラ
角度(°)背上げ:0~60(10段階)
耐荷重(kg)約1000(等分布荷重)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1820×600~820
高さ調節8段階
アズワン品番8-3430-01
折りたたみ寸法(mm)710×910×210
1台
¥58,806
税込¥64,687
翌々日出荷
電気炉等から発生する悪臭・有毒ガスを浄化し、作業環境を改善します。高温焼成時に発生する刺激臭や有極ガスを再燃焼させ、白金触媒を通して脱臭・浄化させます。電気炉上部の排気孔に載せて使用するため、余分なスペースを取りません(付属の固定バーで取付可)。電気炉からの有毒排気ガスを浄化!
仕様吸排気方式: 自然対流式(吸排気ファンなし)
付属品固定バー×2個、ベントチューブ
適合排気孔Φ40mm以下
幅(mm)(固定可能幅) 330~470
寸法(mm)250×210×200
質量(kg)約4.3
電源AC100V 50/60Hz 2.6A(ケーブル長:約2m)
消費電力260W
対象ガスアンモニア、一酸化炭素、窒素酸化物(一酸化窒素、二酸化窒素等)
アズワン品番4-2151-01
脱臭酸化還元白金触媒
1台
¥149,000
税込¥163,900
当日出荷
電気炉等から発生する悪臭・有毒ガスを浄化し、作業環境を改善します。高温焼成時に発生する刺激臭や有極ガスを再燃焼させ、白金触媒を通して脱臭・浄化させます。電気炉上部の排気孔に載せて使用するため、余分なスペースを取りません(付属の固定バーで取付可)。電気炉からの有毒排気ガスを浄化!
足裏にかかる体重をソールが面で支えるので、立った状態の安定性や運動性に優れています。フラットで滑りにくい構造のアウトソールです。ミッドソールの凸凹が適度な皮膚刺激でむくみを軽減します。
材質EVA(酢酸ビニル)
機能洗浄可
塗装粉体塗装
耐荷重(kg)100
幅(cm)スリット芯々:88.8(片面)
寸法(幅W×高さH)(cm)パネル:87.1×205.5
仕様アジャスター付き
ボルト径3/8w
寸法(cm)取り付け時のスリット芯々対応:W90×88.8(インハング仕様)
パネル厚(mm)5.5
関連キーワード