9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
傾けて使える洗浄瓶 アズワン 動画あり
中のチューブ先端に錘が付いていますので、瓶を傾けたり逆さまにした場合でも吐出出来ます。 有機溶剤にはご使用いただけません。
容量(mL)1000
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口が開いていないので液体が蒸発しません。 軽く頭部を押すだけで一定量の液体が送り出され、余分に出ません。 倒れても液体がこぼれにくくなっています。 PH-500は、受け皿よりこぼれた液でまわりを汚さないため、ダブルの受け皿になっています。
材質ポンプ部/真鍮・ニッケルメッキ 材質(本体)PE(ポリエチレン) 材質(チューブ)フッ素樹脂
1個
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
材質PFA(フッ素樹脂) 目盛なし
1個
2,790 税込3,069
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート) 耐熱温度(℃)120 毛色 芯材SUS304 適合器具
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート) 耐熱温度(℃)120 毛色 芯材SUS304 適合器具
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性が飛躍的に向上!フロロテクト(表面フッ化処理容器)アセトンへの耐性に優れます!耐薬品性の向上樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。長時間続く効果積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果は極めて長時間継続します。優れた品質性能薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
材質PFA 洗浄SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
1個
2,940 税込3,234
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリーンルームでの汚染対策に!有機溶剤・金属イオンを一切含まない、クリーンルーム専用の洗浄剤です。静電防止効果があり、塵埃の付着やスパークの発生を抑制します。備品・器具をクリーンルーム内に搬入する際の洗浄に使用できます。クリーンルーム内でのイレギュラーな汚染時や定期的なメンテナンスとして床・壁・天井の洗浄にも使用できます。
仕様ボトル材質:PP、10倍、鉱物油・グリースの洗浄:5倍 成分純水、高純度特殊界面活性剤 内容量(L)2 容器ボトル 液性中性 アズワン品番4-393-01
1個(2L)
11,900 税込13,090
当日出荷

ケルダール法での分析に必要な基本的器具をキット化しました。
セット内容有機溶剤対応型ゴーグル、磁製乳鉢、アズプロ電子天秤、メスシリンダースーパーグレード、アスピレーター、ガス洗浄瓶、マントルヒーター、ラボラトリージャッキ、セミ・ミクロケルダール窒素分解器、セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置一式、自動ビュレット アズワン品番2-3757-01
1個
642,000 税込706,200
4日以内出荷