「木棚用ブラケット 黒」の検索結果
。こちらで写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。シンプルを極めたデザインとローコストが魅力。オーニング(テント)は販売しておりません。
仕様●セット内容:壁面タイプ/W120×H210cm、オープンタイプ本体×1、W120×H210cm、オープンタイプ連結×1 、木棚セットW120×D40cm×4 、貫通式ミニ角バーセット/W120×D25cm×2 、木製台輪ステージW120cm用×2●素材:本体・ブラケット/スチール製、木棚/木製
アズワン品番65-8119-49
1セット
¥194,000
税込¥213,400
7日以内出荷
こちらで写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。
仕様●セット内容:片面タイプ/W90×H210cm 本体×1、連結×1 、木棚セットW90×D40cm×4 、差し込み式ミニ角バーセット W90×D30cm×2 、台輪ステージ×2●素材:本体・ブラケット/スチール製、ステージ/木製
アズワン品番65-8119-47
1セット
¥145,000
税込¥159,500
7日以内出荷
棚の角度は水平・15°・30°・45°・60°の5段階に調節できます。傾斜木棚セットは、木棚セットと同じシリーズに対応しています。
耐荷重(kg)10
棚板厚さ(mm)26