「木製 フレーム 黒」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様吊り金具・吊りひも付き
素材フレーム/木製15mm厚、前面カバー/UVカット透明フィルム0.4mm厚
ハンガーの幅が狭いので、スペースを取りません。
ボトムハンガーの写真内のサイズ表記はクリップ間の最大値です。
フックは回転します。
色移りの原因になりますので、湿った服を掛けたり、スチームアイロンのご使用はおやめください。
仕様●素材:木製、金属部/スチール製・クロームメッキ●サイズ:幅30×厚さ1.3cm
アズワン品番67-9300-33
1セット(10本)
¥5,180
税込¥5,698
7日以内出荷
マット調の黒塗装でカジュアル、エレガンスなどに幅広く適しています。
スカートやパンツを、コーディネートして吊るすことができます。
ボトムハンガーの写真内のサイズ表記はクリップ間の最大値です。
フックは回転します。
天然木は収穫時期などにより色の出方に多少のバラツキがあります。
色移りの原因になりますので、湿った服を掛けたり、スチームアイロンのご使用はおやめください。
仕様●素材:木製、金属部/スチール製 クロームメッキ●サイズ:幅42×肩厚1.2cm
アズワン品番67-9300-96
1セット(10本)
¥5,090
税込¥5,599
7日以内出荷
下に吊るす形状なのでクリップの可動範囲も広く、裾を上にして留めることも可能です。
マット調の黒塗装で、カジュアル、エレガンスなどに幅広く適しています。
ボトムハンガーの写真内のサイズ表記はクリップ間の最大値です。
フックは回転します。
色移りの原因になりますので、湿った服を掛けたり、スチームアイロンのご使用はおやめください。
仕様●素材:木製、金属部/スチール製・クロームメッキ●サイズ:幅36×厚さ1.3cm
アズワン品番67-9300-32
1セット(10本)
¥5,570
税込¥6,127
7日以内出荷
カムシャフトの改良でさらに強度を上げました。
耐荷重(kg)30
仕様前後可動式キャスター(ストッパー無し×4個)
質量(kg)8
タイプ組立式
対応商品スタンダードフレーム90 、スクエアラック強化型90 、ユニットラック90 、アンティークゴールド90 、スマートベルベティ90 、パネルディスプレー90 、リスタプラス90 、ベーシックラック50 、KZ/KS90 、50T/Lフレーム90 、ホルト90 、ドレスウッドライト90 、ラテラル・フォー壁面タイプ90
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.4×37×32
カムシャフトの改良でさらに強度を上げました。
耐荷重(kg)30
仕様前後可動式キャスター(ストッパー無し×4個)
質量(kg)13
タイプ組立式
対応商品スクエアラック強化型120 、ユニットラック120 、アンティークゴールド120 、スマートベルベティ120 、パネルディスプレー120 、リスタプラス120 、KZ/KS120 、50T/Lフレーム120 、ホルト120 、ドレスウッドライト120 、ラテラル・フォー壁面タイプ120
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)116.4×37×32
商品タイプ本体
耐荷重(kg)100
仕様取り付け時のスリット芯々対応:W90_88.8cm、アジャスター付き
質量(kg)9(パネルを除く)
色ブラック
タイプ組立式
ボルト径3/8w
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)92.5(内寸87.5)×44(内寸40)×210
商品タイプ連結
耐荷重(kg)100
仕様取り付け時のスリット芯々対応:W90_88.8cm、アジャスター付き
質量(kg)9(パネルを除く)
色ブラック
タイプ組立式
ボルト径3/8w
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)92.5(内寸87.5)×44(内寸40)×210
什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。フレームを開くだけのボルトレス什器です。ポップアップストアや展示会にも最適。
仕様●セット内容●▼フォールディングスリット什器両面(61-777-99-1)×1●▼上部天板黒(61-778-1-2)×2●▼木棚欄干対応中間棚セット(61-778-2-1):D35cm ×6●▼フォールディング木製収納トロッコ(61-777-57-2):W90cm ×2
アズワン品番67-2189-21
1セット
¥186,000
税込¥204,600
7日以内出荷
什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。シンプルを極めたデザインとローコストが魅力のユニットラック。
仕様●セット内容●▼壁面タイプ本体(61-14-7-1):W90×H210cm ×1●▼壁面タイプ連結(61-14-8-1):W90×H210cm ×2●▼木棚セット(61-777-37-5):W90×D40cm ×6●▼貫通式ミニ角バーセット(61-751-62-4):W90×D25cm ×3●▼木製収納トロッコW90cm用(61-751-69-5)×3●▼壁面タイプ用上部ネット(61-540-7-2)×3●※必ず背面に壁や什器がある状態で設置してください。●※構造上キャスターの取り付けはおすすめできません。
アズワン品番67-2189-15
1セット
¥273,000
税込¥300,300
7日以内出荷
。こちらで写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。シンプルを極めたデザインとローコストが魅力。オーニング(テント)は販売しておりません。
仕様●セット内容:壁面タイプ/W120×H210cm、オープンタイプ本体×1、W120×H210cm、オープンタイプ連結×1 、木棚セットW120×D40cm×4 、貫通式ミニ角バーセット/W120×D25cm×2 、木製台輪ステージW120cm用×2●素材:本体・ブラケット/スチール製、木棚/木製
アズワン品番65-8119-49
1セット
¥194,000
税込¥213,400
7日以内出荷
什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。充実のオプションとローコストが自慢のスタンダードフレーム。豊富なパネルバリエーションで幅広い業種でご使用いただけます。
仕様●セット内容●▼両面タイプ(61-751-16-1):W90×H150cm ×1●▼両面タイプ(61-751-21-1):W120×H150cm ×1●▼連結金具(61-10-12-2)×1●▼木棚セット(61-554-44-5):W60×D40cm ×4●▼木棚セット(61-777-37-5):W90×D40cm ×4●▼木棚セット(61-777-38-5):W120×D40cm ×4●▼差し込み式角バーセット(61-42-1-6):W60×D25cm ×2●▼差し込み式角バーセット(61-42-2-6):W90×D25cm ×2●▼木製収納トロッコW90cm用(61-751-69-5)×2●▼木製収納トロッコW120cm用(61-751-70-5)×2
アズワン品番67-2189-14
1セット
¥303,000
税込¥333,300
7日以内出荷
什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。充実のオプションとローコストが自慢のスタンダードフレーム。豊富なパネルバリエーションで幅広い業種でご使用いただけます。
仕様●セット内容●▼壁面タイプ本体(61-751-4-8):W90×H210cm ×1●▼壁面タイプ連結(61-751-5-8):W90×H210cm ×2●▼木棚セット(61-777-37-5):W90×D40cm ×9●▼木製収納トロッコW90cm用(61-751-69-5)×3●※必ず背面に壁や什器がある状態で設置してください。●※構造上キャスターの取り付けはおすすめできません。
アズワン品番67-2189-13
1セット
¥343,000
税込¥377,300
7日以内出荷
こちらで写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。
仕様●セット内容:片面タイプ/W90×H210cm 本体×1、連結×1 、木棚セットW90×D40cm×4 、差し込み式ミニ角バーセット W90×D30cm×2 、台輪ステージ×2●素材:本体・ブラケット/スチール製、ステージ/木製
アズワン品番65-8119-47
1セット
¥145,000
税込¥159,500
7日以内出荷
耐荷重(kg)75
セット内容フレームセット×1、木棚セット×2
材質フレームセット:スチール製 黒革風塗装、天板・地板:木製 強化含浸紙貼り
材質フレーム・メッシュ棚:スチール製 黒革風塗装、天板:木製 強化含浸紙貼り
耐荷重(kg)30
天板厚さ(mm)27
棚高さ(mm)133