ハンガーの幅が狭いので、スペースを取りません。
種別外型クリップ付
幅(cm)30
厚さ(cm)1.3
下に吊るす形状なのでパンツやスカートに適しています。
材質木製(メープル材)、金属部:スチール製 クロームメッキ
種別下型クリップ付
幅(cm)36
組み合わせ次第でいろんな表現ができる万能ディスプレー。木目プリント紙貼りで自然な風合い。
材質繊維板(MDF) 木調シート貼り
耐荷重(kg)5
板厚(mm)9
棚の角度は水平・15°・30°・45°・60°の5段階に調節できます。傾斜木棚セットは、木棚セットと同じシリーズに対応しています。
耐荷重(kg)10
棚板厚さ(mm)26
組み合わせ次第でいろんな表現ができる万能ディスプレー。木目プリント紙貼りで自然な風合い。
材質繊維板(MDF) 木調シート貼り
耐荷重(kg)5
板厚(mm)9
滅菌方法γ線滅菌済
材質木製
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00313000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
装飾用のトランク型の木箱。ブラウンの木箱に、花を入れると、花が映えて春らしい店舗ディスプレイに。
仕様●素材:天然木/ブナ材、金属部/スチール製 ホワイトニッケル●サイズ:幅30×厚さ1.3cm
木目がきれいで高級感のあるブナ材を使用した肩厚ハンガー。、ボトムと面を合わせて綺麗に陳列する事が可能です。、肩先に厚みがあり、肩に沿って湾曲したラインが洋服の型崩れを防ぎます。、シャツ・ジャケットの陳列にオススメの肩厚3cmタイプです。、フックはマット調で落ち着いたホワイトニッケル仕様。、フックは回転します。、天然木は収穫時期などにより色の出方に多少のバラツキがあります。、色移りの原因になりますので、湿った服を掛けたり、スチームアイロンのご使用はおやめください。
※トレー底面に滑り止めなどは付いていません。※天然木を使用しているため、塗装のムラ・色の差があります。風合いとしてお楽しみください。、【ご注意ください!古材・天然木を使用した商品について】、商品に傷や打痕がある場合があります。また、木目・節の出方など風合いが1点1点異なります。使用環境により反りやクラック、色の変化などが発生する場合があります。素材の仕入れ状況により、生産・在庫が安定しない場合があります。素材の特性上、表面にオイルが付着している場合があります。衣料品などを陳列する際はご注意ください。
ローコスト木製ハンガー。 、※100本セットの販売のみとなります。、フックは回転します。、天然木は収穫時期などにより色の出方に多少のバラツキがあります。、色移りの原因になりますので、湿った服を掛けたり、スチームアイロンのご使用はおやめください。
和装用に使用頂ける大型サイズの木製ハンガーです。
フックは回転します。
天然木は色の出方に多少のバラツキがあります。
色移りの原因になりますので、湿った服を掛けたり、スチームアイロンのご使用はおやめください。
仕様●素材:天然木/ブナ材、金属部/スチール製 クロームメッキ●サイズ:平型幅/51cm 、肩厚/1.5cm
アズワン品番67-6609-15
1本
¥1,130
税込¥1,243
翌々日出荷
ローコスト木製ハンガー。 。※100本セットの販売のみとなります。フックは回転します。天然木は収穫時期などにより色の出方に多少のバラツキがあります。色移りの原因になりますので、湿った服を掛けたり、スチームアイロンのご使用はおやめください。
材質メープル材、金属部/スチール製 クロームメッキ
サイズ(cm)幅44×肩厚1
アズワン品番67-6608-83
1箱(100本)
¥23,600
税込¥25,960
5日以内出荷
白基調のショップに最適。
エレガンス、カジュアルともに服の色が引き立つカラーです。
スカートやパンツを、コーディネートして吊るすことができます。
ボトムハンガーの写真内のサイズ表記はクリップ間の最大値です。
フックは回転します。
天然木は収穫時期などにより色の出方に多少のバラツキがあります。
色移りの原因になりますので、湿った服を掛けたり、スチームアイロンのご使用はおやめください。
仕様●素材:木製、金属部/スチール製 クロームメッキ●サイズ:幅42×肩厚1.2cm
アズワン品番67-9300-94
1セット(10本)
¥5,090
税込¥5,599
翌々日出荷
天然素材の木目を活かしたアンティークな風合いが個性的なヴィンテージ色。
スカートやパンツを、コーディネートして吊るすことができます。
ボトムハンガーの写真内のサイズ表記はクリップ間の最大値です。
フックは回転します。
天然木は収穫時期などにより色の出方に多少のバラツキがあります。
色移りの原因になりますので、湿った服を掛けたり、スチームアイロンのご使用はおやめください。
仕様●素材:木製、金属部/スチール製 クロームメッキ●サイズ:幅42×肩厚1.2cm
アズワン品番67-9300-95
1セット(10本)
¥5,090
税込¥5,599
翌々日出荷
アクリルを台座にまっすぐ差し込むと両面仕様、斜めに差し込むと片面仕様になり2通りの使い方ができます。0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。台座は天然木のため、商品によって木目・色合いが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
材質台座/木製(アクリル2mm厚)
厚さ(cm)台座:2
マット調の黒塗装でカジュアル、エレガンスなどに幅広く適しています。
スカートやパンツを、コーディネートして吊るすことができます。
ボトムハンガーの写真内のサイズ表記はクリップ間の最大値です。
フックは回転します。
天然木は収穫時期などにより色の出方に多少のバラツキがあります。
色移りの原因になりますので、湿った服を掛けたり、スチームアイロンのご使用はおやめください。
仕様●素材:木製、金属部/スチール製 クロームメッキ●サイズ:幅42×肩厚1.2cm
アズワン品番67-9300-96
1セット(10本)
¥5,090
税込¥5,599
翌々日出荷
シックなベーシックカラーで、トラッド系アイテムに最適。スカートやパンツを、コーディネートして吊るすことができます。ボトムハンガーの写真内のサイズ表記はクリップ間の最大値です。フックは回転します。天然木は収穫時期などにより色の出方に多少のバラツキがあります。色移りの原因になりますので、湿った服を掛けたり、スチームアイロンのご使用はおやめください。
仕様●素材:木製、金属部/スチール製 クロームメッキ●サイズ:幅42×肩厚1.2cm
木の質感を活かした木地仕上げのハンガー。ハンガーに適した硬さと優れた耐久性があります。ナチュラルテイストの店内やアイテムに適しています。スカートやパンツを、コーディネートして吊るすことができます。ボトムハンガーの写真内のサイズ表記はクリップ間の最大値です。フックは回転します。天然木は収穫時期などにより色の出方に多少のバラツキがあります。色移りの原因になりますので、湿った服を掛けたり、スチームアイロンのご使用はおやめください。
仕様●素材:木製、金属部/スチール製 クロームメッキ●サイズ:幅42×肩厚1.2cm
清潔感のあるナチュラル色のハンガー。上品な風合いで、商品も引き立ちます。雰囲気やシーン問わず使用しやすいベーシックカラーです。スカートやパンツを、コーディネートして吊るすことができます。ボトムハンガーの写真内のサイズ表記はクリップ間の最大値です。フックは回転します。天然木は収穫時期などにより色の出方に多少のバラツキがあります。色移りの原因になりますので、湿った服を掛けたり、スチームアイロンのご使用はおやめください。
仕様●素材:木製、金属部/スチール製 クロームメッキ●サイズ:幅42×肩厚1.2cm
耐荷重(kg)75
セット内容フレームセット×1、木棚セット×2
材質フレームセット:スチール製 黒革風塗装、天板・地板:木製 強化含浸紙貼り
耐荷重(kg)2
セット内容木棚×1、ブラケット×2
材質木製 強化含浸紙貼り、ブラケット:スチール製 クロームメッキ
寸法(Φmm)引っ掛け部:4
棚板厚さ(mm)18
シンプルを極めたデザインとローコストが魅力のスリット式什器です。W90cmとW120cmの幅違い連結が可能です。スリット式オプション(木棚、ガラス棚、角バー等)がご利用いただけいます。
。シンプルを極めたデザインとローコストが魅力のスリット式什器です。W90cmとW120cmの幅違い連結が可能です。スリット式オプション(木棚、ガラス棚、角バー等)がご利用いただけいます。
仕様●セット内容:連結×1、バックパネル大×1、バックパネル小×2●素材:本体/スチール製 粉体塗装、パネル/木製 強化コート紙貼り●サイズ:W92.7×D43×H210cm●重量:13kg●耐荷重:100kg●アジャスター付き ボルト径:3/8w●連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。●構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
アズワン品番65-8761-42
1セット
¥68,300
税込¥75,130
16日以内出荷
シンプルを極めたデザインとローコストが魅力のスリット式什器です。W90cmとW120cmの幅違い連結が可能で、幅広い売り場展開に対応できます。スリット式オプション(木棚、ガラス棚、角バー等)がご利用いただけます。パネルは表裏化粧仕上げされており、シンプルなデザインでお店を演出します。【連結タイプの注意】連結フレームだけでは自立しませんので、必ず別途本体フレームをご購入ください。
シンプルを極めたデザインとローコストが魅力のスリット式什器です。W90cmとW120cmの幅違い連結に対応し、スリット式オプション(木棚、ガラス棚、角バー等)がご利用いただけます。シンプルなデザインとローコストが魅力のユニットラックで、パネルは表裏化粧仕上げ。お店をシンプルに演出し、幅広い売り場展開に対応できます。【連結タイプの注意】連結フレームだけでは自立しませんので、必ず別途本体フレームをご購入ください。
一つ一つの引き出しが開くアドベントカレンダーです。
各引き出しにお菓子や小物を入れることができます。
木でできているのでぬくもりのある商品です。
仕様●素材:木製●サイズ:幅30×奥行30×高さ37cm、引き出し内寸/幅2.7×奥行3.7×高さ2.3cm●LEDライト:常点 電池式(単3×2本 別売)●※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。●※電池の種類により異なります。
アズワン品番67-8935-72
1個
¥20,300
税込¥22,330
欠品中
高さ1m以内で看板を設置できる木製イーゼル。組立不要ですぐに使用できます。A1タテまで対応。受けは床面より12.5cmから約10cm間隔で4ヶ所に取り付けできます。※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時の屋外での使用はお避けください。
仕様●素材:天然木、ラッカー塗装●サイズ:幅45×奥行44×高さ89.5cm 、ボード受け/D5cmまで●重量:約2kg●耐荷重:6kg
仕様組立式
セット内容木パネル×1上下取付金具×各1
種別135用
材質木製 強化含浸紙貼り
質量(kg)8
耐荷重(kg)10
寸法(cm)スリット芯々:38.8(片面)、取り付け時のスリット芯々対応:W40×38.8(インハング仕様)
パネル厚(mm)25
寸法(幅W×高さH)(cm)43×135
関連キーワード