6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン品番1-7657-01 仕様棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能 材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り 質量(kg)18 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)1.8/2P 殺菌灯15W×2灯 外寸法(mm)490×382×600 庫内寸法(mm)430×260×450
1台
94,900 税込104,390
翌々日出荷

庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。 IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様網棚1段 質量(kg)3.5 消費電力(W)9 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×235×186 殺菌灯紫外線灯:6W×1灯 庫内寸法(mm)225×200×106
1個
37,900 税込41,690
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。 省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。 庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。 扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
材質遮光性PVC(塩化ビニル樹脂) 除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH)25%RH(庫内無負荷時・使用環境による) 電源AC100V 50/60 消費電力(W)3 棚板間隔(mm)[底1弾]50、[その他]30 電源コード(m)2(2Pプラグ) セット内容低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚
1個
56,600 税込62,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな自然対流型乾熱滅菌器です。非常に見やすいクリアなLCDディスプレイで操作もシンプルで簡単です。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。デジタル設定式過昇防止装置を搭載
用途左扉(右ハンドル左開き) 種別左扉 右ハンドル左開き
1台
135,000 税込148,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗浄した硝子器具を熱風循環により乾燥させ、さらに殺菌灯により庫内を殺菌します。 熱風発生機はタイマーにより、セットした時間に自動的に遮断されます。
アズワン品番4-163-11 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(網棚)ステンレス(SUS304)2枚 質量(kg)21 電源(V)AC100(50/60Hz 7A) 消費電力(W)400 温風温度(℃)室温+30℃ 殺菌灯100V 15W×1灯(紫外線波長257.3nm) タイマー設定0.5s~30h 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×370×842 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×349×600
1台
263,000 税込289,300
10日以内出荷

お得な6本入りが登場 ラビング法による手指消毒に適当とされる30~60秒の接触時間においては、日局消毒用エタノールと同等の殺菌効果を有します。
効果殺菌、消毒 仕様速乾性擦式、医薬部外品 成分日局エタノール50%および湿潤剤含有 使用方法適量を手の平にとり、乾くまで手指・皮膚に擦り込む。脱脂綿・ガーゼ等に浸して清拭 タイプホルダー無し アズワン品番0-6673-41 医薬品医療機器等法医薬部外品
1箱(6本)
10,400 税込11,440
翌々日出荷