「本収納」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品棚皿×2個・ドレーン受け×1枚
材質外装/SPC焼付塗装仕上げ、内装/アルミニウム
質量(kg)約6
電源AC100V 50/60Hz
消費電力200W
安全装置温度ヒューズ
温度調節バイメタル式 サーモスタット
外寸法(mm)(幅)450×(奥行)285×(高さ)330
アズワン品番0-8199-01
庫内寸法(mm)(幅)370×(奥行)200×(高さ)230(115×2段)
庫内容量(L)約18(おしぼり65~80本)
庫内温度(℃)70℃±10
1台
¥27,900
税込¥30,690
翌々日出荷
200mLのブリックパックを40本収納可能です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):396×324×138●有効内寸(mm):350×289×115●内容量(L):12.9●圧縮荷重:19.7kN(2010kgf)
アズワン品番67-7239-03
1個
¥3,495
税込¥3,845
5日以内出荷
1Lのゲーブルトップパックを6本収納可能です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):269×211×280●有効内寸(mm):226×151×253●内容量(L):9.7●圧縮荷重:7.50kN(765kgf)
アズワン品番67-7238-86
1個
¥3,346
税込¥3,681
5日以内出荷
試薬瓶を1本ずつ保持し、転倒・破損を防ぎます。
薬品をスムーズに取り出せます。
50ml以下の小型試薬瓶を96本収納できます。
アズワン品番2-4694-11
外寸法(mm)272×352×40
材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)
ホルダー径(mm)Φ40mm×(H)40mm
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌々日出荷
実験台や作業台の上に設置できる小型試薬瓶(100ml以下)専用です。
ホルダーは試薬瓶を1本ずつ保持し、転倒・破損を防ぎます。
ホルダーにより薬品をスムーズに取り出せます。
50ml以下の小型試薬瓶を96本収納できます。
アズワン品番2-4694-01
付属品錠、50mL用ホルダーH-50×4個
材質ステンレス(SUS304)、レール/スチール
質量(kg)約22
引出し数50mL用4段
外寸法(mm)429×400×462
材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)
ホルダー径(mm)Φ40mm×(H)40mm
1個
¥116,700
税込¥128,370
当日出荷
Servo-Tray(サーボトレイ)は、繰り返し使えるバイアルキャリアで、標準サイズバイアル(20mL)が50本収納できます。シンチレーションカクテル耐性で、オートクレーブ可能です。Rack-System(ラックシステム)は、サンプル調整の際のバイアル保管用トレイで、持ち運びに使用します。仕切りを取り替えることで、20mLなら32本(4×8)、6mLバイアルなら50本(5×10)まで収納可能です。シンチレーションカクテル耐性で、除染も容易です。CardBoard Vual Tray(カードボードトレイ)は、仕切りのついたダンボールトレイです。列ごと数字が記入されており、サンプルも判別しやすく組み立ても容易です。
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。
ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。
薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。
100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止
材質PP(ポリプロピレン)
150mm及び180mmピンセットの収納保管に適しています。また130mmまでの短いピンセットも4本まで収納可能です。
アズワン品番5-1105-01
材質PMMA(アクリル)
適合サイズ(mm)110~190
収納数10本(130mmまでは4本)
外寸法(mm)275×206×40
1個
¥19,500
税込¥21,450
翌々日出荷
現場で使用する簡易清掃用具置場です。竹ぼうき6本・ほうき数本・チリトリ2個・消火器1本を収納できます。
仕様●サイズ:W460×D380×H700●材質:鉄(白塗装)
アズワン品番67-7376-06
1個
¥26,730
税込¥29,403
3日以内出荷
煩雑になりがちな卓上の洗浄瓶を4本まで収納し、棚などに引っかけて保管できます。ステンレス製ですので、清潔に保つことができます。フック部は取り外して卓上での転倒防止用スタンドとしても使用できます。
<PS-1>150mm及び180mmピンセットの収納に適しています。また130mmまでの短いピンセットも4本まで収納可能です。
<PS-2>超精密ピンセット等短いピンセットの収納に適しています。
材質PMMA(アクリル)
収納数10本(130mmまでは4本)
フットケア用のアタッチメントセットです。最大で40本のアタッチメントが収納できるケース付きです。
アズワン品番1-5869-31
1セット
¥17,198
税込¥18,918
当日出荷
狭い机上で便利な1本立て試験管立てです。同サイズで重ねて収納できますので場所を取りません。SUS304採用で試験管スターラーの架台としても使用可能です。
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。鍵付きですので、薬品の管理に適しています。付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。500mL×72本 500mL×144本スライド収納部分のロック装置により、地震等で引出しが自然に開く事を防止します。片方を開けるともう片方にはストッパーがかかる前傾転倒防止機能付きです。鍵が付いていますので、薬品の管理にも適しています。
種別450×700×900 黄
アズワン品番3-5346-22
1個
¥117,000
税込¥128,700
31日以内出荷
人気の移動式フィッティングルーム。折りたたむことができ、未使用時にはコンパクトに収納できます。カーテンパイプ、トラスビス2本は地板の掘り込み部分に収納することが可能です。従業員用更衣室やアミューズメント店でのコスプレ更衣室にも最適です。カーテンは別途必要です。
仕様●素材:木製、強化コート紙貼り●サイズ:W85×D85×H211cm、折りたたみ時/W85×D26×H211cm、鏡面/W50×H120cm、鏡厚/5mm●重量:70.1kg●鏡・カーテンパイプ・1点掛けフック付き●樹脂製双輪キャスター:直径5cm(ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w●カーペット防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き)●カーテン別売(61-7215-25、61-7215-27、61-7215-29、61-7215-30)●【ご注意ください】トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。個人宅、営業所止めは対応致しかねます。
アズワン品番65-8274-01
1セット
¥259,000
税込¥284,900
7日以内出荷
水平連結・積み重ねが可能なチューブラックです。
収納:250ml缶/36本(6フェイス6本)・350ml缶/30本(6フェイス5本)・280mlPET/30本(6フェイス5本)・350mlPET/30本(6フェイス5本)左右の柱をなくし商品がよく見えます。
外寸(mm)248×425×H484
材質HIPS樹脂、ポリカーボ樹脂、ボンデ鋼板、アルミ、ガラス
消費電力(W)310
電源(V)100
寸法(cm)72
アズワン品番61-7940-94
1個
¥56,430
税込¥62,073
当日出荷
机下に薬品を収納できますので机上をすっきり保てます。
必要な試薬が手を伸ばせば届く範囲に置くことができます。
鍵および固定金具が付いておりますので薬品を安全に管理できます。
材質スチール(メラニン焼付塗装)
仕様鍵・仕切板付
荷姿完成品
チューブ本体は、水や氷に触れません。アルミニウム製で熱伝導度が良いため、チューブに接しているアルミニウム部分に氷温が素早く伝わります。
各シール1枚入アジャスター付市販の70L用ポリ袋が使用できます。※収納目安:缶(350ml)×約84本、ペットボトル(500ml)×約45本
材質本体/電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、投入口・中容器/ポリプロピレン(再生樹脂)
容量(L)67
種別もえるゴミ用
アズワン品番62-6615-04
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
1台
¥65,900
税込¥72,490
9日以内出荷
ポリプロピレン製バイアルラック
仕様●用途:12×32mmバイアル用●収納本数:50本●色:青●材質:ポリプロピレン
アズワン品番68-4536-83
1個
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
小型で場所を取りません。
材質PP(ポリプロピレン)
収納数スクリューキャップチューブ(0.5~2.0mL)・クライオバイアル(1.0~5.0mL)/25本、PCRチューブ・遠沈管(0.2~0.5mL)/16本
寸法(mm)76×66×27
ネスティング可能で収納スペースを省力化できます。
6本脚で安定性に優れた静音設計です。
フリーロックストッパーで、点滴袋ハンガー部の高さ調節が容易です。
便利フック付きです。組み立て式(要工具)。
フック2本架
材質支柱/ステンレス(SUS304)、脚部/スチール焼付塗装、樹脂部/エラストマー
寸法(mm)451×431×1510~2045
質量(kg)約5.5
パイプ径(Φmm)【支柱】25
キャスター径(Φmm)75
チューブラック同士を接続できる構造です。カラフルな5色セット
用途5色入(青・緑・ローズ・黄・オレンジ)オートクレーブ可(121℃)
仕様適用チューブ(mL):0.5・1.5・15・50、チューブ収納数(mL):0.5×32本、1.5×32本、15×12本、50×4本(いずれか1タイプのみ可能)
材質PP
寸法(mm)174×95×52
アズワン品番4-544-01
1袋(5個)
¥5,690
税込¥6,259
当日出荷
。キャンピング用のカトラリー3本セット。ナイフ、フォーク、スプーン。食べ終わったらコンパクトに収納できるのも便利。アウトドア・災害時の必需品!さっと使えるカトラリーです。
仕様●スプーン●▼材質:18-0ステンレス●▼サイズ:160mm●▼重量:32g●フォーク●▼材質:18-0ステンレス●▼サイズ:158mm●▼重量:29g●ナイフ●▼材質:18-0ステンレス●▼サイズ:164mm●▼重量:28g
アズワン品番65-9144-90
1個
¥1,490
税込¥1,639
10日以内出荷
組立式のローコストタイプ掃除用具入れ。スチール製で頑丈なので掃除道具一式を収納できます。学校、病院、オフィスなどで使える定番掃除用具入れです。錠付き(鍵×2本付き)
収納本数(本)50
外径×高さH(Φmm×mm)100×200×250
材質PP(ポリプロピレン)
スペースや干し物の量に合わせて本体の幅が調節ができます
サビに強いステンレス製なので屋外や浴室でも使えます
シンプルで使いやすい形状、干し部7本に効率よく干せます
干したまま折りたたんでの移動も簡単にできます
折りたたんで約8cm幅にコンパクト収納できます
組立て不要の完成品です
仕様●本体サイズ使用時:幅約52~83×奥行約56×高さ約78cm●本体サイズ収納時:幅約52×奥行約8×高さ約86cm●本体重量:約1.3kg●材質:ステンレスパイプΦ16/9.5/8.0mm、PP樹脂、ステンレス●かけられる重さ:全体で約5kgまで
アズワン品番68-0953-78
1個
¥6,970
税込¥7,667
7日以内出荷
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。
材質(本体)スチール耐薬品塗装仕上げ
材質(レール)スチール
使用場所や干し物の量に合わせて自由にレイアウトして使えるパネル型ものほし台です
タオルハンガー16本・専用伸縮竿2本付き、小物からシーツやふとんも干せます
アルマイトとトップコートの2層構造で耐久性がありお手入れも簡単です
竿のズレを防ぎ、着脱も簡単なストッパー付き竿受けです
折りたたんでコンパクトに収納できます
屋外・ベランダ・室内といろいろな場所で使えます
仕様●本体サイズ使用時:幅約226×奥行約74×高さ約120cm●本体サイズ収納時:幅約54×奥行約13×高さ約120cm●本体重量:約7.5kg●材質:アルミパイプΦ25.4/Φ22.2mm、ABS樹脂、PP樹脂、スチール(メッキ)●かけられる重さ:全体で約30kgまで
アズワン品番68-0953-84
1個
¥14,700
税込¥16,170
7日以内出荷
仕様収納本数(mL):上段500試薬瓶×16本・下段1,000試薬瓶×9本、Φ76×190mm・1,000mL試薬瓶サイズ(mm):Φ105×230(収納可能試薬瓶サイズはJIS準拠)
材質スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)450×500×600
質量(kg)28.5
アズワン品番1-4080-03
1個
¥85,400
税込¥93,940
当日出荷
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
付属品仕切板、固定金具、連結金具一式
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
オートクレーブ可能です。
材質SUS304
マンホールの真上に設営し、災害時のトイレ場所を効率よく確保できます。手すり内幅540mmのワイドタイプでゆったりと座る事ができます。
材質本体/アルミニウム、プレート/スチール粉体塗装、便座・背もたれ/PE(ポリエチレン)、テント/ポリエステル(上部)・ナイロン/シルバーコーティング(サイド)・スチール(フレーム)
寸法(mm)トイレ/670×750×790~865(25間隔・4段階調節)、テント/1200×1200×2000
収納時寸法(mm)トイレ/770×190×680、テント/150×150×920
高さ(mm)便座400~475(25mm間隔・4段階調節)
質量(kg)トイレ/13.5、テント/5.4
適合内径(Φmm)200~400(マンホール)
セット内容<マンホールトイレ>本体×1台、ペーパーホルダー×1個、トイレットペーパー×1個、スチールハンマー×1本、釘・ペグ×各4本<パーソナルテント>本体×1張、簡易ハンマー×1本、ペグ・ロープ×各4本、床固定・強風用フック×各1個、パイプ・テント収納袋×各1袋
アズワン品番8-2809-01
1式
¥92,900
税込¥102,190
翌々日出荷
数字とアルファベットの座標付きです。
種別R3121 100本収納 5個入
アズワン品番3-6297-01
1袋(5個)
¥11,583
税込¥12,741
翌々日出荷
セフティキャビネットシリーズでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。庫内をエポキシコーティングし、耐薬品性を向上させています。天井部にはΦ100mmの排気ダクト(別売)を取り付けることができます。排気を効率よく行うには別売のベースをご使用ください。
ウォーターバスでのインキュベーションに最適です。遠沈管を恒温水槽に浮かせて使用することができます。各穴に4ヶ所切れ込みがあり、穴の広がりを抑えています。
材質発泡PE(ポリエチレン)
仕様遠沈管用
寸法(mm)100×70×7
氷の上に置いて使用しますので、サンプルをより速く冷却し定温を維持します。
アルミニウム製でチューブとの隙間がありませんので、熱伝導に優れています。
防錆処理が施され、長時間使用できます。
机下に薬品を収納できます。
必要な試薬が手を伸ばせば届く範囲に置くことができます。
鍵および固定金具が付いていますので薬品を安全に管理できます。
※500ml試薬瓶サイズ:Φ76×190mm、1000ml試薬瓶サイズ:Φ105×230mm
材質(本体)ステンレスSUS430、(レール)スチール
仕様鍵・仕切板付
荷姿完成品
関連キーワード
1
2
3
次へ