カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(16)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(59)
  • 足立織物(12)
  • コンドーテック(9)
  • セメダイン(9)
  • アズマ(9)
  • エクシール(8)
  • NEXcell(6)
  • ラバーメイド(5)
  • OATSIDE(5)
  • A&D(4)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(4)
  • TRUSCO(3)
  • 日本マタイ(3)
  • ローデウス(3)
  • アセイ工業(3)
  • bitstrong(3)
  • Styro(3)
  • Wera(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「材料保管」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートドライデシケーター 遮光 中国語版校正証明書付 アズワンオートドライデシケーター 遮光 中国語版校正証明書付アズワン
71,100税込78,210
1台
9日以内出荷
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
校正証明書一般校正(中国語)
オートドライデシケーター 遮光 英語版校正証明書付 アズワンオートドライデシケーター 遮光 英語版校正証明書付アズワン
71,100税込78,210
1台
9日以内出荷
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
校正証明書一般校正(英語)
オートドライデシケーター 遮光 校正証明書付 アズワンオートドライデシケーター 遮光 校正証明書付アズワン
68,600税込75,460
1台
9日以内出荷
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
校正証明書一般校正
サンプル保管トレー 5×10マス T-011-50S 50マスシリーズ アズワンサンプル保管トレー 5×10マス T-011-50S 50マスシリーズアズワン
1,440税込1,584
1枚ほか
当日出荷から10日以内出荷
サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
種別5×10マス寸法(mm)210×297×20
サンプル保管トレー 2×6マス T-010-12TD 12マスシリーズ アズワンサンプル保管トレー 2×6マス T-010-12TD 12マスシリーズアズワン
1,440税込1,584
1枚ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
種別1×5マス寸法(mm)210×297×45サイズ外寸:A25
サンプル保管トレー 4×4マス T-009-16ZS 16マスシリーズ アズワンサンプル保管トレー 4×4マス T-009-16ZS 16マスシリーズアズワン
1,440税込1,584
1枚ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
種別1×5マス寸法(mm)210×297×45サイズ外寸:A25
サンプル保管トレー 1×5マス T-008-05D 5マスシリーズ アズワンサンプル保管トレー 1×5マス T-008-05D 5マスシリーズアズワン
1,440税込1,584
1枚ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
寸法(mm)210×297×45種別1×5マスサイズ外寸:A25
サンプル保管トレー 1マス T-007-01 1マスシリーズ アズワンサンプル保管トレー 1マス T-007-01 1マスシリーズアズワン
1,440税込1,584
1枚ほか
8日以内出荷から24日以内出荷
サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
種別2×4マス寸法(mm)210×297×25サイズ外寸:A16
サンプル保管トレー 1×4マス T-006-05 5マスシリーズ アズワンサンプル保管トレー 1×4マス T-006-05 5マスシリーズアズワン
1,440税込1,584
1枚ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
種別2×4マス寸法(mm)210×297×25サイズ外寸:A16
サンプル保管トレー 2×4マス T-005-08 8マスシリーズ アズワンサンプル保管トレー 2×4マス T-005-08 8マスシリーズアズワン
1,440税込1,584
1枚ほか
当日出荷から8日以内出荷
サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
種別2×4マス寸法(mm)210×297×25サイズ外寸:A16
サンプル保管トレー 1×10マス T-004-10 10マスシリーズ アズワンサンプル保管トレー 1×10マス T-004-10 10マスシリーズアズワン
1,440税込1,584
1枚ほか
8日以内出荷から17日以内出荷
サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
種別5×5マス寸法(mm)210×297×25サイズ外寸:A7
サンプル保管トレー 2×8マス T-003-16 16マスシリーズ アズワンサンプル保管トレー 2×8マス T-003-16 16マスシリーズアズワン
1,440税込1,584
1枚ほか
10日以内出荷から17日以内出荷
サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
種別5×5マス寸法(mm)210×297×25サイズ外寸:A7
サンプル保管トレー 5×5マス T-002-25 25マスシリーズ アズワンサンプル保管トレー 5×5マス T-002-25 25マスシリーズアズワン
1,440税込1,584
1枚ほか
当日出荷から10日以内出荷
サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
種別5×5マス寸法(mm)210×297×25サイズ外寸:A7
サンプル保管トレー 5×10マス T-001-50 50マスシリーズ アズワンサンプル保管トレー 5×10マス T-001-50 50マスシリーズアズワン
1,440税込1,584
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
寸法(mm)210×297×25種別5×10マス
キャビネット(鍵付) 遮光 アズワンキャビネット(鍵付) 遮光アズワン
67,980税込74,778
1台
当日出荷から5日以内出荷
全てのトレーを1度に施錠・開錠できます。遮断率が高く大切な薬を保護します。薬剤や医療材料の保管・管理に適しています。一つの鍵でオートロック可能です。
付属品鍵×2本、仕切板(各トレー×1枚)、見出し紙(各トレー×1枚)材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、トレー/PC(ポリカーボネート)再生樹脂、仕切板/再生ポリスチレン樹脂仕切板取り付け間隔60mm(1トレー最大3枚取り付け可能)紫外線防御率(%)約65%(遮光タイプのみ・通常トレーとの比較値)トレー内寸(mm)114×240×70mm
オートドライデシケーター(遮光タイプ) アズワンオートドライデシケーター(遮光タイプ)アズワン(1件のレビュー)
56,600税込62,260
1個
当日出荷
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。 省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。 庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。 扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
材質遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25%RH(庫内無負荷時・使用環境による)電源AC100V 50/60消費電力(W)3棚板間隔(mm)[底1弾]50、[その他]30電源コード(m)2(2Pプラグ)セット内容低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚
デシケーター(遮光タイプ) アズワンデシケーター(遮光タイプ)アズワン
26,900税込29,590
1個
当日出荷
扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、薬品類や光を嫌う試料の保管に適しています。
付属品シリカゲル皿×1枚材質本体/遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)、棚板/PS(ポリスチレン)ゴム足/天然ゴム取付ピッチ(mm)底1段/50、他/30(最小棚板間隔20mm)棚板耐荷重(kg)約2/枚総耐荷重(kg)約10
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら