1mV/1mAの高分解能モデルです3.7インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!
仕様リップル&ノイズ:1mV:≦4mVp-p、≦1mVrms,1mA:≦4mArms 設定精度:1mV:≦0.03%+10mV,1mA:≦0.1%+5mA 電源変動:1mV:≦0.01%+3mV,1mA:≦0.01%+3mA
付属品出力ケーブル
サイズ117×295×194mm
電源100V 50/60Hz
方式リニア
分解能1mV/1mA
保護機能過電圧・過電流
負荷変動1mV:≦4mVp-p、≦1mVrms/1mA:≦0.01%+3mA
1mV/1mAの高分解能モデルです(10mV/10mA)。3.7インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!
仕様リップル&ノイズ:10mV:≦30mVp-p、≦3mVrms,10mA:≦30mArms 設定精度:10mV:≦0.3%+10mV,10mA:≦0.3%+20mA 電源変動:10mV:≦30mV,10mA:≦0.3%+20mA
付属品出力ケーブル
質量(kg)2.3
サイズ117×295×194mm
電源100V 50/60Hz
出力電圧0~30V
方式スイッチング
分解能10mV/10mA
出力容量150W
保護機能過電圧・過電流
負荷変動10mV:≦30mV/10mA:≦0.3%+20mA
アズワン品番4-2690-01
出力電流0~5A
1個
¥24,700
税込¥27,170
当日出荷
関連キーワード