112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶剤に対して優れているだけでなく、耐熱性にも優れています。
材質フッ素ゴム 耐熱温度(℃)200℃
1枚
特価
5,690 税込6,259
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

アズワン耐電ゴム板
配電室、電気工事作業時等の絶縁用ゴム板として広汎な用途に使用できます。B山タイプは筋入りのため、滑りにくい構造です。
材質天然ゴム 幅(mm)1000 長さ(m)1 試験電圧20000V(1分間) 使用電圧(V)交流7000以下
1箱
18,060 税込19,866
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

7,000V以下の電気室等の作業において、流出感電を防止するため床面に敷いて使用します。柔軟性があり、床面へのフィット性に優れています。
材質天然ゴム 厚さ(mm)6 幅(mm)1000 長さ(m)1 使用電圧(V)交流7000以下 質量(g/m2)5850 アズワン品番3-2541-01
1箱
32,180 税込35,398
16日以内出荷

扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
仕様強化プラスチック棚 材質(本体)PMMA(アクリル) 棚板間隔(mm)40 棚板耐荷重(kg)10kg/枚 材質(棚板)強化プラスチック 材質(枠)アルミサッシ 取付ピッチ(mm)50 材質(パッキン)扉:マグネット式 棚板寸法(mm)490×460
1台
66,900 税込73,590
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質通電ゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)交換用平面ゴム板 1枚入 アズワン品番0-236-14
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

靴底に踏み抜き防止板が組み込まれており、安全性に優れています。 靴底は耐油性に優れており、しかも滑り止めも強化しています。
機能耐油性・滑り止め付、踏み抜き防止、耐滑性 種類作業靴 材質(甲被)天然ゴム JIS規格JIS T 8117:2005「化学防護長靴」適合品 材質(底部)NBR(ニトリルゴム) 靴タイプ長靴
1足
22,200 税込24,420
8日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

杖に取り付けることで、机などに引っ掛けた際にすべりにくくなります。引っ掛けた状態から持ち上げるとフラップ部が自然に折りたたまれます。反射板付きのため、夜間の視認性向上に役立ちます。
材質本体/PP(ポロプロピレン)、フラップ部/ナイロン、ゴム、PVC(反射板) 寸法(mm)104×24×31 質量(g)15 外径(Φmm)適応杖:15~25 アズワン品番8-561-01
1個
1,290 税込1,419
翌々日出荷

仕様●サイズ:W500×D900×H565●材質:アルミ(下面ゴム貼付)、オレンジ部/高輝度再帰反射シート アズワン品番67-7379-42
1個
43,560 税込47,916
5日以内出荷

屋外使用時に雨が入りにくい構造です。パソコン等で製作したオリジナル書式をポケットに差し込むだけです。設置場所に応じて吊り下げ、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。
仕様●材質:ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)
1個
11,385 税込12,524
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

明るさ:最大300ルーメンになります。IPX4相当日常生活防水仕様になります。 約70gの軽量タイプで作業もラクラクできます。 バックライトが点いているので、夜間の作業も安全に作業ができます。 強モード、弱モード、点滅、SOS点滅の4つの点灯パターンがあります。バックライトと連動します。 本体の内側にシリコンゴムが付いておりますので、ヘルメットに着用しても滑りにくくなっております。 正面ライトがCOBの長さが約17cmになっておりますので、広範囲を照らして、作業がしやすくなっております。
仕様●材質:本体/ABS樹脂、バンド部/ナイロン●内臓バッテリー:リチウムポリマー充電池 1000mAh アズワン品番67-5755-58
1個
2,890 税込3,179
10日以内出荷

1枚
13,700 税込15,070
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属の塗装を傷めないナイロン製フックを採用。
仕様●材質:ナイロンフック+ゴム板●外寸(mm):60×34×40●ベルト長さ(mm):1100 ブラック アズワン品番67-7314-23
1個
2,168 税込2,385
5日以内出荷

吸引瓶用蓋(S-FN)のゴム部分の交換用です。 交換方法:工具(ドライバーとスパナ)を用いて蓋の内側のネジを外します。保護用飛沫防止板を外してからゴムを強く引く抜いてください。取り付ける時はゴムを入れてから保護用飛沫防止板をとめてください。 S-101V・S-302VBH共通
仕様●サイズ(mm):外径Φ83、内径Φ77、深さ24、高さ27 アズワン品番67-8735-44
1個
10,600 税込11,660
6日以内出荷

デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。ゴム足付き仕様です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります) 除湿素子有効膜面積(cm2)約25 湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) キャスタータイプ無し(ゴム足) 湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
1台
155,000 税込170,500
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重100kg 材質本体/ステンレス※、天板/ピラミッドゴム張り キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー無し) 床面高さ(mm)-01/230、-02/220(1段目)・440mm(2段目) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)交換用脚ゴム 1個入り パイプ径(Φmm)25 アズワン品番0-1583-11
1個
399 税込439
翌々日出荷

ピンセットの先端部に特殊ゴムが付属しており、対象物を滑らず・傷付けずに掴むことが可能です。先端ゴムはフッ素ゴムのため、耐油性・耐薬品性に優れています。超純水洗浄加工(16mΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
仕様SCC洗浄品:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 耐熱温度(℃)200
1本
12,200 税込13,420
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐荷重80kg 材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装仕上げ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)交換用脚ゴム 1個入 材質(天板)ピラミッドゴム張り アズワン品番0-236-11
1個
396 税込436
17日以内出荷

上下板がシリコンゴムでカバーされているため、横滑りがしにくくガラス容器等を載せたときの落下防止になります。
材質上下板:SUS430(シリコンマット付(ブルー)) 耐荷重(kg)27 伸縮範囲(mm)75~250 最高高さ(mm)250 最低高さ(mm)75
1個
21,900 税込24,090
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕切り板があり、食べ物が混ざることを防止できます。 仕切り板はスプーン等ですくいやすい形状です。 底面には吸盤状の滑り止めが付いており、上から軽く抑えるとテーブルに固定できます。 食洗機可・乾燥機可・電子レンジ可(滑り止め除く)食品衛生法適合品。
材質PP(ポリプロピレン)、滑り止め/TPR 質量(g)約210 外径×高さH(Φmm×mm)230×39 アズワン品番7-3790-01
1枚
1,772 税込1,949
翌々日出荷

天板には10mm厚のスポンジゴムを貼り付け、振動による騒音を低レベルに抑えます。 実験台の足元付近に収納できるコンパクトサイズです。
幅(mm)550 寸法(mm)550×250×303 高さ(mm)303 材質(本体)スチール鋼板メラミン樹脂焼付塗装 奥行(mm)250 キャスターΦ40mmPA(ナイロン)製(ストッパー付) 材質(スポンジ)CRスポンジゴム アズワン品番1-5871-01
1個
24,900 税込27,390
翌々日出荷

静電気を抑える帯電防止マットを天板に採用しています。マットは耐油性・耐溶剤性に優れたゴム材質です。室内を明るくするホワイト系マットです。
1台
67,500 税込74,250
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーブルの下に収納可能で、補助テーブルとしても利用できます。天板に塩ビ製ゴムエッジを取り付けていますので、衝撃に強くなっています。
材質本体/木(メラミン化粧合板・ポリ合板)、天板/塩ビ製ゴムエッジ巻
1個
56,980 税込62,678
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーのVOLTEGA300サイズに合わせた真空デシケーターで、真空引きをしながらの撹拌に使用できます。密閉性の高いシリコンパッキンを使用しておりグリースの必要がありません。ゴム脚の代わりとなる滑り止めシートが付属しており、天板からの滑りを防ぎます。通常の真空デシケーターとしても使用できます。デシケーターにも脱泡装置にも使用できます。
仕様透明強化PMMA(アクリル)(板厚(mm):20)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート、真空バルブ(mm):Φ8/Φ14ホースニップル×各1個、真空ゲージ(Pa):-0.1M 付属品ソルボシート(1-6888-01) 質量(kg)約11 外寸(mm)300×300×302(※バルブ・メーター除く) 内寸(mm)260×260×260 アズワン品番4-440-01 許容真空度(Pa)約133
1個
94,900 税込104,390
当日出荷

<FJ-01・02・03>先端が樹脂コーティングされているため、ガラスを傷つけません。 <SR-FLH>天板には滑り止め用のゴムシートが付属しています。
1個
19,600 税込21,560
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蓋の内側にポンプ保護用飛沫防止板が付いておりますので回収した液体がポンプ側へ吸引されにくくなっています。 吸引瓶蓋のゴム部分(S-GN)の交換が可能です。 S-101V・S-302VBH共通
仕様●サイズ(mm):外寸法Φ84×高さ90 ホース口外径Φ9、ホース口高さ30 アズワン品番67-8735-43
1個
15,900 税込17,490
翌々日出荷

使いやすさにこだわった新型真空デシケーター。 ロック付きですので、常圧時の密閉性が高いうえ、真空引きも容易に行えます。 用途・スペースに応じてバルブ、真空ゲージの位置を付け替えることができます。 サイドにバルブ、真空ゲージを付けることで、積み重ねて使用することが可能です。 バルブが2個付属していますので、パージ操作が容易で開閉時の手間がかかりません。 シリカゲル皿が付属しており、常圧用デシケーターとしても使用できます。 精密加工金型技術によりグリース無しでの高真空保持が可能です。 磁性棚板は耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せることができます。
棚板耐荷重(kg)5 許容真空度(Pa)約133
1個
15,400 税込16,940
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて丈夫なオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで、落下防止に役立ちます。
材質天板・引出しPP(ポリプロピレン)、支柱・ガードレール/ABS樹脂 棚板有効寸法(mm)525×400 棚板間隔(mm)(上段)195・(下段)275 キャスターΦ100mmゴム製(対角ストッパー付き) 引出し内寸法(mm)199×350×76 耐荷重(kg)50/段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×455×825 アズワン品番8-8723-02
1台
21,900 税込24,090
当日出荷

本体内部は気密性に優れています。 机の上や据置にはゴム足仕様を、実験台下や試料ごと移動の場合はキャスター仕様(移動用取っ手1個付き)をお選びください。
付属品棚板×2枚(SUS430)、シリカゲル皿×1枚(ポリスチレン) 材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430)、脚部/天然ゴム(SD-UTG)、キャスター/PA(ナイ ロン)(SD-UTK) ピッチ(mm)棚板取付け100×4段 棚板耐荷重(kg)約5/枚 扉開閉方式パッチン錠式 棚板寸法(mm)268×256×10
1個
47,500 税込52,250
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫なオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで、付属のガードレールとともに落下を防止します。
耐荷重(kg)約50/段 キャスター径(Φmm)100ゴム製(対角ストッパー付き)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01 付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚 材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム 質量(kg)4.5(棚板込み) 材質(本体)透明PMMA(アクリル) 間口(mm)258×458 棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20 棚板耐荷重(kg)2kg 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525 材質(ゴム足)天然ゴム 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485 棚板寸法(mm)257×270×4t 総耐荷重(kg)100
1台
21,900 税込24,090
当日出荷

軽くて丈夫なオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで、落下防止に役立ちます。
キャスター径(Φmm)100ゴム製(対角ストッパー付き)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼る事で、不快な金属音を軽減します。
1個
41,900 税込46,090
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
22,176 税込24,394
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足元に衝撃吸収ゴムを採用しており、地震等による揺れや、周辺機器からの振動を緩和する事が可能です。 扉にはカマ掛けハンドルを採用しており、優れた気密性と保管品の飛び出し防止機能を備えています。 防振機能を備えたデシケーター
仕様【扉パッキン】マグネット式 付属品棚板×8枚・シリカゲル皿×2枚 材質本体:PMMA(アクリル)/枠:アルミ タイプ免震仕様 キャスターΦ65mmナイロン製(前輪ストッパー×2個付き) 外寸(mm)1152×518×1586 本体質量(kg)48 内寸(mm)1138×483×1486 棚板寸法(mm)490×460 棚板調整ピッチ(mm)50
1個
299,000 税込328,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚板の周囲は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造です。
材質キャスター/ゴム製・ユニクロメッキ金具、ドーリー本体/アルミニウム 仕様組み立て式(要工具) 高さ(mm)2075 材質(本体)棚板/ステンレス(SUS430)、柱/ステンレス(SUS304)、キャスター/ゴム製・ユニクロメッキ金具、ドーリー本体/アルミニウム タイプドーリー付 奥行(mm)663 間口(mm)1861 棚段数4 棚板高さ調整(mm)25.4ピッチ アズワン品番1-4588-02
1台
272,250 税込299,475
14日以内出荷

天板は落下防止用の皿型・フラット型のどちらにも組み立て可能です。
材質ステンレス(SUS430) 寸法(mm)有効作業面:レギュラータイプ/447×297、ラージタイプ/597×397 高さ(mm)809 奥行(mm)410 間口(mm)610 キャスター(mm)Φ40ゴム製(2輪ストッパー付き) 耐荷重(kg)20/段 取付ピッチ(mm)棚板:51.8
1台
38,700 税込42,570
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚板の周囲は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造です。
仕様組み立て式(要工具) 材質キャスター/ゴム製・ユニクロメッキ金具、ドーリー本体/アルミニウム 高さ(mm)1892 材質(本体)ステンレス タイプドーリーなし 奥行(mm)461 間口(mm)1822 耐荷重(kg/段)180 棚板高さ調整(mm)25.4ピッチ アズワン品番1-4583-01 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1822×461×1892 均等耐荷重(kg/段)180
1台
178,200 税込196,020
7日以内出荷

アズワン採血台
組立式ですので天板は左右どちらにもセットできます。 組み立て式。
種別36kg 材質天板/メラミン化粧合板・PVC(塩化ビニル樹脂)製ゴムエッジ、本体/ポリ合板、脚/スチール・クロムメッキ 質量(kg)約36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×550×750 引出し内寸法(mm)上段/360×425×60、中段/360×425×180、下段/360×425×250 アズワン品番8-1584-01
1台
99,980 税込109,978
11日以内出荷

1個
2,109 税込2,320
4日以内出荷