天板には10mm厚のスポンジゴムを貼り付け、振動による騒音を低レベルに抑えます。
実験台の足元付近に収納できるコンパクトサイズです。
幅(mm)550
寸法(mm)550×250×303
高さ(mm)303
材質(本体)スチール鋼板メラミン樹脂焼付塗装
奥行(mm)250
キャスターΦ40mmPA(ナイロン)製(ストッパー付)
材質(スポンジ)CRスポンジゴム
アズワン品番1-5871-01
1個
¥24,900
税込¥27,390
翌々日出荷
・水回りを有効利用できるように、水切りカゴと架台をセットにしました。・ステンレス製ですので、耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)カゴ/PP(ポリプロピレン)
材質ステンレス(SUS304と同等の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。)
キャスター径(Φmm)50(対角ストッパー付)
ガラスセラミック製保護板と組み合わせて、アルコールランプ使用時の台としてお使いいただけます。
材質クロムメッキ
耐熱温度(℃)800
種別台
材質天板/大理石・エポキシ樹脂、脚/アルミ合金
寸法(mm)800×600×782、【搭載面】400×450
質量(kg)77
耐荷重(kg)約49
アズワン品番1-2026-01
1個
¥212,000
税込¥233,200
当日出荷
仕様排水口(mm):Φ19×L50、軟質PVC、補強材(mm):ポリエステル系)/内径Φ19×外径Φ26×1m)、ホースクリップ(SUS301)×1
材質(本体)ステンレス(SUS304)
キャスター(mm)Φ50(対角ストッパー付き)
材質架台/ステンレス※1、カゴ/PP(ポリプロピレン)
仕様垂直均等耐荷重:約120kg
材質スチール
寸法(mm)600×600×700
キャスターΦ65mm自在ゴム車(前2輪ストッパー付き)
サービス分類レンタル
固定金具・引き出し付きです。アジャスター付きキャスターで移動も据付けも可能です。
高さ(mm)700
専用固定金具でしっかりと固定できます。専用固定金具でしっかりと固定できます。AVO-450NB、-450NS、-450NS-D、AVO-450V、-450SB、-450SB-D専用の架台です。
付属品専用固定金具
質量(kg)18
外形寸法(mm)590×580×700
耐荷重(kg)170
キャスター径(Φmm)50(正面2輪ストッパー付き、後方2輪ストッパーなし)
サービス分類レンタル
回転数の調節ができますので、サンプルに応じた粉砕が可能です。ポットミルに合わせてローラー間隔を調節できます。
固定金具・引出し付きです。アジャスター付きキャスターで移動も据え付けも可能です。
仕様●垂直均等耐荷重:70kg(天板)●対象乾燥器機種:450シリーズ
付属品専用固定金具×4個
材質スチール粉体焼付塗装
寸法(mm)550×562×700
質量(kg)約25
キャスターΦ50mm自在ゴム車(アジャスターフット付)
サービス分類レンタル
仕様ローラー(mm):Φ38×510(有効長/500)、適用ポットミル(mm):サイズ/Φ90~180、重量/20kg
質量(kg)約20
回転数(min-1[r.p.m])40~280
電源AC100V 50/60Hz
型番PM-002
電源コード(m)2.5(3Pプラグアース付き)
タイマー設定0~9時間59分(1分単位)
サイズ(mm)661×290×240
アズワン品番2-7816-02
1個
¥278,000
税込¥305,800
翌々日出荷
高温のるつぼ・蒸発皿等の一時置き等に便利です。放熱性の良いアルミニウム製ですので、迅速な冷却が可能です。運搬に便利な持ち手付きです。
寸法(mm)300×150×60
耐熱性に優れたるつぼ架台です。
材質石英ガラス
穴径(Φmm)27
使用温度1050℃
架台を取り付けることで作業台のワークスペースを有効に使用できます。キズやサビが着きにくい粉体塗装仕上げです。棚板は3段階(水平・約11.5°・約22°)に角度が調整できます。棚板には10mmのコボレ止めが付いていますので、細かいパーツなどの落下を防ぎます。棚板は50mmピッチで可動できます。
防塵マスク・防塵メガネ等を衛生的に整理保管します。
フィルターと殺菌灯・循環ファンにより庫内を衛生的に保ちます。
卓上でも使用可能で、専用の架台との上下連結も可能です。
材質(本体)スチール製
電源AC100V 50/60Hz
キャスターΦ51mm(ストッパー付)
必要とする場所へすばやく移動できます。
処置器具などを入れられるバスケット付です。
仕様●材質:スチール、バスケット/ステンレス(SUS304)●車輪:Φ130mm●サイズ:W360×D330×H880mm●重量:約4kg
アズワン品番68-4522-02
1台
¥26,900
税込¥29,590
8日以内出荷
回転数の調節ができますので、サンプルに応じた粉砕が可能です。
ポットミルに合わせてローラー間隔を調節できます。
アズワン品番2-7816-01
回転数40~280rpm
回転数(min-1[r.p.m])40~280
寸法(mm)406×290×240
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)2.5(3Pプラグアース付き・2P-3P変換アダプター付き)
適合サイズ(Φmm)[ポット]90~180、重量20kg
タイマー設定0~9時間59分(1分単位)
1個
¥164,000
税込¥180,400
12日以内出荷
回転数の調節ができるため、サンプルに応じた粉砕が可能です。ポットミルに合わせてローラー間隔を調節できます。シーソー機能付きで撹拌効率が高いです。撹拌・混合能力を高めるシーソー機能付!
仕様1個掛、シーソー: ローラー2回転に対してシーソー往復1回
寸法(mm)432×310×231、(適用ポットミル)Φ90~180
質量(kg)約20、(適用ポットミル) 10(内容物含む)
ピッチ(mm)(ローラー) 76~132
モーターインダクションモーター
ローラーサイズ(mm)Φ38×255
回転数40~280rpm
アズワン品番4-1718-01
撹拌方式シーソー撹拌(±3°)+回転撹拌
1台
¥281,000
税込¥309,100
10日以内出荷
材質架台:鋳鉄(焼付塗装)、支柱:スチール(ステンレス巻溶着)
セット内容連結台、シャフト1m×8本、連結具アルミクロスムッフ×15個
寸法(mm)1000×1000
シャフト径(Φmm)13
アズワン品番1-7217-01
架台600mm×140mm
1個
¥39,400
税込¥43,340
当日出荷
ステンレス製の実験用スタンドで、強度・耐食性に優れています。
研究・実験内容に応じて自由に組み立て連結することができます。
材質支柱・ベース/ステンレス(SUS304)、ムッフ/亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
ベース寸法(mm)50×300×30
IV型専用の架台です。
仕様IV型用
材質SUS304
寸法(mm)800×400×200、(アングルサイズ) 3×30
アズワン品番4-1823-04
1個
¥57,100
税込¥62,810
23日以内出荷
I型専用の架台です。
仕様I型用
材質SUS304
寸法(mm)500×300×200、(アングルサイズ) 3×30
アズワン品番4-1823-01
1個
¥42,500
税込¥46,750
23日以内出荷
III型専用の架台です。
仕様III型用
材質SUS304
寸法(mm)600×400×200、(アングルサイズ) 3×30
アズワン品番4-1823-03
1個
¥52,900
税込¥58,190
23日以内出荷
II型専用の架台です。
仕様II型用
材質SUS304
寸法(mm)600×300×200、(アングルサイズ) 3×30
アズワン品番4-1823-02
1個
¥45,100
税込¥49,610
23日以内出荷
洗浄ムラの軽減・識別に有効!バスケット架台の中に洗浄バスケットを3段重ねすることができます。バスケット架台を使用して上下に揺さぶることで、洗浄力がアップします。
円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。
掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。
寸法(mm)(掛架台)三角形170
構成三角掛架台、円筒ストレーナー
狭い机上で便利な1本立て試験管立てです。同サイズで重ねて収納できますので場所を取りません。SUS304採用で試験管スターラーの架台としても使用可能です。
防塵マスク・防塵メガネ等を衛生的に整理保管します。
フィルターと殺菌灯・循環ファンにより庫内を衛生的に保ちます。
卓上でも使用可能で、専用の架台との上下連結も可能です。
材質スチール
電源(V)AC100(50/60Hz)
殺菌灯10W×1本
タイマー12時間
安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
台座形状H形
JIS K 0069試験法に準じたふるい振とう機です。「振とう」と「たたき」の動作切り替えができ、水平振とう時には同時運転が可能です。ふるい架台は90度回転機構(手動)装備です。連続運転・タイマー運転が可能です。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)570×385×492
振幅(mm)約70
振動数約60回/分
たたき回数約120回/分
傾斜角度(°)約20
適合(ふるい)Φ200×深さ60mm(2段まで)
安全装置漏電遮断機
材質鋼板焼付塗装
電源AC100V 3Pプラグ(2P変換プラグ付き)
質量(kg)28
関連キーワード
1
2
次へ