7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

アズワン防振架台
材質天板/大理石・エポキシ樹脂、脚/アルミ合金 寸法(mm)800×600×782、【搭載面】400×450 質量(kg)77 耐荷重(kg)約49 アズワン品番1-2026-01
1個
212,000 税込233,200
当日出荷

高温のるつぼ・蒸発皿等の一時置き等に便利です。放熱性の良いアルミニウム製ですので、迅速な冷却が可能です。運搬に便利な持ち手付きです。
寸法(mm)300×150×60
1台
49,500 税込54,450
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質架台:鋳鉄(焼付塗装)、支柱:スチール(ステンレス巻溶着) セット内容連結台、シャフト1m×8本、連結具アルミクロスムッフ×15個 寸法(mm)1000×1000 シャフト径(Φmm)13 アズワン品番1-7217-01 架台600mm×140mm
1個
39,400 税込43,340
当日出荷

仕様2.0T(テスラ)対応 材質本体/アルミニウム・真鍮 質量(kg)3.5 キャスターΦ75mmウレタン製(双輪) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×1340~2040 アズワン品番0-9492-01
1個
41,580 税込45,738
翌々日出荷

仕様最小設定温度単位(℃):0.1 付属品ステンレス架台 材質水槽/ステンレス、底板/アルミニウム52S(硬質アルマイト処理) 質量(kg)5.5 容量(L)約1.5 電源AC100V 50/60Hz 4A 槽内寸法(mm)130×170×80 外寸(mm)160×315×300 型番PMC015A 安全装置過電流ヒューズ・過熱防止センサー 電源コード(m)2(3Pタイプ・変換アダプター付き) 冷却方式高効率ペルチェ素子サーモモジュール(4P) 温度制御方式PID+DACオートチューニング制御・デジタル表示 温度設定範囲(℃)0~60 アズワン品番1-5138-11 温度調節精度(℃)±0.1~0.5
1個
318,000 税込349,800
当日出荷

アズワン品番1-6088-01 付属品真空用配管、真空バルブ(吸気用・排気用):各1個、圧力計:1個 材質外装:アルミ複合板 型式真空ポンプ:ダイアフラム型 寸法(mm)真空ポンプ:118×236×184架台:500×500×758 質量(kg)36(ポンプ真空デシケーターを含む)真空デシケーター:11真空ポンプ:7.2 材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)板 電源単相100V 50/60Hz 全高(mm)460 キャスター有り 排気速度(L/min)50Hz:2060Hz:24 材質(キャスター)ナイロン・ポリウレタン製 内寸法(mm)260×180×260 棚段数2 棚板間隔(mm)100(最高2枚収納可能) キャスター径(Φmm)75(ストッパー付) 材質(フレーム)アルミニウム(アルマイト仕上) 材質(棚板)スチール焼付塗装仕上 コンセント仕様3Pプラグ×2個 材質(天板)ステンレス(SUS304) 電源コード真空ポンプ:3Pプラグ付コード(約1.8m)架台:3Pプラグ付コード(約2.8m) 到達真空圧力5.3kPa 外寸法(mm)300×222×570 棚板寸法(mm)257×171×4 許容真空度(Pa)約133
1台
298,000 税込327,800
31日以内出荷