新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。
左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。
SPB-V2・V4は開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
その他※庫内無負荷時、使用環境による
材質(前面)ガラス
材質(本体)スチール鋼板メラミン焼付塗装
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.8
棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)
取付ピッチ(mm)(棚板)60
新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。
左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。
SPB-V2・V4は開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス
電源(V)AC100(50/60Hz)
棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)
取付ピッチ(mm)【棚板】60
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
校正証明書一般校正
棚間隔が調整でき、スペースと容量に適したサイズが選択できます。
ホコリが溜まらず衛生的で、開放性・採光性・通気性・強度・耐久性に優れています。
棚のスペースを効率的に利用する付属品が豊富に用意されています。
組み立て式(要工具)。
材質棚板/クロムメッキ抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/ステンレス(SUS304)、キャスター/ゴム・ユニクロメッキ金具、ドーリー本体/アルミニウム
タイプドーリーなし
棚板調整ピッチ(mm)25.4
組み立て式(要工具)。
材質棚板・柱/クロームメッキ・抗菌コーティング仕上げ、カーテン/ナイロン、ドーリー/アルミニウム(コーナーにクッションバンパー付き)、キャスター/ゴム
キャスターΦ150mm(自在車×4輪)
適合サイズ(mm)【トレー】330×330
棚板耐荷重(kg)30/段
棚板の周囲は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造です。
仕様組み立て式(要工具)
材質キャスター/ゴム製・ユニクロメッキ金具、ドーリー本体/アルミニウム
高さ(mm)2028
材質(本体)棚板/ステンレス(SUS430)、柱/ステンレス(SUS304)、キャスター/ゴム製・ユニクロメッキ金具、ドーリー本体/アルミニウム
タイプドーリー付
奥行(mm)510
間口(mm)1861
段数4
耐荷重(kg/段)180/段(分散荷重)
棚段数4
棚板高さ調整(mm)25.4ピッチ
アズワン品番1-4583-02
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1861×510×2028
1台
¥241,560
税込¥265,716
14日以内出荷
棚板の周囲は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造です。
材質キャスター/ゴム製・ユニクロメッキ金具、ドーリー本体/アルミニウム
仕様組み立て式(要工具)
高さ(mm)2075
材質(本体)棚板/ステンレス(SUS430)、柱/ステンレス(SUS304)、キャスター/ゴム製・ユニクロメッキ金具、ドーリー本体/アルミニウム
タイプドーリー付
奥行(mm)663
間口(mm)1861
棚段数4
棚板高さ調整(mm)25.4ピッチ
アズワン品番1-4588-02
1台
¥272,250
税込¥299,475
14日以内出荷
関連キーワード