材質天然ゴム
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質天然ゴム
仕様赤ゴム栓
貫通穴加工済!耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
穴径(Φmm)5
穴数1
穴貫通は切込みを入れるだけゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開ける事ができ、穴開け作業が容易です。穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
最もゴムらしい弾力性を持っている。耐磨耗性など力学的性質が強い。
材質天然ゴム
実験の必需品。スタンダードタイプの黒ゴム栓です。
仕様●数量(個):10●号数:0C●大きさ(上径×下径×高さ)(mm):12×9×17.5●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-95
1セット
¥919
税込¥1,011
当日出荷
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム
穴径(Φmm)5
耐熱温度(℃)180
スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。
寸法(mm)Φ11(Φ10)×5、Φ15.5(Φ14)×5、Φ23(Φ20)×5、貫通穴:Φ3.8
内径(Φmm)適合口:Φ10、Φ14.5、Φ20.3(3サイズ共用)
吸引口がゴム栓仕様のため、吸引口径を自在に変更できます。
材質硼珪酸ガラス
吸引口がゴム栓仕様のため、吸引口径を自在に変更できます。
下口に穴付ゴム栓を取り付け、ドレンコックを装着することで連続ろ過が可能です。
材質硼珪酸ガラス
仕様蛇口サイズ:内径/Φ12mm、外径/Φ13mm
材質本体・フタ/ステンレス(SUS304)、蛇口/真鍮、接合部/スミフロン(四弗化エチレン樹脂)、蛇口内パッキン/NBR(ニトリルゴム)・EPDM(エチレン・プロピレンゴム)
材質(フタ)ステンレス
2重構造でベーパートラップと冷却部を兼ね備えています。ゴム栓を取り付けて直接フラスコに捕集できます。トラップとデュワー瓶を兼用
種別下部ストレート
アズワン品番2-8099-03
1個
¥20,800
税込¥22,880
当日出荷
オールPVC(塩化ビニル樹脂)製で耐薬品性に優れ、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。2槽式で一次リンス・二次リンスが可能です。ゴム栓で水をプールする事ができます。
仕様【排水ホース】内径Φ25mmフレキホース1.5m×2本付き、【ゴム栓】2個、【架台部】PVC(塩化ビニル樹脂)角パイプ構造・パイプ棚・アジャスター付き
寸法(mm)【シンク】556×420×250(×2槽)
質量(kg)約29
外寸(mm)1200×500×900
アズワン品番3-5344-02
1個
¥189,000
税込¥207,900
当日出荷
貫通穴加工済。
材質シリコンゴム
穴径(Φmm)19
使用温度範囲(℃)-70~200
規格8号
穴数1
サイズ(mm)上径28×下径23×高さ29
アズワン品番63-4114-55
入数1個
1個
¥1,298
税込¥1,428
17日以内出荷
<バイアルエバポレータ>。▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>。▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
容量(L)30
材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム)
タイプコック無し
口内径(Φmm)96
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×302×375
アズワン品番1-2168-01
1本
¥4,524
税込¥4,976
当日出荷
材質硼珪酸ガラス1級硬質
容量(L)30
材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム)
寸法(mm)(コック先端部)内径Φ21.5mm、外径Φ23.5mm
タイプコック付き
口内径(Φmm)96
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×302×375
アズワン品番1-2168-02
1本
¥5,831
税込¥6,414
当日出荷
材質硼珪酸ガラス1級硬質
ゴム栓(No.)(上口ゴム栓) 8
外径(mm)(吸引口) 12
容量(L)10
材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、パッキン/天然ゴム
寸法(mm)(コック先端部):内径Φ12.5mm、外径Φ14.5mm
タイプコック付き
口内径(Φmm)96
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×172×280
アズワン品番1-2169-01
1本
¥4,415
税込¥4,857
当日出荷
プラスチック製のマニホルドで、SS測定時のように多検物を同時に濾過する際に適します。
仕様ゴム栓径/ゴム管径(Φmm) 39/11
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
一式揃っているので、便利です。
専用箱入りです。
セット内容フィルターホルダー(Φ47mm用ロート下部)、フィルターホルダー(Φ47mm用ロート上部(容量300mL)キャップ付き)、フィルターホルダー用クリップ、濾過瓶(1000mL)、ゴム栓、洗浄用ブラシ
材質硼珪酸ガラス
アズワン品番4-3697-01
1セット
¥32,300
税込¥35,530
当日出荷
蓋にはダイヤル式の日付表示部があり、培養開始日に位置を合わせておくと、後日経過日数が一目でわかり便利です。
分解して洗浄することができ、衛生的に使用することができます。
材質容器本体/ポリカーボネート、蓋・スノコ部/ABS樹脂、栓/シリコンゴム、ガスケット/クロロプレンゴム、グリップ/ポリアミド
耐熱温度(℃)-20~80
仕様適応炉心管:セラミック製、アルミナ99%、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個、Oリング仕様(mm):太さΦ4.0、内径33.5、フッ素ゴム
アズワン品番1-7555-44
1個
¥66,900
税込¥73,590
翌々日出荷
-15℃まですばやく冷却。清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。温度設定は0.5℃単位できめ細かく設定ができます。さらに、37℃近辺の温度帯域(35~40℃)は0.1℃単位での設定が可能です。庫内には測定孔が付いています。
少量の試薬で気体発生・採取ができるセット、水溶液の酸性・アルカリ性を調べる実験で、マイクロプレート内で金属と水溶液を反応させた時に発生する気体を採取し、その気体が水素であることを確かめる実験に使用するセットです。
研磨材を高圧で吹き付けることで、サビや塗装の除去、金属・プラスチック・ガラス等の表面処理や研磨に使用可能です。
研磨材の消費を抑える循環方式で、ラボにも適したコンパクト設計です。
質量(kg)7
ノズル内径(Φmm)2.6
使用圧力(MPa)0.29~0.69(推奨)
電源(V)AC100(50/60Hz)30W
外寸(mm)360×380×350
付属品循環用研磨材(荒・細)、フットスイッチ、集塵布フィルター(ゴム栓付き)、覗窓防護シート、配管用具一式、減圧コック
タイプ循環式
径(Φmm)0.100~0.400(推奨研磨材)
アズワン品番2-9417-21
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00306K00005
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥167,000
税込¥183,700
6日以内出荷
持ち運びに便利な取手がタテとヨコに付いています。逆目盛付きで残液量がひと目で分かります。上部のキャップは中栓無しタイプでも液モレの心配もありません。下部キャップにはゴムパッキン付です。
仕様●材質:PP(ボトル)・PE(キャップ)・NBR(パッキン)●サイズ:奥行/60mm、幅/250mm、高さ/350mm
アズワン品番67-2982-98
1箱(6本)
¥5,722
税込¥6,294
10日以内出荷
仕様適応炉心管:石英、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個、Oリング仕様(mm):太さΦ3.5、内径35.7、フッ素ゴム
アズワン品番1-7555-45
1個
¥66,900
税込¥73,590
10日以内出荷
仕様サイズ:300×140×140mm キット内容:ツールボックス本体、アルミキャップ×100個(Φ20mm用)、ゴム栓×100個(Φ20mm用)、締機・脱機×各1組(Φ20mm用)
アズワン品番5-113-11
1セット
¥145,000
税込¥159,500
12日以内出荷
従来品と比較して省スペースで多検体を濾過することが可能です。
仕様●スループット:6サンプル●使用ポンプ例:オイルレス吸引ポンプ Rocker400(1-6685-12)、液体吸引ポンプ Aligator200(4-2220-01)●接続チューブ径(mm):内径Φ8.0
材質ボディ/SUS304、制御バルブ・アダプター・メンブレンサポート・ホースコネクター/SUS316、ノブ/アルミニウム、チューブ接続部/シリコン
寸法(mm)Φ340×180、ゴム栓:上径Φ42(下径Φ35)×高さ26、NO.8シリコン栓適合、モップヘッド:380×200
質量(kg)8.6
容量(mL)100/300/500
フィルター直径(Φmm)47
アズワン品番4-6634-01
1台
¥397,000
税込¥436,700
12日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ