材質天然ゴム
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)200
PTFE製の継手・バルブに付属しているソロバン型フェルールと取り替えて、袋ナットで締めつけるだけで穴をふさぎ、流体を止めます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
乳白色
材質シリコンゴム
材質PE(ポリエチレン)
ガラスカラム用のオプションです。可動栓において、消耗する部分はシールの役目をするOリング(バイトン(R))です。また、フィルターも長期使用していますと交換が必要となります。このセットは、これらを同時に交換することができます。
テーパーが緩やかで高さのある仕様の為、しっかりと奥まで差し込むことが可能です。
材質コルク
11のツールを搭載した携帯性に優れたカラビナサイズのツール。
あると便利なカラビナ式小型万能ツール。
カバン等に取り付けられます。
六角対辺5.5/78/8/10/12mm、ワイヤーカッター、スケール、栓抜、カッター、スポーク用ドライバー。
仕様●材質:ステンレススチール
アズワン品番68-4098-59
1個
¥819
税込¥901
8日以内出荷
携帯用ツールの進化系!手のひらサイズに17のツールを集約。
携帯性に優れた自転車にも使える万能ツールです。
カバンに備えて外出時のマシントラブルにも役立ちます。
六角対辺5.5/7/8/10/12/13/14/15/17mm、ビット-5/+/H4/H5/H6、栓抜、スポーク用ドライバー。
仕様●材質:ステンレススチール
アズワン品番68-4098-57
1個
¥969
税込¥1,066
8日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)、コック部/PE(ポリエチレン)
PTFEドレンコックは、角槽、丸槽、容器等の装置にねじ込んで使用します。
寸法(mm)A:35、B:115、C:20、D:41、E:35
内径×外径(Φmm)蛇口部:8×14
番号303-0002731
オリフィス(mm)8
接続ねじR 3/8
アズワン品番67-4863-17
1個
¥56,100
税込¥61,710
欠品中
従来品と比較して省スペースで多検体を濾過することが可能です。
仕様●スループット:6サンプル●使用ポンプ例:オイルレス吸引ポンプ Rocker400(1-6685-12)、液体吸引ポンプ Aligator200(4-2220-01)●接続チューブ径(mm):内径Φ8.0
材質ボディ/SUS304、制御バルブ・アダプター・メンブレンサポート・ホースコネクター/SUS316、ノブ/アルミニウム、チューブ接続部/シリコン
寸法(mm)Φ340×180、ゴム栓:上径Φ42(下径Φ35)×高さ26、NO.8シリコン栓適合、モップヘッド:380×200
質量(kg)8.6
容量(mL)100/300/500
フィルター直径(Φmm)47
アズワン品番4-6634-01
1台
¥397,000
税込¥436,700
12日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
関連キーワード