22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10枚)ほか
1,370 税込1,507
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

フィルムで固定し衝撃からガード。梱包は対象物をフィルムで挟み、ダンボールを折り込み、収納するだけです。
材質外箱及びインナー/ダンボール、フィルム/PU(ポリウレタン) 寸法(mm)263×197×129 梱包物最大寸法(mm)170×120×50 梱包質量(g)最大1000 アズワン品番2-9148-01
1箱(20セット)
25,344 税込27,878
17日以内出荷

1セット(10枚)ほか
1,430 税込1,573
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

透明なので荷物の内容項目が一目で分かります。
内寸法(mm)230×110 表示内容透明 外寸法(mm)245×120
1箱(100枚×20袋)
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

物流上のキズ凹みを軽減 缶の持ち手がそのまま使用可能 3段階式のラベル用窓付(ミシン目) 無梱包での小口発送が難しくなってきている一斗缶において使い勝手の良い専用外装ダンボールです。
仕様●材質:クラフト(Aフルート、5mm)●サイズ:縦248×横248×高352mm●フラット時サイズ:厚10×縦490×横630mm●形状:A式(みかん箱) アズワン品番67-8740-87
1箱(10枚)
11,100 税込12,210
5日以内出荷

1セット(10枚)ほか
1,600 税込1,760
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

成形から梱包までクラス100の環境で製造していますので、クリーン度が高い容器です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質PE(ポリエチレン)
1箱(4本)ほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パーティクル発生の極めて少ない無添加低密度ポリエチレンを使用しています。 清浄度ISOクラス6のクリーンルーム内で加工しています。
種類ポリ袋
1箱(100枚×5袋)ほか
23,400 税込25,740
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

酸素透過度、透湿度共にバリア性の高い袋です。
性能透湿度/4.8g/m2(24h)、酸素透過度/57.15cm3/m2(24h atm) 種類ポリ袋 入数(枚)100
1箱(100枚)
10,100 税込11,110
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
6,880 税込7,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カッター不要で手で簡単に切ることができます。作業性重視のイージータイプです。業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れます。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。ダンボールの封緘など梱包用テープ。梱包用途以外の使用は避けてください。ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。電気絶縁には使用しないでください。外気温が低い場合は着きにくい場合があります。直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
アズワン品番65-6410-60
1箱(50巻)
16,300 税込17,930
7日以内出荷

強化アクリル接着剤(ストロングボンド)なので重量物は勿論、冷蔵庫や冷凍庫など寒い時期での耐寒に優れます。業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。ダンボールの封緘など梱包用テープ。梱包用途以外の使用は避けてください。ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。電気絶縁には使用しないでください。外気温が低い場合は着きにくい場合があります。直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
アズワン品番65-6410-61
1箱(50巻)
22,400 税込24,640
7日以内出荷

石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用することで、化石資源の依存度低減に貢献しています。エアシャワーの壁面に貼り付けることで、エアシャワー内に持ち込まれたごみ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。交換時期が分かりやすい1~30までのカウントダウンタグ付き。※バイオマスレジンを練りこんで成型しているため、フィルムに凹凸(ブツブツ)が見えますが、剥がれたり溶出したりすることはありません。
材質フィルム/PE ※石油由来ポリエチレン84%・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)16%、粘着剤/水溶性粘着剤 寸法(mm)300×300 厚さ(μm)約35/層(フィルム)
1箱(10シート×30層)
32,076 税込35,284
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使い捨てタイプの樹脂製パスツールピペットです。ガラス製と比較して割れにくく、滅菌済みですのでサンプルへの汚染も防止できます。
1箱(25個×20袋)
14,700 税込16,170
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明性が高く、優れた光透過性を有します。インデックスは黒文字ではっきり見えます。
仕様ノッチ位置:A12、DNase・RNase・パイロジェンフリー、オートクレーブ可(121℃・20分) 材質PP ウェル数96 ウェル容量(mL)0.2 梱包内容5枚/袋を5袋1パックとし4パック入り アズワン品番4-4866-01
1箱(100枚)
28,900 税込31,790
当日出荷

1箱(3個)
7,290 税込8,019
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低拡散ポリエチレンバイアルは、非常に高価なPTFE製バイアルの代替品として長時間測定に必要な低レベルサンプル測定用に開発されました。高性能ガラスバイアルは低カリウムホウケイ酸ガラス製で高いUV透過率(≧90%)を持つ標準バイアルです。Oximate Vialは、ポリエチレンまたはガラス製で、パーキンエルマーサンプルオキシダイザー用に設計された特殊なキャップが特徴です。
1箱(100個)ほか
30,999 税込34,099
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

色分けによる識別梱包に最適で、接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。段ボールやプラダンなどの封緘やポリシートなどの仮止めテープと幅広い用途があります。ダンボールの封緘など梱包用テープ。梱包用途以外の使用は避けてください。ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。電気絶縁には使用しないでください。外気温が低い場合は着きにくい場合があります。写真と色合いが変わる場合があります
1箱(50巻)
19,900 税込21,890
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

陳列商品の視認性を確保した高透明仕様。 結露対策のため穴あけ加工を施してあります。 温度上昇を抑制する高い保冷効果 ロールタイプなので要望に応じたサイズにアレンジ可能。
仕様●サイズ:0.5mm×90.5cm×14m●仕様:穴あけ加工(穴径1.8mm、ピッチ縦横8mm)流れ方向に10cm間隔に未処理部分が有り。粉フリ処理あり。●硬度:#530●色:青味系透明色●材質:軟質PVC●●包装:段ボール梱包 アズワン品番67-5724-86
1箱
83,900 税込92,290
6日以内出荷

陳列商品の視認性を確保した高透明仕様。 結露対策のため穴あけ加工を施してあります。 温度上昇を抑制する高い保冷効果 枚葉タイプなので店舗ですぐに設置可能。
仕様●サイズ:0.5mm×90cm×170cm●仕様:穴あけ加工(穴径2.0mm、ピッチ縦15mm横8mm)10cm間隔にスリット加工、上部に取付用両面テープ付(強粘着再剥離タイプ)●硬度:#530●色:青味系透明色●材質:軟質PVC●包装:段ボール梱包 アズワン品番67-5724-87
1箱(5枚)
79,900 税込87,890
6日以内出荷

自動サンプルチェンジャーの中で確実にローディングされるようキャップには溝が刻まれています。石油化学製品ため40K由来のバックグラウンドがありません。ガラスバイアルに比べ低バックグラウンド、高計数効率です。DINを主溶媒とする高引火点カクテルで使用可能です。
1箱(1000個)
36,999 税込40,699
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。、-40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。、従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。、チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。、ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。
1箱
16,880 税込18,568
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)