カテゴリ

  • 測定用品(8)
    • 棒状温度計(8)
  • 科学研究・開発用品(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • 佐藤計量器製作所(37)
  • シンワ測定(23)
  • TGK(東京硝子器械)(6)
  • 日本計量器工業(56)
  • 三商(31)
  • 安藤計器製工所(92)
  • エスコ(31)
  • ケニス(6)
  • 東亜計器(48)
  • クレセル(12)
  • エンペックス気象計(22)
  • 日本理化学器械(NRK)(10)
  • 高森コーキ(8)
  • SIBATA(柴田科学)(4)
  • ナリカ(4)
  • イチネンTASCO(3)
  • ヤマト科学(3)
  • フロン工業(3)
測定範囲(℃)
  • 0~50(6)
  • 0~100(3)
  • 0~150(2)
  • 0~200(3)
  • 50~100(3)
  • 100~150(3)
  • 150~200(3)
  • 200~250(2)
  • 250~300(2)
  • 300~360(2)
  • -20~50(1)
  • -20~105(1)
  • -30~50(1)
  • -30~105(1)
  • -50~0(2)
  • -50~50(1)
  • -50~300(1)
全長(mm)
  • 300~350未満(4)
最小目盛(℃)
  • 0.1(3)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
材質
  • その他(1)
  • ガラス(2)
  • 樹脂(1)
設置方式
  • 手持ち(1)
  • 浸没(1)
手持ち・浸没
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「棒状温度計」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーソナル簡易インキュベーター アズワンパーソナル簡易インキュベーターアズワン
70,900税込77,990
1個
当日出荷
本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に確認できます。温風循環式で温度のバラツキも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。
仕様●温度設定範囲(℃):室温+5~45●庫内寸法(mm)※1:215×215×150●本体材質:AS樹脂●軸流ファン式強制対流方式●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1.8m(2Pプラグ)●ヒーター容量:200W●温度調節方法:サーモスタット式●外寸法:250×250×250mm●重量:3.2kg●付属品:棚板×2枚・棒状温度計・デジタル温度計●※1 ヒーター部除く。●※穴あけ追加工が可能です。お問い合わせください。アズワン品番1-3173-02
標準棒状温度計 東亜計器製・検査成績書付 アズワン標準棒状温度計 東亜計器製・検査成績書付アズワン
21,600税込23,760
1本
8日以内出荷から22日以内出荷
メーカーの検査成績書付の水銀温度計です。
仕様検査成績書付、感温液:水銀全長(mm)300質量(g)約60径(Φmm)7最小目盛(℃)0.1
標準棒状温度計 東亜計器製・トレサビリティ書類付 アズワン標準棒状温度計 東亜計器製・トレサビリティ書類付アズワン
42,980税込47,278
1本
8日以内出荷から31日以内出荷
メーカーのトレサビリティ書類付の水銀温度計です。
仕様トレサビリティ書類付、感温液:水銀全長(mm)300質量(g)約60径(Φmm)7最小目盛(℃)0.1
赤液棒状温度計 トレーサビリティ体系図付き アズワン赤液棒状温度計 トレーサビリティ体系図付きアズワン
14,700税込16,170
1個
8日以内出荷から61日以内出荷
仕様トレサビリティ書類一式付き材質ガラス全長(mm)300質量(g)25最小目盛(℃)1
留点温度計 300mm アズワン留点温度計 300mmアズワン
12,100税込13,310
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
材質ガラス・水銀全長(mm)300質量(g)25
NM標準温度計 トレサビリティー書類付 アズワンNM標準温度計 トレサビリティー書類付アズワン
41,900税込46,090
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
水銀を使用していない精密温度計です。
仕様トレサビリティ書類付、(感温液)プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)、(トレサビリティ書類内容)校正証明書・トレサビリティ体系図・校正基準器写し質量(g)約60寸法(Φ×mm)7×420(感温部)最小目盛(℃)0.1設置方式全没
温度計 タイマー付き 29×212×16mm アズワン温度計 タイマー付き 29×212×16mmアズワン
1,190税込1,309
1個
翌々日出荷
測定範囲が広いです。カウントダウンタイマー機能付きです。温度アラーム付きです。
仕様プローブ部長さ:145mm 表示面サイズ:15×49mm材質プローブ/ステンレス電源ボタン電池LR44×1個 (テスト用付属)測定範囲(℃)-50~+300精度-20~250℃/±1℃、-20℃以下・250℃以上/±3℃サイズ(mm)29×212×16アズワン品番4-1876-01
温度計(フッ素樹脂コート・アルコールタイプ) アズワン温度計(フッ素樹脂コート・アルコールタイプ)アズワン
2,376税込2,614
1個
当日出荷
タイプアルコール設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
インキュベートカバー アズワンインキュベートカバーアズワン
80,900税込88,990
1台
当日出荷
試料に被せて使う簡易型のインキュベーターです。4方向がアクリル窓になっているため、試料の状態を容易に確認できます。
アズワン品番1-7605-01仕様庫内温度確認用温度計取付け可能付属品庫内温度確認用棒状温度計材質ヒーターユニット/鋼板+焼付け塗装質量(kg)9材質(本体)透明PMMA(アクリル)厚さ4mm電源AC100V 50/60Hz外寸法(mm)450×400×440ヒーター容量(W)200温度設定範囲(℃)室温+5~45温風吹き出し温度庫内寸法(mm)422×372×346対流方式強制対流方式温度設定方式サーモスタット式、ダイアル式
ミニインキュベーター アズワンミニインキュベーターアズワン
63,900税込70,290
1台
当日出荷
本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に確認できます。温風循環式で温度のバラつきも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。
アズワン品番1-3173-01付属品庫内温度確認用棒状温度計、棚板×2枚質量(kg)3.2材質(本体)AS樹脂電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ電源コード(m)約1.8外寸法(mm)250×250×250ヒーター容量(W)100温度設定範囲(℃)室温+5~45庫内寸法(mm)215×215×150ヒーター部除く対流方式軸流ファン式強制対流方式温度設定方式サーモスタット式
パーソナルインキュベーター アズワンパーソナルインキュベーターアズワン
88,000税込96,800
1台
10日以内出荷
本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に行えます。温風循環式で温度のバラツキも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。フラスコや試験管の収納も可能な大型タイプです。
アズワン品番1-3174-01付属品庫内温度確認用棒状温度計、棚板×2枚質量(kg)5.5材質(本体)AS樹脂電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ電源コード(m)約1.8外寸法(mm)350×350×400ヒーター容量(W)200温度設定範囲(℃)~40庫内寸法(mm)315×315×300ヒーター部除く対流方式軸流ファン式強制対流方式温度設定方式サーモスタット式
熱中アラートバンド アズワン熱中アラートバンドアズワン
5,038税込5,542
1個
3日以内出荷
熱中症リスクを色音振動で危険を通知します。起動後は15秒ごとに自動で測定して結果をお知らせします。
黒球温度計特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら