1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
試料に被せて使う簡易型のインキュベーターです。4方向がアクリル窓になっているため、試料の状態を容易に確認できます。
アズワン品番1-7605-01 仕様庫内温度確認用温度計取付け可能 付属品庫内温度確認用棒状温度計 材質ヒーターユニット/鋼板+焼付け塗装 質量(kg)9 材質(本体)透明PMMA(アクリル)厚さ4mm 電源AC100V 50/60Hz 外寸法(mm)450×400×440 ヒーター容量(W)200 温度設定範囲(℃)室温+5~45温風吹き出し温度 庫内寸法(mm)422×372×346 対流方式強制対流方式 温度設定方式サーモスタット式、ダイアル式
1台
80,900 税込88,990
当日出荷