「棚 上下固定」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
毎日の業務で頻繁に出し入れする器具をすっきり整理可能です。奥行きが浅く、Bシリーズと組み合わせる事により下台に作業スペースができます。棚板方式ですので収納物をひと目で確認する事ができます。
付属品上下・左右連結金具、耐震固定金具
材質(本体)20mm厚パーティクルボード、(表面)ポリ合板(抗菌仕様)およびダップ化粧ボード、(窓部)PMMA(アクリル樹脂)3mm厚
寸法(mm)880×475×850
質量(kg)35
棚板数(枚)3
棚ピッチ(mm)60
アズワン品番3-5671-45
1個
¥64,900
税込¥71,390
当日出荷
奥行き700mmのジャンボな収納スペースです。アルティアトレーを組み合わせてスペースを有効に活用することができます。上段ユニットUシリーズと組み合わせてお使いください。Bシリーズ同士も上下連結可能です。
付属品上下・左右連結金具、耐震固定金具
寸法(mm)880×700×850
質量(kg)45
材質(本体)20mm厚パーティクルボード
収納数トレー:浅型×16段、深型×8段
表面ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボード
アズワン品番3-5671-62
材質(窓)PMMA(アクリル)3mm厚
1個
¥96,500
税込¥106,150
当日出荷
引き出し式のスタンダード仕様です。
上段ユニットUシリーズと組み合わせてお使いください。
付属品上下・左右連結金具、耐震固定金具
寸法(mm)880×700×950
材質(本体)20mm厚パーティクルボード
本体質量(kg)50
引出し内寸法(mm)340×545×145
材質(表面)ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボード
アズワン品番3-5671-48
1個
¥128,000
税込¥140,800
当日出荷
トレーを引き出しても飛び出さないストッパー付きです。アルティアトレーの浅型・深型を組み合わせることができます。
付属品左右連結金具・耐震固定金具・上下連結金具
寸法(mm)450×700×1800
質量(kg)45
材質(本体)20mm厚パーティクルボード
収納数トレー:深型8段または浅型16段
表面ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボード
アズワン品番3-5671-63
材質(窓)PMMA(アクリル)3mm厚
1個
¥99,600
税込¥109,560
当日出荷
下段仕様で奥行き475mmの省スペースタイプです。上段ユニット(Uシリーズ)と組み合わせてお使いください。
用途引出し2列4段仕様
仕様本体材質(mm):20厚パーティクルボード
付属品上下連結金具・耐震固定金具
寸法(mm)883×475×950
質量(kg)50
表面ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボード
アズワン品番2-7987-24
1個
¥134,000
税込¥147,400
当日出荷
各メッシュ棚やバスケット棚はスライドレール式ですので、ガラス器具の出し入れが容易です。各棚は上下の移動が可能で、保管されるガラス器具に合わせて棚をセットできます。床・壁面固定金具・上下連結金具が付属していますので、床・壁面固定やDR-1とDR-2との上下連結ができます。本体の通風口により庫内空気の停滞を防止します。
各メッシュ棚やバスケット棚はスライドレール式ですので、ガラス器具の出し入れが容易です。各棚は上下の移動が可能で、保管されるガラス器具に合わせて棚をセットできます。床・壁面固定金具・上下連結金具が付属していますので、床・壁面固定やDR-1とDR-2との上下連結ができます。本体の通風口により庫内空気の停滞を防止します。
耐荷重スライドレールにより、トレーを保持します。各レールの荷重は約5kgです。トレーを使用して効率よく収納ができます。上段ユニットUシリーズと組み合わせてお使いください。Bシリーズ同士も上下連結可能です。
仕様本体材質(mm):20厚パーティクルボード、窓部(mm):PMMA(アクリル)3厚、スライド枠段数:4段×2列
付属品上下・左右連結金具耐震固定金具スライドレール(ALS450)×8本
寸法(mm)880×700×850
本体質量(kg)45
型番NLS-B900SN
表面ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボード
アズワン品番3-5671-36
1個
¥101,000
税込¥111,100
10日以内出荷
各ユニットには、上下連結用金具・横連結用金具・壁固定用L字金具が標準付属しています。
ベース(別売)にはアジャスターが付いていますので、レベル調整および床面へのアンカー固定が可能です。
耐薬性能の高い作業板(別売)を取り付ける事で、ユニットの天面が作業スペースとして使用可能になります。
省スペース、汎用性に優れた薬品庫です。扉は左右別サイズですので、左側には保存品を収納し右側には使用頻度の高い薬品を入れることで使い分けできます。扉は4桁のナンバーロックキー方式で、番号変更も可能です。天井部にはダクトが接続可能です。
付属品マスターキー、サーチバー、棚板×2枚、固定金具・上下連結金具一式
段数3
本体質量(kg)約36
棚板数(枚)2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×900
錠前ナンバーロック
付属品床固定用金具・上下連結用金具×各4個、棚板×1枚
材質ステンレス(SUS304)
付属品棚板×1枚、床固定金具・上下連結金具×各4個
材質本体/SUS304(セラミックコート)、レール/スチール(フッ素コート)
付属品棚板×2枚・上下連絡用金具・棚板受け金具×8個・床固定金具×4個
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)約42
内寸法(mm)715×402×775
外寸(mm)900×480×900
アズワン品番3-529-21
棚板寸法(mm)715×402
棚受ピッチ(mm)30(20段)
1個
¥299,000
税込¥328,900
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
棚板寸法(mm)715×402
棚受ピッチ(mm)30(20段)
ひとつの引き出しを開くと他の引き出しがロックされる安全機構付きです。
サイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易です。
天井部にはΦ100mmの排気ダクト(別売)を取り付ける事ができます。
付属品床固定用金具・上下連結用金具×各4個
材質(レール)スチール
材質(本体)ステンレス(SUS304)
関連キーワード