10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワンラボラック
トレーを引き出しても飛び出さないストッパー付きです。 アルティアトレーの浅型・深型を組み合わせる事ができます。
付属品左右連結金具・耐震固定金具 材質(本体)20mm厚パーティクルボード 材質(表面)ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボード 材質(窓)PMMA(アクリル)3mm厚
1台
115,000 税込126,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毎日の業務で頻繁に出し入れする器具をすっきり整理可能です。奥行きが浅く、Bシリーズと組み合わせる事により下台に作業スペースができます。棚板方式ですので収納物をひと目で確認する事ができます。
付属品上下・左右連結金具、耐震固定金具 材質(本体)20mm厚パーティクルボード、(表面)ポリ合板(抗菌仕様)およびダップ化粧ボード、(窓部)PMMA(アクリル樹脂)3mm厚 寸法(mm)880×475×850 質量(kg)35 棚板数(枚)3 棚ピッチ(mm)60 アズワン品番3-5671-45
1個
64,900 税込71,390
当日出荷

奥行き700mmのジャンボな収納スペースです。アルティアトレーを組み合わせてスペースを有効に活用することができます。上段ユニットUシリーズと組み合わせてお使いください。Bシリーズ同士も上下連結可能です。
付属品上下・左右連結金具、耐震固定金具 寸法(mm)880×700×850 質量(kg)45 材質(本体)20mm厚パーティクルボード 収納数トレー:浅型×16段、深型×8段 表面ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボード アズワン品番3-5671-62 材質(窓)PMMA(アクリル)3mm厚
1個
96,500 税込106,150
当日出荷

引き出し式のスタンダード仕様です。 上段ユニットUシリーズと組み合わせてお使いください。
付属品上下・左右連結金具、耐震固定金具 寸法(mm)880×700×950 材質(本体)20mm厚パーティクルボード 本体質量(kg)50 引出し内寸法(mm)340×545×145 材質(表面)ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボード アズワン品番3-5671-48
1個
128,000 税込140,800
当日出荷

トレーを引き出しても飛び出さないストッパー付きです。アルティアトレーの浅型・深型を組み合わせることができます。
付属品左右連結金具・耐震固定金具・上下連結金具 寸法(mm)450×700×1800 質量(kg)45 材質(本体)20mm厚パーティクルボード 収納数トレー:深型8段または浅型16段 表面ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボード アズワン品番3-5671-63 材質(窓)PMMA(アクリル)3mm厚
1個
99,600 税込109,560
当日出荷

耐荷重スライドレールにより、トレーを保持します。各レールの荷重は約5kgです。トレーを使用して効率よく収納ができます。上段ユニットUシリーズと組み合わせてお使いください。Bシリーズ同士も上下連結可能です。
仕様本体材質(mm):20厚パーティクルボード、窓部(mm):PMMA(アクリル)3厚、スライド枠段数:4段×2列 付属品上下・左右連結金具耐震固定金具スライドレール(ALS450)×8本 寸法(mm)880×700×850 本体質量(kg)45 型番NLS-B900SN 表面ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボード アズワン品番3-5671-36
1個
101,000 税込111,100
当日出荷

下段仕様で奥行き475mmの省スペースタイプです。上段ユニット(Uシリーズ)と組み合わせてお使いください。
用途引出し2列4段仕様 仕様本体材質(mm):20厚パーティクルボード 付属品上下連結金具・耐震固定金具 寸法(mm)883×475×950 質量(kg)50 表面ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボード アズワン品番2-7987-24
1個
134,000 税込147,400
当日出荷

平均した照射量を保つため、効率の優れた電解アルミ反射板で内装しています。 殺菌灯の寿命を知らせるアワーメータ付きで、交換時が一目でわかります。
仕様アワーメータ、60分タイマー付き 波長(nm)253.7 照射量(μW)(最小)90、(最大)450 電源(V)AC100 50/60Hz(切替式) 電源コード(m)2.8 2P 付属品棚網×1枚、耐震金具一式
1台
184,000 税込202,400
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様棚板(mm):630×420×17 付属品耐震用転倒防止金具・棚板×3枚・棚板受け金具×12個 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)約45.5 型番TS2型 内寸(mm)590×447×1670 棚板耐荷重(kg)15/枚 外寸法(mm)650×475×1800 アズワン品番3-073-11 棚受ピッチ(mm)30(50段)
1個
210,000 税込231,000
当日出荷

アズワン薬品庫
付属品中間棚×1枚、耐震用床固定金具1式 材質スチール鋼板(メラミン焼付塗装) 質量(kg)60 構造4段独立型・中間棚板ガイド付き 内寸法(mm)850×450×313(×4室) 外寸法(mm)900×500×1500 アズワン品番3-1123-01 棚板厚さ(mm)15 扉形式回転式・補助台兼用(ステー付き)
1個
162,000 税込178,200
当日出荷