カテゴリ

  • 保管用品(4)
    • 軽・中量棚本体(単体)(2)
  • 科学研究・開発用品(74)
  • 物流用品(24)
  • 厨房用品(13)
  • 医療(7)
  • クリーンルーム用品(5)
  • オフィス家具(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(49)
  • キタジマ(22)
  • 浅香工業(139)
  • 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(86)
  • エスコ(205)
  • ナカバヤシ(旧:ロアス)(5)
  • YAMAZEN(山善)(45)
  • サカエ(722)
  • アイリスオーヤマ(136)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,565)
  • TRUSCO(762)
  • ERECTA(エレクター)(355)
  • 山金工業(226)
  • イトーキ(220)
  • ネグロス電工(198)
  • 扶桑金属工業(179)
  • サンワサプライ(114)
  • シンコー(107)
  • TOKIO(藤沢工業)(100)
間口(mm)
  • ~1000(4)
  • ~1500(1)
  • ~2000(1)
奥行(mm)
  • ~500(4)
  • ~1000(3)
高さ(mm)
  • 720(1)
  • 750(1)
  • 800(3)
  • 825(1)
  • 835(1)
  • 1200(2)
  • 1250(1)
  • 1400(1)
  • 1500(1)
  • 1800(3)
  • 2100(2)
耐荷重(kg/段)
  • 100(1)
  • 200(1)
棚段数
  • 1(3)
  • 2(14)
  • 3(17)
  • 4(6)
  • 5(2)
  • 10(1)
  • 20(1)
1・2・3・4・5・10・20
  • 色グレー(2)
  • 色シルバー(2)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
グレー・シルバー・ピンク・ブラック・ホワイト
総耐荷重(kg)
  • 1200(1)
1200
材質(本体)
  • スチール(2)
スチール
棚ピッチ(mm)
  • 50(1)
50
サービス分類
  • レンタル(2)
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「棚 600」の検索結果

122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セレクトワゴン 扉鍵付き アズワンセレクトワゴン 扉鍵付きアズワン
71,998税込79,198
1セット
15日以内出荷
キャスター付ワゴンで動かせる収納として、天板では作業等でもご使用いただけます。扉に透明アクリルを使用しておりまして安全面も考慮しております。
付属品扉鍵材質本体/ポリ合板、扉窓/アクリルピッチ3段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×760アズワン品番69-4728-85棚板1枚可動範囲(mm)60
セレクトワゴン 天板上部ステンレス張り付き アズワンセレクトワゴン 天板上部ステンレス張り付きアズワン
71,998税込79,198
1セット
15日以内出荷
キャスター付ワゴンで動かせる収納として、天板では作業等でもご使用いただけます。扉に透明アクリルを使用しておりまして安全面も考慮しております。
付属品天板上部ステンレス張り材質本体/ポリ合板、扉窓/アクリルピッチ3段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×760アズワン品番69-4728-83棚板1枚可動範囲(mm)60
セレクトワゴン 天板上部ステンレス張り・扉鍵付き アズワンセレクトワゴン 天板上部ステンレス張り・扉鍵付きアズワン
75,998税込83,598
1セット
15日以内出荷
キャスター付ワゴンで動かせる収納として、天板では作業等でもご使用いただけます。扉に透明アクリルを使用しておりまして安全面も考慮しております。
付属品天板上部ステンレス張り・扉鍵材質本体/ポリ合板、扉窓/アクリルピッチ3段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×760アズワン品番69-4728-87棚板1枚可動範囲(mm)60
セレクトワゴン アズワンセレクトワゴンアズワン
67,998税込74,798
1個
15日以内出荷
キャスター付ワゴンで動かせる収納として、天板では作業等でもご使用いただけます。扉に透明アクリルを使用しておりまして安全面も考慮しております。
材質本体/ポリ合板、扉窓/アクリルピッチ3段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×760アズワン品番69-4728-82棚板1枚可動範囲(mm)60
仕切板 エコ素材 PTシリーズ アズワン仕切板 エコ素材 PTシリーズアズワン
1,390税込1,529
1個
翌々日出荷
ラックやシェルフなど棚の整理に適しています。ネームラベルを貼ることができる場所があり、整理しているものが一目でわかります。端側に設置すると簡易的な落下防止になります(強度は強くありません。)。環境にやさしい再生PETを使用しています。
材質再生PET(リサイクル100%)厚さ(mm)1質量(kg)約0.2
大型グローブボックス 800×600×620mm アズワン大型グローブボックス 800×600×620mmアズワン
194,000税込213,400
1台
当日出荷
ボックス内に便利な折りたたみ式の棚が付いています。ボックス内にコンセント(2口)が装備しています(容量計1kW)。庫内には庫内には殺菌灯とLED照明灯が装備されています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双材質本体枠組/SUS304、窓部/ポリカーボネート厚さ(mm)手袋:0.4寸法(mm)800×600×620質量(kg)23.1電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)1.8(2Pプラグ)殺菌灯15W×1本コック内径Φ10mmホース用×2個付きLED5W×1本アズワン品番3-4044-21
送風定温乾燥器 DKNシリーズ アズワン送風定温乾燥器 DKNシリーズアズワン
236,000税込259,600
1台
当日出荷から10日以内出荷
高精度な温度管理&充実の安全機能視認性、操作性にこだわった操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しています。安全性機能が充実自動過昇防止、測定温度異常、過電流漏電ブレーカ等安全性機能が充実しています。独立過昇防止器を標準装備独立過昇防止器を下部正面に設置。設定をいつでも確認することが可能です。温度変動は±0.4~±0.8℃で、温度勾配も9~10℃と高精度を実現しています(最高温度時)。シンプル操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。
機能定値運転/プログラム運転/クイックオートストップ運転 /オートストップ運転/ オートスタート運転/プログラムオートスタート運転棚板耐荷重(kg)15/枚、総耐荷重30温度制御方式PID制御(温度調整器:K熱電対、独立過昇防止用:液圧式過昇防止)付加機能キャリブレーションオフセット機能/設定値ロック機能 /停電復帰モード選択機能タイマー0分~99時間59分・100~999時間50分(タイマウエイト機能付き、ON/OFF可能)安全機能自己診断機能(自動過昇防止、温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メインリレー不良、メモリ異常、 内部通信異常、測定温度異常)/独立過昇防止器/設定値ロック機能/過電流漏電ブレーカ
ステンレスヘビーワゴン アズワンステンレスヘビーワゴンアズワン
60,100税込66,110
1台
当日出荷から10日以内出荷
重量物の運搬ができる堅牢なステンレスワゴンです。重い測定機等も搭載、運搬できます。耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。天板・棚板は転落防止の枠付きです。
材質SUS430シルバー段数2段耐荷重(kg)50/段キャスターストッパーなし×2輪、ストッパー付×2輪ストッパーキャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)50引出しなし
オートドライデシケーターZEAL ZL-Vシリーズ アズワンオートドライデシケーターZEAL ZL-Vシリーズアズワン
214,000税込235,400
1台
当日出荷
新開発の除湿ユニットを採用!気密性に優れた金属筐体タイプ!効率的なデジタル制御新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温度と現在湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。使いやすい扉設計▼左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。
仕様棚板取り付けピッチ:60mm材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)約2棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)湿度制御方式デジタル制御
定温乾燥器 DYシリーズ アズワン定温乾燥器 DYシリーズアズワン
157,000税込172,700
1台
7日以内出荷
簡単な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。、運転メニューキーおよび▲▼キーによるデジタル設定方式。、独立過昇防止器、キャリブレーションオフセットが可能です。、温度センサ異常、メモリ異常、測定温度異常、キャリブレーションオフセット機能、独立過昇防止器など安全機能が充実しています。
マルチラック S600シリーズ アズワンマルチラック S600シリーズアズワン
46,100税込50,710
1箱(10個)
翌々日出荷
遠沈管・試験管等、様々なチューブを収納できます。
材質アセチルポリマー寸法(mm)293×115×65
耐薬耐荷重作業台 AWT-75Lシリーズ アズワン耐薬耐荷重作業台 AWT-75Lシリーズアズワン
160,000税込176,000
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐薬耐荷重作業台 AWT-75DLシリーズ アズワン耐薬耐荷重作業台 AWT-75DLシリーズアズワン
180,000税込198,000
1個
9日以内出荷
引出しは天板下の任意の場所(左右方向)に設置が可能です。
耐薬耐荷重作業台 AWT-75DLシリーズ アズワン耐薬耐荷重作業台 AWT-75DLシリーズアズワン
195,000税込214,500
1個
9日以内出荷
引出しは天板下の任意の場所(左右方向)に設置が可能です。
仕様●サイズ(mm):1200×750×750●重量(kg):約52●★入数:1個●耐荷重:600kg(均等荷重)●脚部:レベルアジャスター付●引出し内寸法:393×395×45mm●引出し設置可能数:2個 ※本体には1個付属しています。●下棚奥行:250mm ※下棚は2枚設置が可能です(本体には1枚付属しています)。アズワン品番4-5054-02
耐薬耐荷重作業台 AWT-75Lシリーズ アズワン耐薬耐荷重作業台 AWT-75Lシリーズアズワン
191,000税込210,100
1個
7日以内出荷
仕様●サイズ(mm):1500×750×750●重量(kg):約55●★入数:1個●耐荷重:600kg(均等荷重)●脚部:レベルアジャスター付●下棚奥行:250mm ※下棚は2枚設置が可能です(本体には1枚付属しています)。アズワン品番4-5055-03
耐薬耐荷重作業台 AWT-75Lシリーズ アズワン耐薬耐荷重作業台 AWT-75Lシリーズアズワン
237,000税込260,700
1個
7日以内出荷
仕様●サイズ(mm):1800×750×750●重量(kg):約64●★入数:1個●耐荷重:600kg(均等荷重)●脚部:レベルアジャスター付●下棚奥行:250mm ※下棚は2枚設置が可能です(本体には1枚付属しています)。アズワン品番4-5055-04
耐薬耐荷重作業台 AWT-75DLシリーズ アズワン耐薬耐荷重作業台 AWT-75DLシリーズアズワン
258,000税込283,800
1個
7日以内出荷
引出しは天板下の任意の場所(左右方向)に設置が可能です。
仕様●サイズ(mm):1800×750×750●重量(kg):約70●★入数:1個●耐荷重:600kg(均等荷重)●脚部:レベルアジャスター付●引出し内寸法:393×395×45mm●引出し設置可能数:3個 ※本体には1個付属しています。●下棚奥行:250mm ※下棚は2枚設置が可能です(本体には1枚付属しています)。アズワン品番4-5054-04
ビッグドライ オートドライ 中国語版校正証明書付 SPB-Vシリーズ アズワンビッグドライ オートドライ 中国語版校正証明書付 SPB-Vシリーズアズワン
240,500税込264,550
1台
9日以内出荷
新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
ビッグドライ オートドライ 英語版校正証明書付 SPB-Vシリーズ アズワンビッグドライ オートドライ 英語版校正証明書付 SPB-Vシリーズアズワン
240,500税込264,550
1台
9日以内出荷
新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(英語)
pH計 ラックトップ 英語版校正証明書付 アズワンpH計 ラックトップ 英語版校正証明書付アズワン
105,500税込116,050
1台
9日以内出荷
高精度電極の品揃えを増やしました。アームは無段階調節でき、操作が容易です。耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付きで長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境にやさしいです。
仕様測定項目:pH・ORP・℃●測定範囲:ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃●分解能:ORP/0.1mV、温度/0.1℃●精度:pH/±0.002pH、ORP/±0.03%(FS)、温度/±0.4℃●メモリ:600データ●インターフェース:RS232C●対応OS:Windows(R)7/Vista(R)/8/8.1/10●電源:AC100 50/60Hz●サイズ:160×190×70mm●重量:880g●防水規格IP54●付属品:pH/温度センサー201T-M(pH/0~14、温度/0~80℃)×1本・高精度pHセンサー2503-C(pH/0~14)×1本、温度センサーMP500(温度/-10~+110℃)×1本・pH標準液(pH4.01・6.86・9.18)×各1本・電極スタンド×1台・RS232Cケーブル×1本・通信ソフト×1枚●ラックトップ●ORP測定には別途ORPセンサーが必要です。●※pHの校正となります。温度の校正作業は含まれておりません。測定範囲(pH)-2.000~19.999分解能0.001アズワン品番1-054-01-56校正証明書一般校正(英語)
【レンタル】定温乾燥器 プログラム仕様・強制対流方式 窓付きタイプ 左扉 OFWP-600V アズワン【レンタル】定温乾燥器 プログラム仕様・強制対流方式 窓付きタイプ 左扉 OFWP-600Vアズワン
21,200税込23,320
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
強制対流方式選べる3サイズベーシックタイプをモデルチェンジデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
【レンタル】定温乾燥器 タイマー仕様・強制対流方式 窓付きタイプ 左扉 OFW-600Vシリーズ アズワン【レンタル】定温乾燥器 タイマー仕様・強制対流方式 窓付きタイプ 左扉 OFW-600Vシリーズアズワン
21,600税込23,760
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
強制対流方式ベーシックタイプをモデルチェンジプログラムコントロールタイプ・タイマータイプの2モデルをラインナップデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
パステルカラーテープ アズワンパステルカラーテープアズワン
599税込659
1巻
当日出荷から5日以内出荷
明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。試薬瓶や検査用品などの実験器具、整理・保管棚、部品箱、事務用品や家庭用品など幅広い用途で色分け識別や分類に役立ちます。強度や接着力に優れ、糊残りが無い強粘着再剥離タイプです。ガラス、金属やプラスチック、厚手ビニールや段ボール紙など厚手紙に適しており、デリケートな素材や塗料を施した面はお勧めしません。強度が強く、紙テープのような意図しない破れや裂けの心配がありません。手でカットできませんので、ハサミや金属刃付きテープカッターをご使用ください。鉛筆、油性ボールペンや油性サインペン用です。市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります。)
材質【表面】発泡PETフィルム(50μm 厚)、【接着剤】アクリル系
運搬カート 600×450×800mm アズワン運搬カート 600×450×800mmアズワン
65,340税込71,874
1個
13日以内出荷
4輪ストッパー付きです。
材質SUS304寸法(mm)600×450×800質量(kg)10シルバー耐荷重(kg)10/棚キャスターゴム製Φ75mm静音(4輪ストッパー付)キャスター径(Φmm)75アズワン品番4-5118-01
ステンレス導電ヘビーワゴン レギュラー NEHシリーズ アズワンステンレス導電ヘビーワゴン レギュラー NEHシリーズアズワン
53,200税込58,520
1個
翌々日出荷
導電キャスター標準装備(対角ストッパー付き)のステンレスワゴンです。 重い測定機等も搭載、運搬が可能です。 天板・棚板は転落防止の枠付きです。 耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。 重量物の運搬が可能な堅牢な設計です。
材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)674×410×809キャスター導電仕様(対角ストッパー付き)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)50/段棚板調整ピッチ(mm)50棚板有効寸法(mm)600×400
収納コンテナラック SKRシリーズ アズワン収納コンテナラック SKRシリーズアズワン
74,900税込82,390
1台
当日出荷
各種工具や部品の管理に便利なラックです。 キャスター付きのため、移動が容易です。 フレームがアルミニウム製で軽量です。
材質(フレーム)アルミニウムパイプキャスターΦ65mmゴム車輪キャスター(正面側2個ストッパー付き)棚段数(段)5
PVC流し台用オプション アズワンPVC流し台用オプションアズワン
4,490税込4,939
1個
当日出荷
流し台の下に荷物を置くことができます。 W600サイズには最大3枚、W900サイズには最大5枚、W1200サイズには最大7枚設置可能です。
材質PVC寸法(mm)150×280×50タイプ全タイプ共用耐荷重(kg)10/1枚アズワン品番3-398-15
PVC流し台用オプション アズワンPVC流し台用オプションアズワン
11,900税込13,090
1個
当日出荷
シンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます(600/900/1200共通使用)。
材質PVC寸法(mm)100×390×25/45タイプ全タイプ共用アズワン品番3-398-10
PVC流し台 AIIPシリーズ AllPシリーズ アズワンPVC流し台 AIIPシリーズ AllPシリーズアズワン
199,000税込218,900
1個
10日以内出荷
オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数2枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC寸法(mm)600×500×900、(シンク)520×350×250質量(kg)約20高さ(mm)(蛇口)340タイプ蛇口・フットスイッチ付内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)2(フットスイッチ)外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14安全装置過電流防止ヒューズ付電源コード(m)2.5ホース長さ(m)1.5(フレキホース)保護等級IPX8(フットスイッチ)呼び径(A)VP20電源コード3Pプラグアズワン品番3-398-07チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
簡易流し台 アズワン簡易流し台アズワン
19,900税込21,890
1台
当日出荷
使用用途で槽材質が選べるので後付けでの設置に便利です。 ステンレス製は丈夫な作りで、アジャスターで接地面の調整が可能です。 ポリプロピレン製は軽量で耐久性が高く、移動があるような場合に便利です。 ドライバー1本で組立が可能です。 屋外への配置や追加流し台として便利!
間口(mm)600
セフティキャビネット セラミックコート HM-Eシリーズ アズワンセフティキャビネット セラミックコート HM-Eシリーズアズワン
224,000税込246,400
1個
当日出荷から10日以内出荷
付属品棚板×1枚、床固定金具・上下連結金具×各4個材質本体/SUS304(セラミックコート)、レール/スチール(フッ素コート)
PVC作業台 アズワンPVC作業台アズワン
131,000税込144,100
1個
30日以内出荷
酸・アルカリなどの耐薬性に優れたPVC製です。アジャスター以外はすべてPVC仕様のため軽量です。劣化や汚れた際は天板の交換が可能です。下段棚板(別売)を使用すると、下段に物を置くことができます。
材質天板・架台/PVC(アイボリー)、アジャスター/ABS樹脂(キャップ)・ステンレス(ボルト)耐荷重(kg)(均等荷重)50
ローハイトワゴン MCKシリーズ アズワンローハイトワゴン MCKシリーズアズワン
26,400税込29,040
1個
翌々日出荷
キャスター付きのため、移動する際に便利です。下段棚があります。通常のワゴンより背が低いタイプ
材質SUS304キャスターエラストマーΦ50mm(対角ストッパー付き)耐荷重(kg)各段50棚板寸法(mm)385×355(下段)
殺菌線消毒保管庫 490×382×750mm アズワン殺菌線消毒保管庫 490×382×750mmアズワン
112,000税込123,200
1個
当日出荷
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り質量(kg)22外形寸法(mm)490×382×750電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8×2P殺菌灯15W×2灯スチールクロムメッキ製(段数:4段)、網棚付属(4枚)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能アズワン品番1-7657-02庫内寸法(mm)430×260×600
静電仕様ヘビーデシケーター 制電仕様 HDシリーズ アズワン静電仕様ヘビーデシケーター 制電仕様 HDシリーズアズワン
334,000税込367,400
1台
32日以内出荷
制電仕様の大容量ガス置換デシケーターです。
材質本体/制電PVC、枠/アルミサッシ、スライドレール・棚板/SUS430取付ピッチ50mm(40mm間隔)キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)棚板耐荷重(kg)約35/枚棚板寸法(mm)470×460スライド幅(mm)300
ヘビーデシケーター マグネットパッキン扉仕様 HDMシリーズ アズワンヘビーデシケーター マグネットパッキン扉仕様 HDMシリーズアズワン
205,000税込225,500
1台
32日以内出荷
マグネットパッキン扉ですので、開閉しやく使い勝手に優れています。
材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、スライドレール・棚板/SUS430取付ピッチ50mm(40mm間隔)キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)棚板耐荷重(kg)約35/枚棚板寸法(mm)470×460スライド幅(mm)300
静電仕様ヘビーデシケーター マグネットパッキン扉仕様 HDMシリーズ アズワン静電仕様ヘビーデシケーター マグネットパッキン扉仕様 HDMシリーズアズワン
331,000税込364,100
1台
32日以内出荷
制電に加え、扉をマグネットパッキンにしたデシケーターです。マグネットパッキン扉ですので、開閉しやすく使い勝手に優れています。
材質本体/制電PVC、枠/アルミサッシ、スライドレール・棚板/SUS430取付ピッチ50mm(40mm間隔)キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)棚板耐荷重(kg)約35/枚棚板寸法(mm)470×460スライド幅(mm)300
静音ステンレス作業台 WSシリーズ アズワン静音ステンレス作業台 WSシリーズアズワン
41,900税込46,090
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼る事で、不快な金属音を軽減します。
材質本体/SUS430、シート/特殊ゴム耐荷重本体/約400kg、天板/約250kg、棚/約200kg
pH計 ラックトップ 校正証明書付 アズワンpH計 ラックトップ 校正証明書付アズワン
103,000税込113,300
1台
9日以内出荷
高精度電極の品揃えを増やしました。 アームは無段階調節でき、操作が容易です。 耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。 比較電極部は銀イオントラップ付で長寿命です。 鉛フリーガラスを採用し、環境に優しいです。
付属品pH/温度センサー201T-M(pH/0~14、温度/0~80℃)×1本、高精度pHセンサー2503-C(pH/0~14)×1本、温度センサーMP500(温度/-10~+110℃)×1本、pH標準液(pH4.01・6.86・9.18)×各1本、電極スタンド×1台、RS232Cケーブル×1本、通信ソフト×1枚寸法(mm)160×190×70測定範囲pH/-2.000~+19.999pH、ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃質量(g)880電源AC100~240V 50/60Hz測定項目pH・ORP・℃対応OSWindows(R)7/Vista(R)/8/8.1/10分解能0.001pH精度(%)±0.03精度(pH)±0.002精度(℃)±0.4分解能(℃)0.1インターフェースRS232Cメモリー600データアズワン品番1-054-01-20校正証明書一般校正分解能(mV)0.1
ビッグドライ オートドライ 校正証明書付 SPB-Vシリーズ アズワンビッグドライ オートドライ 校正証明書付 SPB-Vシリーズアズワン
238,000税込261,800
1台
9日以内出荷
新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。 左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。 SPB-V2・V4は開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。 デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス電源(V)AC100(50/60Hz)棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)取付ピッチ(mm)【棚板】60除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出校正証明書一般校正
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら