素材スチール製 クロームメッキ
棚の角度は水平・15°・30°・45°・60°の5段階に調節できます。傾斜木棚セットは、木棚セットと同じシリーズに対応しています。
耐荷重(kg)10
棚板厚さ(mm)26
ボルトレスで簡単組み立てのネットラックが登場!。ネット棚は水平にも傾斜にもできます。ネット棚の傾斜は2マスまで下げることができます。
仕様●セット内容:本体×1 ネット棚×4●素材:スチール製 粉体塗装●サイズ:W35×D25×H105.5cm●ネット棚:W33×D22cm●ネットピッチ:5cm●線材:直径2.5mm●前面こぼれ止め:H5.4cm●重量:6.6kg●耐荷重:全体20kg、5kg/段●樹脂製単輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個)
関連キーワード