「棚板 セラミック」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
天板固定棚に落下防止用の枠付きで、未使用時はスタックして収納が可能です。
化学組成SiO2/48.7%、Al2O3/39.26%、FeO3/0.70%、TiO2/0.57%、CaO/0.42%、MgO/10.00%、K2O/0.22%、NaO/0.13%
耐熱温度(℃)1200
仕様【耐火度】SK-19
色ホワイト
曲げ強さ(MPa)300
ロックウェル硬度80HRA
材質AL2O3(純度>96.2%)
密度(g/cm3)3.6
付属品棚板×1枚、床固定金具・上下連結金具×各4個
材質本体/SUS304(セラミックコート)、レール/スチール(フッ素コート)
材質ソーダ石灰ガラス
最高温度まで80分で昇温します(空炉にて)。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度もコントロールできます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットするドアスイッチを付属しています。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能付きです。昇温・冷却がスピーディー
付属品ムライト棚板×2枚、サイコロ支柱×3個、L字型支柱×3個、排気口栓×1個
材質外装/炉材:スチール耐熱塗装/セラミックファイバー
質量(kg)57
外形寸法(mm)485×550×685
電源(V)AC200/15A
制御方式PID制御
炉内寸法(mm)260×275×260
電源コード(m)2(丸端子)
機能独立過昇防止・プログラム・タイマー
温度設定範囲(℃)100~1280
アズワン品番1-6033-23
1個
¥854,000
税込¥939,400
当日出荷
窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。
材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に使用できます。
冷却ファン内蔵で、高温運転時の本体表面温度を抑えます。
16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、
さらに温度上昇速度も設定できます。
完全独立式の過昇防止装置を搭載し、ドアを開けた際にヒーター
への通電をカットする安心設計です。
センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。
不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
最高温度(℃)(常用/窒素ガス置換時)1250/約1000
昇温時間(常温→最高温度)約90分(空炉状態)
センサーR熱電対
制御方式PID制御
機能独立過昇防止:任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式)
プログラム機能16ステップ・8パターン
時間設定範囲:0分~99時間59分(時間設定分解能1分)
安全機構センサー異常検知・独立過昇防止・ノーヒューズブレーカー・ドアスイッチ
電源コード(m)2(丸端子)
材質炉体:セラミックファイバー
外装スチール耐熱塗装
仕様吸気口:ホースニップル Φ6mm用
関連キーワード