546件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様段増し(棚板、取付金具、ボルト・ナット一式) 高さ(mm)35
1個
1,190 税込1,309
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐荷重は等分布で15kgです。
仕様NDO・WFO-502W型、WFO-1202W型用 適合【乾燥器】NDO・WFO-502W型、WFO-1202W型、【棚板+棚板支え】HST-602型 コード232300 アズワン品番65-0572-46
1セット
19,100 税込21,010
21日以内出荷

1枚
2,790 税込3,069
当日出荷

適合本体シリーズ名DCD-PSPS、DCD-PSPW、GD-BG、GD-S、GD-W、ID-S、ID-W、RCD-PW、SD-BG、SD-S、SD-W、SDW-S、SDW-W、VGD-S、VGD-W、WGN-S、WGN-W 外寸法(mm)490×460
1枚
3,320 税込3,652
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,990 税込4,389
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個ほか
2,890 税込3,179
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各真空乾燥器に標準付属している棚板です。専用固定金具でしっかりと固定できます。
1個
13,400 税込14,740
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



デシケーター(LH)用予備棚板
アズワン品番1-001-02 付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚 適合本体デジケーター(LH) 質量(kg)4.5(棚板含む) 棚板耐荷重(kg)2 棚板寸法(mm)257×270×4t 総耐荷重(kg)10
1枚
1,490 税込1,639
当日出荷

アズワン品番1-023-05 適合UD-1型(アズワン品番1-023-01)、UD-4型(アズワン品番1-023-02)、手提用(アズワン品番1-023-04) 棚板耐荷重(kg)5kg/段 材質(棚板)PS(ポリスチレン)
1枚
929 税込1,022
当日出荷

最下段用の低床型の棚板です。専用固定金具でしっかりと固定できます。
1個
6,490 税込7,139
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



最下段用の低床型の棚板です(450タイプに標準付属標準付属)。専用固定金具でしっかりと固定できます。
適合機種AVO-450 寸法(mm)450×450×25 アズワン品番3-8682-04
1個
特価
6,098 税込6,708
当日出荷

1枚
2,990 税込3,289
翌々日出荷

1セット
5,190 税込5,709
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
材質(棚板)ステンレス 材質(本体)PMMA(アクリル) 棚板間隔(mm)40 棚板耐荷重(kg)20kg/枚 材質(枠)アルミサッシ 取付ピッチ(mm)50 材質(パッキン)扉:マグネット式 棚板寸法(mm)490×460
1台
72,900 税込80,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,296 税込6,926
10日以内出荷

仕様組立式、可動棚×2枚付き、可動棚は3cm間隔で取り付けできます。、アジャスター付き、※プラスドライバー必要 耐荷重30/段 素材スチール製 天板
1個
60,400 税込66,440
15日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


デシケーター(IWH、IW)用予備棚板
アズワン品番1-018-02 適合本体パソリナデシケーター(IWH、IW) 棚板耐荷重(kg)2kg 棚板寸法(mm)306×332×10
1枚
1,040 税込1,144
翌々日出荷

材質スチール製(ポリエチレン樹脂コーティング) サイズ(mm)728×437 アズワン品番1-1612-15
1個
6,990 税込7,689
翌々日出荷

1個
7,850 税込8,635
当日出荷

アズワン品番1-055-02 適合SD型(アズワン品番1-055-02) 棚板耐荷重(kg)10kg 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1枚
9,710 税込10,681
翌々日出荷


扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
仕様強化プラスチック棚 材質(本体)PMMA(アクリル) 棚板間隔(mm)40 棚板耐荷重(kg)10kg/枚 材質(棚板)強化プラスチック 材質(枠)アルミサッシ 取付ピッチ(mm)50 材質(パッキン)扉:マグネット式 棚板寸法(mm)490×460
1台
66,900 税込73,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
5,190 税込5,709
当日出荷

1個
6,990 税込7,689
翌々日出荷


材質棚・板/ステンレス(パンチング板) アズワン品番0-7872-11
1個
20,900 税込22,990
20日以内出荷

仕様棚板仕様、デジタル温度調節器、ノーヒューズブレーカー付き 付属品ステンレスパンチング棚板×3枚 材質本体/ステンレス、棚・板/ステンレス(パンチング板)、扉/ステンレス枠・ガラス戸、架台・ハンガー/ステンレス 質量(kg)50 電源ヒーター/AC100V 50/60Hz 150W×2本、ファン/AC100V 10W 殺菌灯6W×5本 収納量米式便器4枚+尿器4個 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(幅)600×(奥行)550×(高さ)1250 アズワン品番0-7872-02 本体内寸法(mm)(幅)500×(奥行)460×(高さ)890
1個
674,000 税込741,400
30日以内出荷

棚板均等荷重200kgの堅牢なキャビネットです。棚板の位置は調節可能です。鍵付です。
材質スチール粉体塗装 均等耐荷重(kg)200 棚板調整ピッチ(mm)45
1個
63,740 税込70,114
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚板が最大12枚設置できます。棚板は簡単にスライドできますので器具の設置、取り出しが容易に行えます。棚板間隔が細かく調整できます。
外寸法(mm)315×450×460 内寸法(mm)295×300×395 材質本体/SUS304、ラッチ・ヒンジ/SUS201、開閉ハンドル/アルミニウム、前面窓/ガラス、コントロールパネル:PVC 設定温度(℃)40/50/60(3段階) 質量(kg)13 容量(L)45 棚板数(枚)12枚付き(外寸290×290mm、穴サイズ6×6mm) 棚板間隔(mm)30 電源(V)AC100(50/60Hz)500W タイマー機能30分、1時間、2時間(3段階、連続機能なし) アズワン品番4-2889-01
1個
61,700 税込67,870
翌々日出荷

国産ガルバリウム鋼板を使用し防錆性、傷に強い素材です。棚板1枚当たりの耐荷重は150kgです。独自製法で棚板の揺れやねじれが出にくい構造です。棚板コーナー部品にアルミダイキャストを使用し、4隅合計16本のボルトでしっかり固定されています。棚板の厚みは1mmとなっており、折り返し部分にはヘミング加工が施してあります。
1セット(2包)
72,000 税込79,200
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


国産ガルバリウム鋼板を使用し防錆性、傷に強い素材です。棚板1枚当たりの耐荷重は150kgです。独自製法で棚板の揺れやねじれが出にくい構造です。棚板コーナー部品にアルミダイキャストを使用し、4隅合計16本のボルトでしっかり固定されています。棚板の厚みは1mmとなっており、折り返し部分にはヘミング加工が施してあります。
1セット(2包)
89,000 税込97,900
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜群の強度と作業性を兼ね備えた軽量ラック、各棚板は高さを50mmピッチで自由に変えることができます。支柱の一番下にはベースが付き、床が傷つかないようになっています。支柱と棚板とで作る基本タイプのラックです。四方が開いているため見通しが良く、どこからでも取り出し可能です。上下の棚板にはコーナープレートが取り付けられているので揺れを防止します。
1台
62,100 税込68,310
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)