3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源コンセントにプラグを差し込むだけで使用できます。自動除霜機能付きです。庫内には防爆型照明灯、紫外線殺菌灯、オゾン殺菌装置が付いています。ストレッチャー上面にローラーが付いており、バットをスムーズに動かせます。ストレッチャーのサイドには搬送時の落下防止用可動柵が付いています。専用のストレッチャーとバットが付属しています。
付属品ストレッチャー×1台、バット×1枚 材質本体・ストレッチャー・バット:ステンレス(SUS304)、スロープ:アルミニウム 質量(kg)ストレッチャー:43、バット:15 電源(V)AC100(50/60Hz)(2Pプラグ、コード長3m) 消費電力(W)1030 内寸法(mm)800×2150×920 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ストレッチャー:550×1900×430~850、バット:490×2000×160 キャスター径(Φmm)Φ125(ストッパー付き) 温度調節範囲(℃)-5~+15(初期設定温度+5) 外寸法(mm)900×2315×1400 アズワン品番7-8384-01 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バット:450×1960×60
1台
2,890,000 税込3,179,000
30日以内出荷

上着・腰巻・寝巻のセットです。前合せ型で着脱しやすいです。
仕様和装紳士仕立て 材質綿
1個
5,898 税込6,488
63日以内出荷から123日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

看取りのケア・メイクに最低限必要な物が揃っています。 ケースは開封後、トレーとして使用できます。
セット内容防腐・創部安定剤(MPゲル)、カット綿(鼻・口腔用)×各4個、清浄シート、IDクレンジングミルク、ID保湿クリーム、IDクリームファンデーション(オークル)、IDフェイスパウダー(パフ×2枚付)、IDうす色リップ(ナチュラルブラウン)、リップブラシ、天然ラテックスパフ、引分けコーム、顔当て、アームクリップ ケース寸法(mm)210×150×40 アズワン品番8-4674-01
1式
4,160 税込4,576
当日出荷

関連キーワード
関連カテゴリ