「椅子 キャスター無し」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
座部表面には導電性レザーを採用、またウレタンクッションの下部を防塵布でカバーしており、埃や静電気の発生を抑えます。
キャスターには導電性双輪キャスターを採用しています。
電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ω
材質(座面)導電性ビニールレザー張、ウレタンクッション+防塵布
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380×420(背パイプを含む)
厚めでへたりにくいクッションで、長時間使用しても疲れにくいです。
キャスターΦ50mmゴム単輪キャスター(ストッパー無し)
仕様座面の形状:角型、足掛けリング有無:無し、肘掛有無:無し、キャスター有無:無し
色ブラック
高さ調節可
素材PU(ポリウレタン)一体型
昇降方式ガスシリンダー式
通気性・弾力性に優れた背面メッシュタイプですロッキング機能付きです。
背もたれ・肘掛けの高さ、ヘッドレストの角度調節可能です。
組み立て式(要工具)。
材質シート/ポリエステル、肘掛け/PU(ポリウレタン)、フレーム・脚部/ナイロン
質量(kg)19
耐荷重(kg)約100
キャスターΦ65mm(双輪)ナイロン製・ストッパー無し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×650×1190~1280
座面高さ(mm)440~530
アズワン品番8-1342-01
1脚
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
組み立て式(要工具)。
材質座面/合成皮革、脚/樹脂
質量(kg)4.2
耐荷重(kg)80
キャスターΦ50mm樹脂製(ストッパー無し)
座面高さ(mm)420~520
昇降方式ガスシリンダー式
座面径(Φmm)375
脚幅(mm)460
フェイスアウト、スリーブアウト両方の陳列が可能です。
仕様キャスター:ストッパー有り×2個、キャスター:ストッパー無し×3個
材質スチール製、クロームメッキ
質量(kg)7.2
タイプ組立式
耐荷重(kg/段)5
ボルト径3/8w
キャスター径(Φmm)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.4×48.4×165
アズワン品番61-7207-93
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌々日出荷
新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!。効率的なデジタル制御。▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板はアクリルとステンレスの2種類から選定できます。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
仕様●棚板取り付けピッチ:150mm●扉パッキン:非マグネット式
材質本体/PET、枠/アルミニウム
電源(V)AC100 50/60Hz
キャスター無し(ゴム足)
電源コード(m)約2
除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転
到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
湿度制御方式デジタル制御
関連キーワード