8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質背・座面/スチール・ビニールレザー貼り(ウレタン)、脚/スチール(クロムメッキ仕上げ)、キャスター/Φ50mmゴム製単輪 寸法(mm)(脚部)545×545 昇降方式ガスシリンダー式
1台
32,300 税込35,530
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚めでへたりにくいクッションで、長時間使用しても疲れにくいです。
キャスターΦ50mmゴム単輪キャスター(ストッパー無し)
1脚
27,980 税込30,778
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

座面がステンレス製ですので容易に清掃ができます。錆・汚れに強く清掃も容易です。
仕様上下機能:ガススプリング式、座面直径(mm):Φ290 材質座部/SUS304、脚部/アルミ合金 寸法(mm)Φ480×400~540 質量(kg)約4.2 キャスター(mm)Φ50(導電性ゴム) 電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω アズワン品番4-467-01
1脚
24,510 税込26,961
当日出荷

座面がステンレス製ですので容易に清掃ができます。 錆・汚れに強く清掃も容易です。
材質座部/SUS304、脚部/アルミ合金 質量(kg)約6.2 直径(Φmm)(座面)290、(リング)400 キャスターΦ50mm(導電性ゴム) 電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω 機能(上下)ガススプリング式 サイズ(mm)Φ480×455~610 アズワン品番4-467-02
1個
28,790 税込31,669
当日出荷

埃の出やすい座クッションを排除したPE樹脂ブロー成型座面の低作業用チェアです。ガススプリングでSH310~400の範囲で上下調節できます。脚部がコンパクトなので周囲物の邪魔になりにくいです。
1個
22,700 税込24,970
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガススプリングでSH330~420の範囲で上下調節できます。脚部がコンパクトなので周囲物の邪魔になりにくいです。
仕様●サイズ(mm):W445×D445×H330~420●座径:Φ340●材質:座/PE樹脂ブロー成型座+ウレタン+レザー張り、脚部/スチール粉体塗装仕上げ●ガススプリング上下調節●Φ50ゴム単輪キャスター
1個
25,300 税込27,830
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!。効率的なデジタル制御。▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板はアクリルとステンレスの2種類から選定できます。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
仕様●棚板取り付けピッチ:150mm●扉パッキン:非マグネット式 材質本体/PET、枠/アルミニウム 電源(V)AC100 50/60Hz キャスター無し(ゴム足) 電源コード(m)約2 除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転 到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 湿度制御方式デジタル制御
1台
68,900 税込75,790
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!。効率的なデジタル制御。▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板は強化プラスチックとステンレスの2種類から選定できます。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定できます。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。
仕様●棚板取り付けピッチ:50mm●扉パッキン:マグネット式 材質本体/PET、枠/アルミニウム 質量(kg)約22 外形寸法(mm)574×560×1020 電源(V)AC100 50/60Hz キャスター無(ゴム足付き) 内形寸法(mm)560×483×986 棚板数(枚)4 電源コード(m)約2 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転 到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 湿度制御方式デジタル制御
1台
139,000 税込152,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)